材質ステンレス(SUS304W)
形状異径チーズ
最高使用圧力(MPa)0.02
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
材質SGP
形状同心レジューサー
種類溶接式管継手
外径、内径寸法は大口径側を表示しています。
種別SCH10
材質SUS304W
形状同心レジューサー
種類溶接式管継手
材質炭素鋼
形状同心レジューサー
色黒
種類溶接継手
材質SUS316L
形状ストレート
種類サニタリー継手
寸法L(mm)21.5
材質SGP
形状チーズ
種類溶接式管継手
材質SUS304
形状チーズ
種類溶接式異径チーズ
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
材質炭素鋼
形状チーズ
色黒
種類溶接継手
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状コンセントリック・レジューサー
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別SCH10SCH
材質SUS304W
形状チーズ
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼
形状同心レジューサー
種類突合せ溶接式管継手
ねじの種類Rc
材質SUS304
形状異形チーズ
材質SUS316L
形状異形チーズ
材質SUS316L
形状チーズ
種類溶接式異径チーズ
材質SUS304
形状異形チーズ(ローネック)
材質ステンレス製(SUS304)
肉厚t(mm)3
形状チーズ
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続SW(差込溶接)
管厚S80
材質SUS304
形状その他
種類サニタリー継手
形状カップリング
材質炭素鋼
接続SW(差込溶接)
管厚S80
材質SUS316L
形状異形チーズ(ローネック)
材質SUS316L
形状ローネックチーズ
種類溶接式異径ローネックチーズ
材質SUS316L
形状その他
種類サニタリー継手
寸法L(mm)21.5
材質ステンレス製
形状レジューサー
種類溶接継手
材質亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)0.6
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
異なるサイズのサニタリー配管に直接溶接できます。
タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。
ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。
用途サニタリー配管用の異径ヘルール継手です。
材質SUS304
種別GS
材質SGP
形状チーズ
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
多用途なフラットバーです。片方の先端はラウンド形状、もう片方はフラット形状になっており、異形物でもワークに確実に接触、保持します。ボールロックボルト等を使用して、ワークを固定します。
用途各種溶接作業に。
トラスコ品番818-8516
材質アルミ合金鋼(A6061)
質量(kg)0.4
2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
種別SCH10
材質SUS304W
形状チーズ
種類溶接式管継手
真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
仕様●材質:SUS316L
アズワン品番65-9554-16
1個
¥3,990
税込¥4,389
欠品中
真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
仕様●材質:SUS316L
アズワン品番65-9554-15
1個
¥4,270
税込¥4,697
欠品中
真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
仕様●材質:SUS304
アズワン品番65-9554-09
1個
¥3,090
税込¥3,399
15日以内出荷
真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
仕様●材質:SUS304
アズワン品番65-9554-12
1個
¥3,890
税込¥4,279
15日以内出荷
。真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
仕様●材質:SUS316L
。真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
仕様●材質:SUS304
関連キーワード
1
2
次へ