141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】ステンレス(SUS304) TP-A(溶接管)パイプ ノーブランド カスタマイズ可
1本
5,538 税込6,092
翌々日出荷

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304) 内容2m×2本 形状パイプ 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
成分(C)0.08以下、(Si)1.00以下、(Mn)2.00以下、(P)0.040以下、(S)0.030以下、(Ni)8.00~11.00、(Cr)18.00~20.00、(Mo)-、(Ti)- 材質ステンレス(SUS304) 区分冷間仕上継目無鋼管 JIS規格G3459 伸び(%)35以上 硬さ(Hv)200以下 密度(g/cm3)7.93 引張強度(N/mm2)520以上
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管 材質ステンレス 長さ(mm)4000 長さ(m)4 規格JIS G 3459 呼び厚さ:Sch40 JIS規格JIS G 3459
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管 材質ステンレス 呼び厚さ:Sch10S 長さ(mm)4000 規格JIS G 3459 長さ(m)4 JIS規格JIS G 3459
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管 材質ステンレス 呼び厚さ:Sch20S 長さ(mm)4000 規格JIS G 3459 長さ(m)4 JIS規格JIS G 3459
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1箱(0.2kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種別SCH10SCH 材質SUS304W 形状偏心レジューサー 種類溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



1個
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 材質ステンレス(SUS304W) 形状同心レデューサ タイプステンレス品
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接オネジアダプター。、管用オネジ(R)か切ってあるのでネジ接続のサニタリー配管が製作できます。、各種継手と組み合わせてオネジアダプターが製作可能です。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●同種・異種:異種●接続部形態:溶接x管用ねじ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●継手材質:SUS316L
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 材質ステンレス(SUS304W) 形状同型チーズ
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 材質ステンレス(SUS304W) 形状90°ロングエルボ
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 材質ステンレス(SUS304W) 形状90°ショートエルボ
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)