RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
種別SCH10
材質SUS304W
形状チーズ
種類溶接式管継手
種類溶接式管継手
形状ストレート
材質SUS304W
種別SCH10SCH
RoHS指令(10物質対応)対応
種別SCH10
材質SUS304W
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
種別SCH10
材質SUS304W
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
外径、内径寸法は大口径側を表示しています。
種別SCH10
材質SUS304W
形状同心レジューサー
種類溶接式管継手
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
種類溶接式管継手
形状キャップ
材質SUS304W
種別SCH10
RoHS指令(10物質対応)対応
種別SCH10
材質SUS304W
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
種別SCH10SCH
材質SUS304W
形状偏心レジューサー
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別SCH10SCH
材質SUS304W
形状チーズ
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品
材質(本体)ステンレス(SUS304)
接続方式ワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品
材質(本体)ステンレス(SUS304)
接続方式ワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品
材質(本体)鉄(ディスゴ処理)
接続方式ワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品
材質(本体)鉄(ディスゴ処理)
接続方式ワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
蒸留管および海洋構造物などに使用されるスーパー二相ステンレス鋼のTIG溶接材料です。耐孔食指数40以上で溶接部の優れた孔食抗性を提供します。
伸び(%)32
引張強度(MPa)800
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)640
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
高速な立向上進溶接が可能で、薄板でも平滑なビードが得られます。低入熱により、熱影響部の少ない全姿勢溶接ができます。パイプ固定管の全姿勢溶接性に優れます。水平すみ肉溶接にて、ビード形状が等脚長で、スラグの剥離も良好です。若干、ウィービングをすることで、より平滑なビードが得られます。
成分【化学】C:0.028%/Si:0.53%/Mn:1.30%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:10.30%/Cr:20.63%/Mo:0.09%
電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:28~32/横向:24~28/立向上進:24~28/上向:24~28
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)下向および水平すみ肉:180~220/横向:140~200/立向上進:140~180/上向:140~180
伸び(%)45
引張強度(MPa)536
RoHS指令(10物質対応)対応
速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~500/立向上進:100~300/上向:250~400
1箱(12.5kg)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
19Cr-9Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られ、特に硝酸など酸化性の酸に対し優れた耐食性を示します。
溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れています。
アークの安定性・スラグの剥離性が良好で、スパッタが少なく美しいビード外観が得られるなど作業性に優れ、溶着金属の機械的性質や耐食性などは母材と同等の性能を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の中で最も一般的であるSUS304 の板や管あるいは鋳鍛造品の溶接
JIS規格Z3221 ES308-16
被覆系ライムチタニア
AWS規格A5.4 E308-16、E308H-16
RoHS指令(10物質対応)対応
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
材質SUS304
形状径違いチーズ
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
材質SUS316
形状チーズ
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
スケジュールSch10
RoHS指令(10物質対応)対応
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
材質SUS316
形状径違いチーズ
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
スケジュールSch10
RoHS指令(10物質対応)対応
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状90°エルボ(ロング)
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に
形状カップリング
使用流体有機ガス、油類
流体温度(℃)-20~80
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状コンセントリック・レジューサー
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
材質SUS304
形状チーズ
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
生地は最高級スパッタシート「プレミアムプラチナ」(JIS A 1323 A種合格品・防炎性能試験適合品)を使用しています。吊り下げ用チェーンにフェライト磁石も取り付け可能なので、様々な現場に対応します。(共に付属品)バッグ(スパッタ生地)底部に中敷き(取り替え可能)を入れているので、一層安心です。骨材に金属を使用していないため折りたたみやすく、コンパクトで持ち運びに便利です。チェーン・Sカンフックなどはステンレス製です。(財)日本防炎協会防炎性能試験適合品です。
用途建設工事、プラント工事など高所における溶接溶断作業および、グラインダー作業時の火花養生。デッキプレートの穴あけ溶断工事(給配水管パイプ穴用)ノロ受けおよび火花飛散防止。
トラスコ品番364-6033
幅(mm)645
厚さ(mm)1.2
高さ(mm)750
奥行(mm)645
規格A種
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥65,980
税込¥72,578
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ