カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
    • 水廻り用テープ・シーリング(1)
  • 梱包用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 救急・衛生(6)
  • 卓上消耗品(3)
  • 作業服(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
すべてのカテゴリ

「溶着テープ」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパーマリンエクセルプロ ジャケット ロゴスハイパーマリンエクセルプロ ジャケットロゴス
14,900税込16,390
1着
6日以内出荷
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工。表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現。襟付きフード仕様で安心の日本製。前立てと襟部分はマジックテープを採用し、手袋をしたままでも簡単着脱。
用途遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業仕様耐寒加工付属品素材[表地]塩化ビニール[裏地]ポリエステル
サージカルガウン M 1箱 40枚入 クー・メディカル・ジャパンサージカルガウン M 1箱 40枚入クー・メディカル・ジャパン
20,998税込23,098
1箱(40枚)
3日以内出荷
AATCC42(衝撃耐水性)≦1.0g、AATCC127(耐水圧)≧50cm、AAMIレベル3適合、SMS不織布を使用したガウンです。ラテックスフリー素材を使用しています。首元はマジックテープ+ひもでしっかりと固定できます。袖口はやさしい素材のメリヤス編みです。腰ひもはY字の溶着で強度を高め、結びやすくしました。M、L、LL、3Lの4サイズで、術者に適したサイズを選択できます。
サイズMサイズアズワン品番68-5063-66
サージカルガウン LL 1箱 40枚入 クー・メディカル・ジャパンサージカルガウン LL 1箱 40枚入クー・メディカル・ジャパン
20,998税込23,098
1箱(40枚)
4日以内出荷
AATCC42(衝撃耐水性)≦1.0g、AATCC127(耐水圧)≧50cm、AAMIレベル3適合、SMS不織布を使用したガウンです。ラテックスフリー素材を使用しています。首元はマジックテープ+ひもでしっかりと固定できます。袖口はやさしい素材のメリヤス編みです。腰ひもはY字の溶着で強度を高め、結びやすくしました。M、L、LL、3Lの4サイズで、術者に適したサイズを選択できます。
サイズLLサイズアズワン品番68-5063-68
サージカルガウン L 1箱 40枚入 クー・メディカル・ジャパンサージカルガウン L 1箱 40枚入クー・メディカル・ジャパン
20,998税込23,098
1箱(40枚)
4日以内出荷
AATCC42(衝撃耐水性)≦1.0g、AATCC127(耐水圧)≧50cm、AAMIレベル3適合、SMS不織布を使用したガウンです。ラテックスフリー素材を使用しています。首元はマジックテープ+ひもでしっかりと固定できます。袖口はやさしい素材のメリヤス編みです。腰ひもはY字の溶着で強度を高め、結びやすくしました。M、L、LL、3Lの4サイズで、術者に適したサイズを選択できます。
サイズLサイズアズワン品番68-5063-67
サージカルガウン 3L 1箱 40枚入 クー・メディカル・ジャパンサージカルガウン 3L 1箱 40枚入クー・メディカル・ジャパン
21,998税込24,198
1箱(40枚)
4日以内出荷
AATCC42(衝撃耐水性)≦1.0g、AATCC127(耐水圧)≧50cm、AAMIレベル3適合、SMS不織布を使用したガウンです。ラテックスフリー素材を使用しています。首元はマジックテープ+ひもでしっかりと固定できます。袖口はやさしい素材のメリヤス編みです。腰ひもはY字の溶着で強度を高め、結びやすくしました。M、L、LL、3Lの4サイズで、術者に適したサイズを選択できます。
サイズ3Lサイズアズワン品番68-5063-69
インパルス式ベルトシーラー 縦型ベルトシーラー 太陽(加熱温度コントロール電動シーラー) SE-TBTA133 富士インパルスインパルス式ベルトシーラー 縦型ベルトシーラー 太陽(加熱温度コントロール電動シーラー) SE-TBTA133富士インパルス
659,800税込725,780
1個
25日以内出荷
・縦型ならではの包装、シール高さも調整できます。 シール部を立て配置し、スタンドパックの包装適した製品です。 袋の大きさ(高さ)に合わせて、シール高さの調整ができます。 シール高さは本体背面のハンドルを回して調整します。 シール角度が垂直設定の場合、50~300mmまでの包材に対応します。・インパルス式のベルトシーラー 加熱温度制御機能を備えた予熱無しですぐ使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・単一制御のスピードコントロール 「シールベルトのスピード」と「コンベアのスピード」の同期調整は不要です。 コントローラで設定すればシートベルト、コンベアスピードは自動的に同期します。・シール角度が調整できます。 シール角度を水平から垂直まで無段階で調整できます。 メンテナンスを行う際は水平状態に設定すると作業を容易に行う事ができます。・プリンター装着可能 メーカーオプションにて1列、2列印字が可能な専用プリンターんp取付が可能です。 包材に応じた印字位置の調整が可能です。 印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。 印字内容の変更は活字を取り換えることで行います。・スタンドパックに適したシール機、溶着機です。
電源AC100V(50/60Hz)基本スピード2~10m/分(0.1m刻み)シール幅(mm)10(5幅に変更可能)加熱温度(℃)60~180
電動プリンター FAP2 富士インパルス電動プリンター FAP2富士インパルス
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
・手軽な操作で印字・ボイル処理やひっかきにも強く、美しい印字できます。・1、2列プリンターとして使用できます。・選べる操作方法1、タッチスイッチ操作:タッチスイッチを押した時に駆動します2、センサー操作:袋を印字部に持ってゆくと駆動します【便利な機能を搭載】・印字温度調節機能:120~210℃の範囲で10段階調整・印字開始時間調節機能:0.0~1.0秒の範囲で0.1秒刻み・カウンター:0000~9999の範囲で印字数をカウント・印字設定温度到達時ランプ表示:設定印字温度到達時に点灯・カバー開口インターロック:カバーを開口時、モーターが駆動しない安全機構(メンテナンス時の安全性向上)・テープ切れセンサー:プリントテープ交換時期をお知らせ・作業用テーブルの取り付け位置:製品の前面また左側面に変更が可能・シール機、溶着機でシーリング後のワークへの印字に最適なプリンターです。
超音波溶着器 リニアキュッパ 朝日産業(食品加工機器・ヘルスケア用品)超音波溶着器 リニアキュッパ朝日産業(食品加工機器・ヘルスケア用品)
77,980税込85,778
1台
7日以内出荷
キュッと握ってパッとつく、針の要らないホッチキス! 簡単!ホッチキス感覚で、誰にでも簡単に使えます。数秒間握って、離すだけ。 安全!超音波の振動で溶着するため、本体は熱くならずやけどの心配はありません。 安心。テープや針、接着剤などの副資材を使わないため、異物混入の心配がありません。 経済的!替えのテープやホッチキスの針など、消耗品を補充する必要がなくコスパ◎。 ハンドピース(握り部分)をスライドさせて溶着。 不織布、フィルムやポリ袋の連続溶着に。(密閉はできません) 不織布 農業用マルチがけ アイロナーテープの溶着 袋の口とじ 果物の傘かけ 園芸 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。 バッテリー交換はメーカー対応となります。(充電時間は約5時間です。) 突起部は寸法に含みません。 目安ショット数はバッテリータイプにて満充電時の目安となります。(タイマー設定により変動します。)
仕様●寸法(本体)(mm):幅140×奥行183×高さ66●寸法(ハンドピース)(mm):幅23×奥行128×高さ54●質量(本体)(g):約1000●重量(ハンドピーズ)(g):約160●目安ショット数:約5000●発振周波数(最大出力)(kHz):57(20W)●最大出力(W):20●電源:100~240V AC50/60Hz●コードの長さ(cm):電源コード…320、カールコード…50アズワン品番67-9213-15
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズエスコ
510税込561
1箱(10個)
翌日出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):6●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結アズワン品番65-9263-05
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ10.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ10.0mm/10mm EA527CAシリーズエスコ
510税込561
1箱(10個)
翌日出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):10●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結アズワン品番65-9263-09
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズエスコ
510税込561
1箱(10個)
翌日出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):6●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結アズワン品番65-9263-04
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズエスコ
510税込561
1箱(10個)
翌日出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):8●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結アズワン品番65-9263-06
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ10.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ10.0mm/10mm EA527CAシリーズエスコ
510税込561
1箱(10個)
翌日出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):10●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結アズワン品番65-9263-08
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズエスコ
510税込561
1箱(10個)
翌日出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):8●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結アズワン品番65-9263-07
アイソレーションガウン イエロー IGD-PECシリーズ ナビス(アズワン)アイソレーションガウン イエロー IGD-PECシリーズナビス(アズワン)
1,698税込1,868
1袋(10枚)
翌々日出荷
腕部分を超音波溶着して防護性能を高め、AAMIレベル2を実現しました。首周りはテープで容易に留めることができます。
アズワン品番8-624-01
アイソレーションガウン イエロー IGD-PECシリーズ ナビス(アズワン)アイソレーションガウン イエロー IGD-PECシリーズナビス(アズワン)
14,355税込15,791
1箱(10袋×10枚)
当日出荷
腕部分を超音波溶着して防護性能を高め、AAMIレベル2を実現しました。首周りはテープで容易に留めることができます。
アズワン品番8-624-51
SSマリンエクセルジャケット ロゴスSSマリンエクセルジャケットロゴス
12,800税込14,080
1着
4日以内出荷から6日以内出荷
表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現。 肌触りが良く、柔らかい生地を使用。
用途遠洋、中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業材質[表地]塩化ビニール(耐寒加工)、[裏地]ナイロン66機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工/襟付きフード仕様/前立てと襟部分はマジックテープを採用し、手袋をしたままでも簡単着脱パッケージ袋入り
ハイパーマリンエクセルプロジャケット ロゴスハイパーマリンエクセルプロジャケットロゴス
13,900税込15,290
1着
4日以内出荷から9日以内出荷
表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現
用途遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業材質[表地]塩化ビニール(耐寒加工)、[裏地]ポリエステル機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工/襟付きフード仕様/前立てと襟部分はマジックテープを採用し、手袋をしたままでも簡単着脱パッケージ袋入り
パンロック KUNIMORIパンロックKUNIMORI
2,798税込3,078
1袋(100個)
翌日出荷から翌々日出荷
プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。両面テープや接着剤と違い貼る手間も剥がれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けにプラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として。仕様引抜強度(kgf):15材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)推奨相手:10±0.2(穴径)/4(厚さ)高さ(mm)4穴径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応フランジ径(Φmm)15
超音波ドットライン溶着器 リニアキュッパ アズワン超音波ドットライン溶着器 リニアキュッパアズワン
65,700税込72,270
1個
6日以内出荷
針やテープを使わずに袋・不織布・シート等のドットライン溶着が可能です。 上から先端部分が見やすく溶着したい箇所への作業が楽です。 素材同士が溶着するので強い溶着力です。
寸法(mm)本体/140×183×66、ハンドピース/28×128×54(開口部開いた状態)質量(kg)本体/約1、ハンドピース/約0.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)20電源コード(m)3.2発振周波数(kHz)57アズワン品番4-4587-01
フードパック デンカポリマーフードパックデンカポリマー
18,980税込20,878
1ケース(50枚×10袋)ほか
3日以内出荷
安価なフードパック。非嵌合タイプのため、輪ゴムやテープ止め、超音波溶着が必要です。
材質OPS
フードパック FKパック 福助工業フードパック FKパック福助工業
12,980税込14,278
1ケース(100枚×20袋)ほか
3日以内出荷
様々なシーンに対応できるリーズナブルな汎用一体式容器。非嵌合のため、輪ゴムやテープ止め、超音波溶着が必要です。
材質OPS
シーラー(卓上式/溶着) エスコシーラー(卓上式/溶着)エスコ
8,900税込9,790
1台
当日出荷
機能溶着
パンロック KUNIMORIパンロックKUNIMORI(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
翌日出荷から翌々日出荷
プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に。密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに。プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として。質量(g)20穴径(Φmm)6下穴径(Φmm)6フランジ外径(Φmm)10引抜強度(N[kgf])6
超音波ポイントシーラー US-60Cプラス AC仕様 EBM(江部松商事)超音波ポイントシーラー US-60Cプラス AC仕様EBM(江部松商事)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシールできます。常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです。(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します。)フードパックを熱溶着させますので食品に異物(ステープラーの針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。
寸法(mm)発振器:約114×193×H114、本体:約33×183×H85質量(kg)発振器:2、本体:250電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)60範囲(mm)有効溶着:A-PET用/2×2、OPS・PVC用/1.5×4コード長さ(m)約2(延長時)表示発振:赤色表示ランプ周波数(kHz)公称60時間発振時間:0.5~1.7秒発振方式自動追尾方式EBM品番1241720
ポリイミドヒーター オーエムヒーターポリイミドヒーターオーエムヒーター
27,900税込30,690
1個
31日以内出荷から43日以内出荷
厚さ(仕上がり)0.2mmの超薄型、ハイレスポンス。エッチング加工されたSUSヒーターエレメントを、上下2枚のポリイミドフィルムで溶着したフィルム状の面状発熱体です。裏面(貼付面)にアクリル系両面テープ付き。耐熱温度はヒーター表面で150°Maxです。
ダンボールプラスチックケース TRUSCOダンボールプラスチックケースTRUSCO(6件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
パンロック KUNIMORIパンロックKUNIMORI
2,998税込3,298
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)
パンロック KUNIMORIパンロックKUNIMORI(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。 プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)
ハッコーSEALER 100V-260W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーSEALER 100V-260W 平型プラグHAKKO(白光)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
幅広い袋物のシールに最適。
トラスコ品番868-2363セット内容本体、溶着ヒーター×2、テフロンテープ×2、粘着テープ×2、マイカテープ×2質量(kg)3.8消費電力(W)260電源AC100V 50/60Hzシール方式溶着外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×420×185シール長さ(mm)350シール幅(mm)1.6適合材OPP袋、薄手の手袋(2枚以上の合計厚:0.2mm以内)、不織布、エアーキャップアズワン品番1-7921-01プラグ形状平型プラグ
パーツセット 溶着用 HAKKO(白光)パーツセット 溶着用HAKKO(白光)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
モヘアシール アトムリビンテックモヘアシールアトムリビンテック
51,980税込57,178
1巻
5日以内出荷
引戸やドアなどを閉めた時にできる隙間を塞ぎます。気密性、水密性に優れており、虫やほこり、風や騒音などの浸入を防ぎます。 繊維(モヘア)はベースに熱溶着されているため毛抜けがなく耐摩耗性にも優れています。 ベースは両面テープ付きです。 湿度や天候の変化に強く、紫外線にも強いため長年の使用に耐えます。 耐湿性に優れているため、カビの発生を防ぎます。
用途一般住宅屋内用建具、家具寸法L(m/巻)100
水道用ラップテープ カクダイ水道用ラップテープカクダイ
999税込1,099
1個
当日出荷
水漏れを防ぐ排水管補修用ゴムテープです。 完全防水、耐熱。のりなしで溶着でき、ベタツキゼロ。剥した後もキレイです。 良く伸びて、凹凸でもラクラク巻きつけることができます。
用途排水専用材質シリコンゴムグレー材質(テープ)Si
PPコード ユタカメイクPPコードユタカメイク(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
伸びが少なく、ソフトな手触りです。数本のテープを熱溶着して1本にしているため、強度もあります。
用途陶器関係の結束、植木の誘引等。RoHS指令(10物質対応)対応
PPコード ユタカメイクPPコードユタカメイク(2件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
伸びが少なく、ソフトな手触りです。数本のテープを熱溶着して1本にしているため、強度もあります。
用途陶器関係の結束、植木の誘引等。トラスコ品番367-5866RoHS指令(10物質対応)対応
卓上シーラー FV801-01 HAKKO(白光)卓上シーラー FV801-01HAKKO(白光)(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1台
当日出荷
厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに付属品溶着用ヒーター×1本溶断用ヒーター×2本PTFEテープ×2枚絶縁シート×2枚トラスコ品番324-2803質量(kg)約8(除コード)周波数(Hz)50/60消費電力(W)800外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350シール長さ(mm)350シール幅(mm)5機能溶着電源(AC V)100アズワン品番6-646-03適合厚さ(mm)ポリエチレン:0.1以下(目盛2)、0.1以下(目盛3)ポリプロピレン:0.06以下(目盛3)、0.08以下(目盛4)アルミ蒸着等ラミネートフィルム:0.3以下(目盛4)、0.4以下(目盛5)商品タイプ本体
卓上シーラー FV802-01 HAKKO(白光)卓上シーラー FV802-01HAKKO(白光)(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
その他出荷時は溶着用でセットされています。付属品溶着用ヒーター、溶断用ヒーターPTFEテープ、粘着テープ 各2トラスコ品番293-9215質量(kg)約2.7(コード除)電源(V)AC100消費電力(W)260:溶着用ヒーター使用時240:溶断用ヒーター使用時外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶着、溶断アズワン品番6-646-02適合厚さ(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)商品タイプ本体
卓上シーラー TGK(東京硝子器械)卓上シーラーTGK(東京硝子器械)
99,700税込109,670
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
カードホルダー(連続式) 篠原電機カードホルダー(連続式)篠原電機
27,980税込30,778
1袋(20枚)
5日以内出荷
適合適合カードサイズ:19mm×39mm材質(本体)硬質PVC(白色)に硬質PVC(透明)をウェルダ一溶着(裏面に両面テープ付)RoHS指令(10物質対応)対応
11型用テープ(溶着防止) マツデン11型用テープ(溶着防止)マツデン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻
5日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら