色グリーン
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)約260
便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
材質木粉入樹脂
幅(mm)20.5
厚さ(mm)1
耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性、機械加工性に優れています。FDA規格に適合しています。
用途食品・医薬品分野、その他全般のチェーンレール、ガイドレール、ローラー、スターホイル、スプロケット、スクリュー、各種機械部品、ホッパー、サイロ
厚さ(mm)10,20,30
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
サービス分類オーダー・加工
長さ(m)1.9
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
こんなお得な商品も!
PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)250
融点(℃)327
関連資料特性
耐摩耗性・耐衝撃性・すべり特性・耐寒性などを有しています。
使用温度範囲(℃)-250~80
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50
比重0.93
表面抵抗率(Ω)>1014
耐薬品性(耐弱酸性)◎、(耐強酸性)△、(耐弱アルカリ性)◎、(耐強アルカリ性)◎、(耐有機溶剤性)○
厚さ公差(mm)-0~+0.6
線膨張係数2×10-4cm/cm/℃
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)<0.01
サービス分類オーダー・加工
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材!
触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で無垢タイプで中が詰まっている為、衝撃の頻度の高い場所にオススメ。
機能性、耐久性にすぐれております。カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
色黒
材質(本体)合成ゴム
長さ(mm)2000
タイプ無垢、穴アキ
金具(当て板)無
取付穴ピッチ(mm)450
断面タイプ(ゴム)E型
こんなお得な商品も!
点字パネル
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用誘導マットです。
用途歩行者用誘導マット
高さ(mm)突起部分:3.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×6
材質合成ゴム(EPDM+SBR)
質量(g)556
タイプ誘導
仕様屋内用
トラスコ品番382-4357
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!
マット クッション性のあるタイプ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。
表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。
敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。
水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。
また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。
お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。
ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。
カラーバリエーション:6色
用途厨房キッチン、洗面所等の水回りマット・ペット用トイレアンダーマット・廊下、通路などのすべり止めマット・屋外プールや床の底冷えなど寒暖用断熱マット・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット・工場や立ち仕事の疲労軽減マットなど
幅(cm)50
厚さ(mm)5
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。
ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。
その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング
色乳白
RoHS指令(10物質対応)対応
層厚(mm)【粘着層】0.14
バラバラにならず、軽快に貼れます。
敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。
木目柄は筋が根本まで浸透しております。
金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。
用途ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に
種類フレキシブルドライバー
差込角(mm)6.35
最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16
商品構成単品
タイバーは、耐摩耗性・食品衛生性・経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。
非常に低い吸水性。
食品衛生性。
タイバーは、指定可燃物に属します。
色乳白色
タイプ1000NA
グレードナチュラルグレード
比重0.94(D-792)
伸び(%)500(D-638)
引張強度(MPa)31(D-638)
長さ公差(mm)0~+30.0
厚さ公差(mm)-0以上
幅公差(mm)0~+30.0
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:20(D-695)
圧縮弾性率(MPa)774(D-695)
曲げ強度(MPa)20(D-790)
非粘着性ですので物がくっつきません。
低摩擦性で滑りが良好です。
耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス
耐熱温度(℃)-100~+260
こんなお得な商品も!
PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
こんなお得な商品も!
天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
長さ(m)1
材質NR(天然ゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA B種適合セーフティ
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
スタイリッシュなデザインで、アッパーにムレにくいメッシュ材を使用
軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい
形状ローカット
材質(アッパー)合成繊維・合成皮革
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)約340(26.0)
甲被タイプ紐タイプ
耐滑性に優れたHyperV搭載の氷雪用スタッドレスソール
柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します
「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない!
ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります
雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します!
折り畳みでき、持ち運びもラクラク!
材質ゴム(非耐油性)
こんなお得な商品も!
コックシューズ 厨房用
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
人気の耐滑ソール「ハイパーV」。滑りにくさは従来の2.5倍。長持ち。足元はゆったりでクッション性も抜群。インソールは通気穴付きでムレにくい。取り外して洗濯もできる。厨房向きの人気商品。耐油底。
用途食品加工場、厨房、ビル清掃、工場などの滑りやすい作業場所に最適
足幅3E
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)ハイパーV
標準質量(g/片足)265(26.0cm)
機能クッション性、インソール通気穴付き、耐油底
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
ホワイトの手袋のため汚れが目立ちやすいです。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.05
色ホワイト
タイプ超薄
入数(枚)100
機能耐油
全長(cm)約24.0
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。
口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。
指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
巻いてあり指にはめやすい
用途精密作業用
材質天然ゴム
長さ(mm)63~67
厚さ(mm)0.1
色クリーム
入数(枚)1000
全長(cm)6.3~6.7
表面抵抗値(Ω)10^10~10^12
粉有無粉付
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。
ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。
全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業
入数(枚)50
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
材質ニトリルゴム
全長(cm)約24
厚さ(mm)0.26
タイプ厚手
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
引き裂きに強く、柔らかい天然ゴム素材の手袋です。
塩化ビニル製の手袋と比べて、低温でも柔らかさを保ちます。
表面にすべり止め加工を施してありますので、グリップ力を発揮します。
裏地に綿100%メリヤス付なので、着け心地良く、脱着しやすい加工になっています。
用途農業、林業、漁業、建設、土木、運輸、倉庫、園芸、家庭内作業など。
厚さ(mm)0.8±0.05
全長(cm)26
色ブラウン
入数(双)1
材質(裏)綿100%メリヤス
材質(表)天然ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水・油を扱う滑りやすい作業環境に対応した防滑ソール。一般衛生長に比べ約2倍以上のグリップ力を発揮します。(メーカー比)。ワイドトレッドによる接地面積の拡大は接地時の安定性と優れたグリップ力を実現。ブロック意匠エッジは接地面とソールの間の水・油膜層を破断・排除し引っ掻き摩擦力を高めています。フレックス性に富んだブロックパターンは、小石や異物の詰まりを防止し防滑機能の持続性にも優れています。
形状ハイカット
種類作業靴
靴タイプ長靴
耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載のJSAA A種適合の先芯入り厨房シューズ。
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
足入れはゆったりで履きやすい。インソールは、通気穴付きムレにくい!
軽量設計で長時間作業の疲れを軽減します。
足幅3E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)ゴム底
機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)JSAA A種 適合
材質(先芯)樹脂
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
脱ぎ履きラクチンで、足元をしっかり固定するマジック&スリポンデザインのハイパーV 屋根プロシューズ!
耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載の高所用作業靴
屋根作業において、高いグリップ力で実績のある「ハイパーVソール」を搭載し、足元が滑りやすい場所などで効果を発揮します。
指ストッパー:中敷のつま先部分に滑り止めを内蔵することで、足裏つま先部のつかみ運動を補助し、足の動きを安定させます。
落下事故を防止する耐滑性 & 斜面での仕事に最適な屈曲性があるソールを採用しています。
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約276(26.0)
機能ハイパーVソール(耐滑)
足幅2E
材質(先芯)なし
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。転倒などの原因になる左右の長靴同士のくっつきを防止する加工がしてあります。抗菌加工です。
足幅EEE
材質(胴部・底部)塩化ビニール(PVC)
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)29.8
材質(アッパー)塩化ビニール(PVC)
材質(ソール)塩化ビニール(PVC)
標準質量(g/片足)700(25.5cm)
機能耐滑性、抗菌加工、耐油
動摩擦係数0.20以上
靴タイプ長靴
耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載スニーカー
軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
スタイリッシュなデザインで、アッパーにムレにくいメッシュ素材を使用。
立体構造のインソールを採用し、履き心地が良い!
つま先部ラバー補強
先芯がないので、普段履きなど様々な用途に対応。
材質(ソール)ゴム底(耐油性)
標準質量(g/片足)約305(26.0)
機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)
足幅3E
材質(先芯)なし
耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA B種適合セーフティ
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
スタイリッシュなデザインで、アッパーに高級感ある合皮を採用
形状ローカット
規格JSAA B種適合
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)ゴム底
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
耐油底で耐滑性に優れています。
抗菌・防臭加工を施しています。
クッション性が良く疲れにくくなっています。
用途工場内(油で滑りやすい)の作業。倉庫作業。ビルメンテナンス業。物流の運転手。
仕様JIS S級相当鋼製先芯、耐油性底ゴム
形状ローカット
質量(g)840
種類セーフティーシューズ
規格JIS S級相当鋼製先芯
材質(アッパー)合皮/皮
材質(ソール)合成ゴム1層
材質(先芯)鋼製
耐圧迫性荷重(kN)10
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
幅広く使える精密作業用指サック。
指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。
口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。
指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
用途精密作業用
粉有無粉無
材質天然ゴム
長さ(mm)40~50
厚さ(mm)0.1
色クリーム
サイズ大
質量(g)306~395(1袋)
入数(枚)1000
内径(Φmm)18
呼称短大
全長(cm)4.5~5.0
表面抵抗値(Ω)10^10~10^12
1袋(1000個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
丈が短いから履きやすくて、動きやすい。
彫の深いゴム底仕様で滑りにくく安心です。硬くで軽いスチール先芯。
インナーに吸汗性のドライ生地を使用することで、靴内のムレを軽減。
ゆったり履ける胴太設計で、防寒着での着用も可能にしました。
カバー部分に反射テープを縫い付け、夜間作業も安心。
ワンプッシュ固定で自由自在に調節可能のストッパー。侵入物をシャットアウトします。
機能耐滑性、先芯軽量、吸汗性
足幅3E
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成ゴム(艶なし)
材質(ソール)合成ゴム
材質(インナー)吸汗性ドライ生地
材質(先芯)スチール
質量(g/足組)1640(M)
靴タイプ長靴
幅広く使える精密作業用指サック。
指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。
口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。
指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
用途精密作業用
材質天然ゴム
長さ(mm)60~66
厚さ(mm)0.1
色クリーム
入数(枚)1000
全長(cm)6.0~6.6
表面抵抗値(Ω)10^10~10^12
粉有無粉付
耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA B種適合ミドルカットセーフティ。厚みのあるベロを採用することで、クッション性と安全性を確保!。かかと部分が斜めにカットされていることで、脱ぎ履きしやすい!。甲部分で足が止まる設計で、指が先芯に当たりにくい!。履き口が大きく履きやすい!。高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!。軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい
甲被タイプ紐タイプ
機能耐油底・耐滑
足幅3E
材質(先芯)樹脂先芯
規格JSAA B種認定
形状ハイカット
材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底
標準質量(g/片足)約330(26.0)
靴タイプスニーカー
滑りにくい靴底で転倒事故防止。
ミドルカットをマジックでホールドし、脱げにくい。屈曲しやすい。
熱伝導率が低いので、夏場でも足裏が火傷しにくい。
耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
用途屋根仕事
足幅EEE
材質甲被:綿 靴底:非耐油性ゴム
形状ミドルカット
種類作業靴
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
ダイローブ102のファスナー仕様 ジャンパーの袖口を手袋に入れられ、雪、風対策をしやすい仕様に。洗濯もできます。
ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に!
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナー着脱可能の2重構造。洗濯が簡単なので非常に衛生的!
完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。
1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。
冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。
完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。
冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。
色イエロー
材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:起毛アクリル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ