117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

樹脂の強度を上げ、滑り止めをつけるのに使用します。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに 使用方法熱可塑性樹脂に混ぜて使用します。ガラス繊維と同等の強度となります。スポーツ製品の表面に塗れば滑り止め効果があります。 危険物の類別非危険物 入数(本)1
1個(80g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかりとした厚手タイプ。 表面全体に滑り止め(エンボス)加工を施しています。 食品や材料に紛れても識別しやすいカラー(青色)タイプの手袋です。 食品衛生法適合商品。
全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)(指先)0.19±0.02、(手のひら)0.17±0.02 粉有無粉無 エンボス加工全面エンボス 入数(枚)100
1箱(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

炭酸マグネシウムのすべり止め粉。
用途鉄棒、綱引き、その他すべり止めに。 材質外箱:ダンボール 外形寸法(mm)270×300×150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2kg)
3,398 税込3,738
当日出荷

ヨネックス(YONEX)グリップパウダー2
吸水性に優れ、汗によるグリップの滑りを防ぐ。再生素材を使用し、環境に優しい。
材質炭酸マグネシウム、炭酸カルシウム、松脂、卵殻、ゼオライト 容量(g)20 ホワイト/レッド
1個
799 税込879
6日以内出荷

ルックロジンバッグ
エコ商品
野球・ソフトボール投手用すべり止め。
用途手のすべりが気になる時等に軽く握ったりすることで繊維間から適量を取り出してご使用ください。 材質外箱:紙 包装用内袋:PE 外形寸法(mm)25×88×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70g)
489 税込538
当日出荷

名称酸化マグネシウム(軽質) 等級化学用 CP 化学式MgO 濃度(%)96 化学組成MgO アズワン品番89-0065-22 危険物の類別非危険物 特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量40.30 CAS登録番号1309-48-4
1本(500g)
3,998 税込4,398
当日出荷

名称Rosin 等級化学用 CP その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 濃度(%)90以上 化学組成なし 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0066-36 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、眼刺激、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、長期継続的影響によって水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号8050-09-7
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58 外径(mm)30
1個(20g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

名称塩基性炭酸マグネシウム(軽質) 等級EP 化学式approx.4MgCO3・Mg(OH)2・5H2O 濃度(%)40.0-45.0 (MgOとして) 化学組成approx.4MgCO3・Mg(OH)2・5H2O アズワン品番89-0065-17 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量485.65 CAS登録番号39409-82-0
1本(500g)
2,698 税込2,968
10日以内出荷

平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。
用途固形に変わるエアゾール式ワックス 使用温度範囲(℃)0~40 仕様燃焼性/あり揮発性/高い 成分松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤 トラスコ品番759-3597 使用方法ベルトにスプレーする。 引火点(℃)-5以下 密度0.8(20℃) 外観褐色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

クアラテック手袋(パウダーフリー) アズワン 動画あり
スタンダードタイプのラテックス手袋です。 指先に滑り止め加工を施しています。
1箱(100枚)ほか
4,356 税込4,792
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゲルコートに混ぜて使用すると製品の表面にアルミの層ができ、アルミ加工ができるようになります。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに 使用方法透明ゲルコートに混ぜて使用すれば製品表面にアルミ面を出すことができます。 危険物の類別非危険物 入数(本)1
1個(90g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。 純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。 成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズ クリア 主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。 危険等級 乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行) アズワン品番65-0551-63 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 特性耐久性 施工面積(m2)約1(2回塗り) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

便利な左右両用タイプ パウダーレス加工により、脱着がスムーズです。 すべり止め加工により、作業性に優れています。 ゴムアレルギーの原因であるたんぱく質を軽減。 食品衛生法370号に適合。
1箱(100枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。
用途平ベルト等のスリップ防止 Vベルト等のスリップ防止 ファンベルト等のスリップ防止 その他、プレス時の制作物キズ防止 キシミ音の防止 危険物の類別非危険物
1個(225g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


指先に滑り止め加工を施しています。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。
全長(cm)約24.0 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)指先/0.09、掌/0.06 規格ピンホール試験(AQL1.5)に合格 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,610 税込1,771
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番1-8448-31
1箱(100枚)
3,390 税込3,729
当日出荷

指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番1-8448-32
1箱(100枚)
3,390 税込3,729
当日出荷

指先に滑り止め加工を施しています。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。
エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚×20パック)ほか
23,900 税込26,290
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

やわらかな使い心地 冷たくないので年中使える 軽くてお手入れしやすい 珪藻土パウダー入りで乾きやすい 裏に滑り止めがあるので滑りにくい
材質表:ポリウレタン・珪藻土、中間材:不織布、底:天然ゴム 寸法(cm)約40×60 厚さ(mm)4 ホワイト
1枚
2,498 税込2,748
4日以内出荷

程よい薄さでグリップ力に優れたラテックス手袋です。内面ポリマー加工により着脱がスムーズです。フィット感に優れ、繊細な作業にも最適です。
用途食品加工に。調理に。バイオ産業に。その他細かな作業に。 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.11 ナチュラル タイプ滑り止めあり 全長(cm)23 粉有無なし エンボス加工全面 食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番1-8448-33
1箱(100枚)
3,390 税込3,729
当日出荷

表面のすべり止め加工により、グリップ性を向上させています。パウダーフリーです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006596101 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
1,500 税込1,650
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端に滑り止めがついているので細かい作業に適しています。
材質天然ゴム(パウダー微小付) 厚さ(mm)0.1 タイプカットタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000枚)
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中厚手で伸縮性もあり、指先までよくフィットする手袋です。袖口までしっかりガードするロングタイプです。小箱内は袋包装のため、袋での持ち運びも可能です。食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプの手袋です。
用途食品加工に。調理に。介護作業に。汚れ作業に。半導体関連に。バイオ産業に。 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.15 ブルー タイプ滑り止めあり 全長(cm)30 粉有無なし エンボス加工指先 食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラテックスグローブのような薄さで、フィット感があり伸縮性、耐久性、耐薬品性に優れ、高いバリア性能があります。 柔らかく手にフィットし、さらに指先に滑り止め加工を施しているため作業性に優れています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 厚さ(mm)指先:0.07以上、手のひら:0.06以上、手首:0.04以上 全長(mm)240以上 ブルー
1箱(200枚)
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験や検査用に使用する厚手の使い捨て手袋です。指先に滑り止め加工を施しています。ロングタイプのため腕部分を広範囲にカバーします。
材質ニトリル 形状カフ:ロールタイプ 厚さ(mm)0.15(掌部) 全長(mm)300 入数(枚)50
1箱(50枚)
2,190 税込2,409
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラテックスアレルギーの原因となるプロテインを極力抑えた手に優しいグローブ。両面の塩素処理加工により、パウダーなしでも装着がスムーズ。細かい作業でも安定性のある、エンボス加工によるグリップ感。パウダーフリー。左右兼用 。未滅菌。 W塩素処理加工。 滑り止め加工。一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋。製造販売届出番号:28B3X00001000004 JMDN70977000
用途検査検診・細かな作業 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.14(掌部)、0.17(指先) サイズXXS 滅菌未滅菌 機能両面塩素加工 全長(cm)約23 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000055 粉有無パウダー無し 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

中厚手タイプの手袋で幅広い作業に最適です。
用途食品・水産加工に、調理に、その他汚れ作業に。 仕様左右兼用 厚さ(mm)0.12 ブルー タイプ【すべり止め】あり 入数(枚)100 全長(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無あり 食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプレー型バッター用すべり止め。(高校野球公式戦には使用不可) 主成分:ロジン、炭化水素系溶剤
用途野球バットのグリップ部に使用するすべり止めスプレーです。バッターボックスに入る前、バットのグリップに直接スプレーしてください。すべり止め効果がでます。雨天でもグリップが安定します。好みに合わせて、スプレー量を調整してください。 材質ラベル:紙 キャップ:PP ボタン:PE フィルム:PE,PP 缶:スチール 外形寸法(mm)60×60×180 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
849 税込934
当日出荷

指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番1-8448-41
1箱(10箱×100枚)
30,700 税込33,770
翌々日出荷

指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番1-8448-42
1箱(10箱×100枚)
30,700 税込33,770
翌々日出荷

先端に滑り止めが付いているので細かい作業に適しています。
入数(枚)1000 粉有無粉あり 材質天然ゴム(パウダー付き) 肉厚(mm)0.1 仕様先端滑り止め付
1袋(1000個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番1-8448-43
1箱(10箱×100枚)
30,700 税込33,770
翌々日出荷

すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。・裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。・しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます・フックの長さが24mmもあり狭い場所でも有効活用できます。・耐荷重は約2.5kg。
用途スチール面のデットスペースを有効活用。簡単便利なマグネットフック。360度回転式フックで天井にも取り付けできます。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に 材質本体:ABS/磁石:ネオジム磁石/滑り止め:ゴム/フック:スチール/チューブ:シリコン パウダーブルー 耐荷重(kg)【垂直】2.5【天吊り】2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×25×50 関連資料(1.14MB)
1個
619 税込681
当日出荷

1ケース(20箱×100枚)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パウダーなし、指先すべり止付。
サイズM 全長(cm)25 エスコ品番EA354BD-91 材質ニトリルゴム100 厚さ(mm)0.1 入数(枚)100 機能滑り止め 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)
3,690 税込4,059
翌日出荷

パウダーなし、指先すべり止付。
サイズL 全長(cm)25 エスコ品番EA354BD-92 材質ニトリルゴム100 厚さ(mm)0.1 入数(枚)100 機能滑り止め 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)
3,690 税込4,059
翌日出荷