154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。 ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。 ドアレールを使用した戸車に。 外径(Φmm)90 トラスコ品番384-7764 材質スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付 幅(mm)11 質量(g)182 内径(Φmm)10 溝径(Φmm)78.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
849 税込934
当日出荷


1個
170 税込187
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,010 税込2,211
翌日出荷


1個
6,300 税込6,930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
1台ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ丸型 車輪径(Φmm)40 材質6ナイロン 質量(g)15 寸法r(mm)3 寸法e(mm)11 寸法b(Φmm)35 寸法f(mm)12 寸法a(Φmm)40 サイズ(mm)40 寸法c(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

ヨコヅナHプーリーN型 ステンレス車
エコ商品
滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
用途重量用の滑車として使用できます。 タイプ丸溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チロリアントラバーズ、ハイラインシステム用の直列ダブルプーリです。 また、ホーリングシステムとして使用可能です。 ステンレス滑車はシールドボールベアリング内蔵です。 メインホールは三個までカラビナを接続できます。
仕様滑車:28mm ブルー 質量(g)285 寸法(cm)108×80×37 引張強度(kN)15 適合ロープ径(Φmm)13 使用荷重(kN)10 ケーブル径(Φmm)ワイヤーケーブル:12
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

材質SUS304 質量(g)27 寸法H(mm)28.5 寸法d(mm)3.5 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)1 寸法L2(mm)38 寸法W(mm)12 車溝幅(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

小型・軽量の滑車です。、ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
1個
929 税込1,022
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けかんたんでスムーズに移動できます。
用途ネット、シートの吊り金具に 材質(車輪)ポリプロピレン 種類滑車 外枠径(mm)7 車幅(mm)21 材質(車材)ポリプロピレン
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
939 税込1,033
3日以内出荷

ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
用途滑車、ガイドローラーなど。 材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~50 精度等級JIS B 1514 0級
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イースタン精工プーリー1294
ボールベアリング入りで、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。(Φ10までのワイヤ径に対応) トラスコ品番195-1099 幅(mm)24 材質/仕上スチール(SPCC)/三価クロメートメッキ付 質量(g)260 基本使用荷重(t)0.080 使用ロープ径(mm)最大10 溝径(Φmm)80 外径(mm)94.5 アズワン品番64-8652-76 内径(mm)12
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途ネット・シートの吊り金具に。 材質(本体)SUS304 種類滑車 使用荷重(kg)30 表面処理(本体)バレル研磨 材質(スプリングゲート)SUS304 材質(滑車)ポリプロピレン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ナイロンプーリー
エコ商品
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として。 トラスコ品番849-2140 材質本体:ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上、シーブ:ナイロン タイプアイ 寸法L(mm)108 寸法d(mm)14 寸法D(mm)6 寸法B(mm)19 車径(mm)W:66 適合ロープ径(Φmm)9 車数1 車溝幅(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

水本機械製作所プーリーブロック
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として。 仕様ベケ付 材質(車輪)プラスチック タイプベケ付 種類滑車 材質(枠)ステンレス 車数1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ナイロンプーリー
小型・軽量の滑車です。、ロープ用調整滑車として。
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーエッチプーリーブロック
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して軽量物の吊上げや引っ張りにお使いください。 材質樹脂、ステンレス 全長(mm)85 溝幅(mm)8 横幅(mm)31 最大使用荷重(kg)10 アズワン品番64-5128-50
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーリンク 鉄
取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途ネット・シートの吊り金具に。 材質(本体)SWRM 種類滑車 使用荷重(kg)20 使用ロープ径(mm)10~12 表面処理(本体)クロメートメッキ アズワン品番64-8270-69 材質(スプリングゲート)SUS304 材質(滑車)ポリプロピレン 色(車輪)
1個
879 税込967
当日出荷

小型・軽量の滑車です。、ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事用単管にワンタッチ!!安全旗、社旗掲揚。ブッシュを除きすべてステンレスを使用。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:樹脂
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法D(mm)10 参考使用荷重(kg)30 寸法W(mm)26 車溝幅(mm)7
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。 仕様ベケなし 材質(車輪)プラスチック タイプベケなし 種類滑車 材質(枠)ステンレス 車数1
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987S-1 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)63 質量(g)30
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

1袋
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
用途滑車、ガイドローラーなど。 材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン 角度M(°)60 使用温度範囲(℃)-40~50 精度等級JIS B 1514 0級
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
用途滑車、ガイドローラーなど。 材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~50 精度等級JIS B 1514 0級
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ) 滑車:アルミ合金 全長(mm)129 質量(g)255 使用荷重(kg)100 車径(mm)48 使用ロープ径(mm)~16 口の開き(mm)18 車幅(mm)33 線径(mm)10 速度(cm/s)許容速度:25
1個(1個)
7,300 税込8,030
翌日出荷