耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
寸法R(mm)0.6
角度M(°)60
材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
寸法c(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
材質(車輪)LPプラス
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ丸型
車輪径(Φmm)40
材質6ナイロン
質量(g)15
寸法r(mm)3
寸法e(mm)11
寸法b(Φmm)35
寸法f(mm)12
寸法a(Φmm)40
サイズ(mm)40
寸法c(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
仕様側板には強化ジュラコン(R)樹脂を使用しています。
種類滑車
材質(側板)強化ジュラコン(R)樹脂
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
ねじ寸法M6×1.00
使用温度範囲-20~80℃
ねじ長さ(mm)8
寸法r(mm)2.5
ツバ厚(mm)0.5
六角穴対辺(mm)2.5
精度等級JIS B 1514 0級
無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。
種類Vプーリー
材質(ベアリング)スチール
材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(プーリー)ブラック
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。
回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。
高荷重での走行音を小さくすることができます。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
内径(Φmm)6
R2.5
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
用途滑車、ガイドローラーなど。
材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-40~50
精度等級JIS B 1514 0級
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。
幅(mm)7
仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m
材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~60
許容荷重(N[kgf])156.8[16]/300r.p.m
クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3
摩擦係数0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
外輪外周溝タイプ
材質(外輪)ポリアセタール(POM)
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
ねじ寸法M6×1.00
使用温度範囲-20~80℃
ねじ長さ(mm)8
寸法r(mm)0.6
ツバ厚(mm)0.5
六角穴対辺(mm)2.5
精度等級JIS B 1514 0級
角度M(°)60
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
ねじ寸法M6×1.00
使用温度範囲-20~80℃
ねじ長さ(mm)8
寸法r(mm)0.6
ツバ厚(mm)0.5
精度等級JIS B 1514 0級
角度M(°)60
ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
用途滑車、ガイドローラーなど。
材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン
角度M(°)60
使用温度範囲(℃)-40~50
精度等級JIS B 1514 0級
ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
用途滑車、ガイドローラーなど。
材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-40~50
精度等級JIS B 1514 0級
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して軽量物の吊上げや引っ張りにお使いください。
材質樹脂、ステンレス
全長(mm)85
溝幅(mm)8
横幅(mm)31
最大使用荷重(kg)10
アズワン品番64-5128-50
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
材質枠/SUS304、シーブ/POM樹脂
全長(mm)54
質量(g)41
使用荷重(kg)30
車径(mm)20
使用ロープ径(mm)~7
アズワン品番65-2296-25
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
コーティングワイヤーを通すため滑車です。
連棟温室の谷部分にご使用ください。
層間寸法によって規格をお選びください。
片ロープと妻ワイヤーを接続する部品です。
フィルムパッカー止めが付いています。
材質黒色樹脂製
12.7Φの先端パイプと妻ワイヤーを接続する部品です。
カーテン滑車と差し込みバーのセットです。
フィルムパッカー止めが付いています。
材質黒色樹脂製
適合パイプΦ12.7先端パイプ
コーティングワイヤーを通すための2連の滑車です。
連棟温室の谷部分にご使用ください。
層間寸法によって規格をお選びください。
六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド滑車 等
幅(mm)7
材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP
使用温度範囲(℃)0~40
ねじ長さ(mm)8
ねじ寸法ローラー:M6
ツバ厚(mm)0.5
六角穴B(mm)呼び4
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
ねじ寸法M6×1.00
使用温度範囲-20~80℃
ねじ長さ(mm)8
寸法r(mm)2.5
ツバ厚(mm)0.5
精度等級JIS B 1514 0級
精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
トラスコ品番334-3421
材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)
幅(mm)8
ねじ長さ(mm)8
ベアリング696ZZ
寸法R(mm)2.5
ツバ厚(mm)0.5
外径(mm)26
ねじサイズ【ローラーねじ】M6×1.00
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)200
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
メッセンジャーワイヤ用樹脂滑車です。取り付けが簡単にできます。増設、移設が手軽にできます。
材質プラスチック
タイプメッセンジャーワイヤ用
耐荷重N(kgf)7
許容荷重(daN)2.94
ステンレス製の精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が樹脂ですので、鉄製に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション
腰部をがっちり固定する腰用コルセット。
前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。
また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと締め付け、固定する事ができます。
樹脂成型薄型マジックテープと16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。
補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。
メーカー独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りで、通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。
材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン/(ボーン)ポリエチレン/(バックル)ポリアセタール
色黒
幅(cm)16
適合部位腰用
性別男女兼用
タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。ベアリング入りです。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。
トラスコ品番538-2090
材質枠:ステンレス(SUS304)/車:ポリアセタール
寸法L(mm)58
基本使用荷重(t)0.05
使用荷重(kg)50
寸法A(mm)50
寸法F(mm)32
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)65
寸法C(mm)2
寸法N(mm)38.5
車径(mm)39
使用ロープ径(mm)最大8
車数1
車溝幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:14、L:5、d:4、M:M4×0.7
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:24、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:25、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ