エスコ品番EA987SJ-1
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)35
ベース寸法(mm)50×12
取付穴径(Φmm)4
1個
¥1,980
税込¥2,178
欠品中
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様シャックル式
車数1
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。アイの部分が回転するので、ロープのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
車輪径(Φmm)32
材質(本体)ステンレス
質量(g)190
種類滑車
寸法L(mm)98
使用荷重(kg)120
寸法A(mm)36
寸法D(mm)6
寸法B(mm)24
寸法C(mm)15
使用ロープ径(mm)~12
車数1
車溝幅(mm)12
1個
¥3,998
税込¥4,398
11日以内出荷
エスコ品番EA987SL-1
材質ステンレス
直径(Φmm)32
質量(g)40
寸法A(mm)6.3
寸法D(mm)9.6
寸法E(mm)13.4
寸法C(mm)6.3
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
材質ステンレス
寸法D(mm)10
参考使用荷重(kg)30
寸法W(mm)26
車溝幅(mm)7
種類滑車
アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。
仕様スイベル式
材質(車輪)ステンレス
タイプスイベル式
種類滑車
材質(枠)ステンレス
材質SUS304
質量(g)27
寸法H(mm)28.5
寸法d(mm)3.5
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1
寸法L2(mm)38
寸法W(mm)12
車溝幅(mm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途ネット・シートの吊り金具に。
材質(本体)SUS304
種類滑車
使用荷重(kg)30
表面処理(本体)バレル研磨
材質(スプリングゲート)SUS304
材質(滑車)ポリプロピレン
鋳物の滑車(枠表面は黒塗り仕様)、ロープを通し滑車として使用します。
材質鋳物
色黒色塗装
仕様JANシール付
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法B(mm)13
寸法C(mm)7.5
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車幅(mm)8.5
車溝幅(mm)5
使用荷重(kN)0.29
小型・軽量の滑車です。、ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
直径50mmのプラスチック製滑車の軸に強力マグネットを取付けた黒板用滑車です。
滑車は固定フック付きで、他に取り外しが簡単なフックと中心リングが付属しています。
三力のつりあい実験や、簡単な動滑車を用いる力学の実験が演示できます。
仕様【本体】滑車(強力マグネット付き、Φ50mm)2個
付属品吊ひも1.2m×1本、フック6個、中心リング(金属製、直径7mm)1個
1セット
¥5,400
税込¥5,940
4日以内出荷
エスコ品番EA987HS-11
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)90
寸法A(mm)58
寸法F(mm)10
寸法D(mm)6
寸法E(mm)6
寸法B(mm)30
寸法C(mm)42
寸法I(mm)4.2
寸法G(mm)11
材質(軸受)メタル
1個
¥2,560
税込¥2,816
当日出荷
小型・軽量の滑車です。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様●最大使用ロープ径(mm):6●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):5●寸法(mm)B:13●寸法(mm)C:7.5●車幅(mm):8.5●L(mm):60●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6665
アズワン品番67-7205-18
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
小型・軽量の滑車です。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様●最大使用ロープ径(mm):6●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):5●寸法(mm)B:13●寸法(mm)C:7.5●車幅(mm):9●L(mm):60●材質/仕上:枠:ステンレス(SUS304)●車:ポリアセタール●コード番号:316-8243
アズワン品番67-7205-20
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
エスコ品番EA987SF-25
材質ステンレス
全長(mm)58
質量(g)35
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:19、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:24、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:24、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:25、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:20、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:25、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。
車輪径(Φmm)32
質量(g)180
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
使用荷重(kg)100
使用ロープ径(mm)~12
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車幅(mm)15.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型でコンパクトなデザインです。
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ステンレス
種類滑車
使用ロープ径(mm)~Φ8
質量(g)40
材質(車輪)ナイロン
種類滑車
使用荷重(kg)20
使用ロープ径(mm)~6
使用軸受モリブデングリス
材質(枠)鉄
表面処理(本体)ユニクロメッキ
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
エスコ品番EA987SL-6
材質ステンレス
直径(Φmm)57
質量(g)150
寸法A(mm)9.5
寸法D(mm)14.2
寸法E(mm)20.8
寸法C(mm)12.7
1個
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。
パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。
48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。
取付面(mm)約450
定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
自重(kg)9.5
旋回角度(°)180
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として
トラスコ品番849-2141
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:ナイロン/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)66
質量(g)147
材質(車輪)ナイロン
タイプアイタイプ
種類滑車
寸法L(mm)125
寸法d(mm)14
寸法D(mm)6
表面処理(車)バレル研磨
寸法B(mm)35
使用ロープ径(mm)~9
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数2
車溝幅(mm)9
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様(シーブレシオ)20
タイプ溝付き
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番849-2139
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)35
質量(g)46
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
寸法L(mm)72.5
寸法d(mm)6
表面処理(車)バレル研磨
寸法W(mm)37
使用ロープ径(mm)8~10
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)9.5
使用荷重(kN)0.49
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として。
トラスコ品番849-2140
材質本体:ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上、シーブ:ナイロン
タイプアイ
寸法L(mm)108
寸法d(mm)14
寸法D(mm)6
寸法B(mm)19
車径(mm)W:66
適合ロープ径(Φmm)9
車数1
車溝幅(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番849-2144
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)35
質量(g)52
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
寸法L(mm)87
寸法d(mm)6
表面処理(車)バレル研磨
寸法W(mm)37
使用ロープ径(mm)8~10
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)9.5
使用荷重(kN)0.49
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
中学3年生力のつり合いと合成・分解
滑車の軸に強力マグネットを取り付けた黒板用滑車です。3力のつりあい実験や、簡単な動滑車を用いる力学の実験が演示できます。
仕様滑車(強力マグネット付)、滑車1個あたり約200g吊下げ可能
付属品吊ひも1.2m×1本、フック6個、中心リング(金属製、直径7mm)1個、力学実験用おもり(10g)20個
直径(Φmm)【滑車】50×2個
1セット
¥15,200
税込¥16,720
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ