高さ違いを組み合わせる事で様々な展開が可能。脚を折りたためば重ねて省スペース保管
用途陳列用ダミー
材質ABS
自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など)
主な用途屋内木部全般
使用場所屋内用
塗り面積(m2)0.8
主成分油性うるし
希釈剤カシューうすめ液
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.08L
危険物の性状非水溶性
塗回数2
きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.00015L
危険物の性状非水溶性
職人魂《プロコン》!
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと使い慣れたボールグリップドライバーとしてお使いいただけます。
用途電気工事用
トラスコ品番448-7125
全長(mm)100
質量(g)64
グリップ径(Φmm)41
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
レーザー加工用反射防止剤。
レーザー光の反射を抑えレーザー光のエネルギーを吸収しやすくすることにより、反射する材料加工の効率が上がります。
用途真鍮、銅、アルミ等レーザー光を反射する材料の表面に塗布して反射を防止して効率を上げる。
切断時裏面に塗布するとドロスの付着を防止します。
トラスコ品番398-5121
色黒
容量(mL)420
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.105L
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
漆は漆黒目(余分な水分や油分を取り除いた最高級)を使用しています。
材質青銅
取付厚(mm)5~35
取付穴径(mm)22~28
1個
¥248,800
税込¥273,680
4日以内出荷
僅かに耐水性があるため、重ね塗りがしやすくきれいに仕上がります。
また作品に水が撥ねても跡が残りません。
重金属を含まないアニリンブラックを使用しており、安全で漆黒性の高い黒です。
紙製の貼箱です。表面の漆塗り風の加工により高級感を演出。サイズ違い、色違いで全11種類の商品ラインナップ。
材質紙、フィルム貼り
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。
マグネット入り。
用途ポジドライブのネジ
輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス
先端サイズPZ 2 / PZ 3
六角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
放射率がわからない対象物、金属表面の測定時にご使用ください。非接触温度計の温度表示のバラつきを防ぎ、正確な温度測定が可能です。
アズワン品番6-5638-01
耐熱温度(℃)500
放射率0.94
1本(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)
成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤
使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。
乾燥時間(分)約120(20℃)
液性水性
希釈剤水
使用後の手入方法水
危険物の類別非危険物
塗回数3
漆調の落ち着いた美しいつやのある仕上がりになります
水性なので臭いが少なく後片付けが簡単です。
乾燥が早いので短時間で簡単に仕上がります。
乾けば水に強い耐久性があります。
食品衛生法適合。はしや食器に塗っても安心です。
便利な塗料用カップ付。
用途木工作品、屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)
乾燥時間(時間)約2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)約4(20℃)
主な用途屋内木部
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適
角度i(°)23
粒子が大変細かく水に溶けやすい練り墨。
濃墨作品用練り墨
4倍以上に希釈、純黒系の漆黒で厚みのある墨色が迫力と力強さを醸し出す。
膠系。
グリーン購入法適合
材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
寸法(mm)43×173×32
色漆黒
1個(180g)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
和食にも合う黒いカトラリーです。
材質18-8ステンレス、イオンプレーティング加工
形状ティースプーン
種別ティースプーン
食器の種類洋食器
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
暗闇のように深い黒。暗黒ブラックは多くの光を吸収するため、光を反射させず真っ黒に見えます。今までありそうでなかった光を反射させない絵具、暗黒ブラック。近い方はあなた次第、気軽に塗って、新しい可能性を確かめてください。
色暗黒
こんなお得な商品も!
強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。
材質S55C
刃部硬度HRC58±4
RoHS指令(10物質対応)対応
和食にも合う黒いカトラリーです。
材質18-8ステンレス、イオンプレーティング加工
形状デザートスプーン
種別デザートスプーン
食器の種類洋食器
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
和食にも合う黒いカトラリーです。
材質18-8ステンレス、イオンプレーティング加工
形状デザートフォーク
種別デザートフォーク
食器の種類洋食器
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
和食にも合う黒いカトラリーです。
材質18-8ステンレス、イオンプレーティング加工
形状ティースプーン
種別コーヒースプーン
食器の種類洋食器
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
絶妙な弾力の筆先がはね上げラインを美しく仕上げる。細筆タイプ。筆先に絶妙な弾力を持たせていますので、はね上げラインが美しく仕上がります。濃密な黒。こだわりの描きごこち。速乾&ウォータープルーフ。7種類の保湿美容成分配合。酸化鉄フリー
材質筆先:PEs
材質(本体)PP
質量(g)6
タイプ細筆
材質(キャップ)PP
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌々日出荷
安定した筆先がブレないラインを作り上げる。フェルト筆タイプ。ブレにくく描きやすい、フェルトタイプの筆先です。濃密な黒。こだわりの描きごこち。速乾&ウォータープルーフ。7種類の保湿美容成分配合。酸化鉄フリー
材質筆先:PA
材質(本体)PP
質量(g)6
タイプフェルト筆
材質(キャップ)PP
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌々日出荷
極細ラインを目のキワに忍ばせて印象的な目元へ。極細タイプ。毛筆タイプの極細筆で、目のキワにさりげなくラインが入れられます。濃密な黒 。こだわりの描きごこち 。速乾&ウォータープルーフ 。7種類の保湿美容成分配合 。酸化鉄フリー
材質筆先:PEs
材質(本体)PP
質量(g)6
タイプ極細筆
材質(キャップ)PP
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌々日出荷
太くも細くも理想のラインが思いのままに。平筆タイプ。一本で極細ラインとインパクトのあるラインを描き分けられます。濃密な黒。こだわりの描きごこち。速乾&ウォータープルーフ。7種類の保湿美容成分配合。酸化鉄フリー
材質筆先:PEs
材質(本体)PP
質量(g)6
タイプ平筆
材質(キャップ)PP
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌々日出荷
ブッフェウォーマー雅専用角皿です。ブッフェウォーマー雅にセットして40℃~55℃で料理を保温できます。
材質陶器
色漆黒(しっこく)
高さ(mm)9(ハカマ付)
奥行(mm)266
間口(mm)327
TKG品番9-1615-0604
TKG品番(2017)6-1459-0604
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
材質磁器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×123×22
寸法(cm)29
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
サイズ4寸
色(柄)黒干漆
直径×高さ(mm)120×20
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質ABS樹脂
色(柄)絞り漆刻黒渦
サイズ尺1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)333×333×14
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
紙製の貼箱です。表面の漆塗り風の加工により高級感を演出。サイズ違い、色違いで全11種類の商品ラインナップ。
材質紙、フィルム貼り
寸法(mm)263×179×57
1ケース(10枚×4袋)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
食器の種類和食器
材質木質
サイズ4.2寸
色(柄)黒干漆
直径×高さ(mm)126×24
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します
柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します
漆黒色で接着部や気泡が目立ちません
柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています
用途ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。
食器の種類和食器
材質木製品
色(柄)黒漆塗/花火
直径×高さ(mm)123×98
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
サイズ4.2寸
色(柄)黒干漆
直径×高さ(mm)126×23
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
食器の種類和食器
材質熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
サイズ3.6寸
色(柄)黒干漆
直径×高さ(mm)109×19
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
食器の種類和食器
材質木製品
種別木製
色(柄)黒漆塗/色紙老松
直径×高さ(mm)104×408
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ