「濡れない足湯」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠赤外線放射率の高いセラミックボールを使って 足を温める温熱健康器具・指圧代用機です。 お湯を使った足湯と違い、面倒なお湯張りや、 靴下を脱ぐ必要もありません。 15分程度温めれば、岩盤浴のように体中が温まり、 出た後も2~3時間ポカポカとした 気持ち良さが続きます。 また、毎日のメンテナンスも不要なため、 使われる方にもやさしい商品です
用途主な設置場所として、福祉施設(ディサービス、特養、リハビリ施設など) 接骨院、スポーツジム、病院待合室、ホテルロビー、企業(休憩室、事務所) 商業施設など幅広く活用いただいております
1台
229,000 税込251,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ナビス(アズワン)寝たまま足浴器
ロングタイプの足浴器ですので、ベッド上でも膝下の足浴が可能です。
セット内容足浴器・ステップポンプ・排水ホース 材質PVC(塩化ビニル樹脂) サイズ(mm)500×600×500 アズワン品番0-7916-11
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度1300(HV) 化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下 密度3.8g/cc 強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
1ケース(1kg)
6,590 税込7,249
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水はね防止レバー付で水が飛び跳ねにくい。ツボ押しローラーで、ほどよい刺激でケアできる。バブル起動中に光るインジケーターランプ。20分から60分まで10分刻みで設定可能な自動OFFタイマー付き。
用途足湯、フットバス、足浴器として。足元、温活、あしゆに。 質量(kg)2.9 ホワイト 消費電力(W)360 電源AC100V(50/60Hz) 温度(℃)20~48(温度調整可能) コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×459×243 保証期間お買い上げ日より1年 最大容量(L)5.7
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

遠赤抗菌和紙無機(天然セラミック)の練込みですから安心です。 優れた抗菌効果と遠赤外線放射。 雑菌(大腸菌・病原性大腸菌O-157)の発生を強力に防ぎ、付着した細菌の繁殖を抑え、ゆるやかに減菌し長時間効果が持続します。
寸法(幅W×奥行D)(mm)390×264 材質遠赤抗菌雲流 TKG品番9-2194-0401 TKG品番(2017)6-1918-0401
1セット(100枚)
3,298 税込3,628
3日以内出荷



【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 消費電力90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30 安全装置抵抗付温度ヒューズ 発熱体コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源AC100V 50/60Hz 最大揚程(m)1.4 センサーPt100Ω タイマー設定1分~99時間59分(1分単位) 外寸法(mm)147×150×295 クランプ取付幅(mm)40
1台
100,000 税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少し熱めのお湯を注いで足を浸すだけ。お部屋でゆったり足湯を楽しめます。 底面に施された突起が足裏のツボを心地よく刺激。 持ち運びに便利な持ち手付き。持ち手には足湯の間タオルもかけられます。 市販のアロマオイルを数滴たらせば、アロマテラピーにも。心地よい温かさとお好きな香りでゆったりエステ気分。
材質ポリプロピレン パステルピンク 目盛17L 寸法(cm)37×42.7×24.3 水位表示8 満水容量(L)18.7
1個
1,098 税込1,208
欠品中

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質セラミック 電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自宅でほっこり足湯を楽しめる足湯用バケツ。ゆったり足湯につかってリラックス。足先の冷えに最適。 体の疲れや足のむくみなどに効果的。蓋付きで温浴後のタオルやバスソルトなど、ちょっとしたものを置けます。フタは外してお手入れできます。
容量(L)満水容量/12 目盛容量/6.8 アイボリー 材質ポリプロピレン 質量(g)720 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×38.5×21 耐荷重(g)フタ/600 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×31×19
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バケツ 折りたたみ式 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。 伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。
用途清掃用品に 材質本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン 形状角形 特性折りたたみ式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ本体
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃ 材質窒化珪素 比重3.2 硬さ(Hv)1600 最高使用温度(℃)1000 ヤング率(GPa)310
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

底の突起がツボを刺激します。
材質PP(ポリプロピレン) アイボリー 容量(L)18.7 目盛17L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×243(取っ手部除く) アズワン品番0-9192-12
1個
1,238 税込1,362
当日出荷

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160 質量(kg)1.6 コード長さ(m)1.5 高さH(mm)約480 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナボール SSA-995
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
用途粉砕・混合・分散用に。 材質アルミナSSA-995 常用温度(℃)1750 硬さ(Hv)1500 化学組成Al2O3=99.5% 破壊靭性4.0 密度(g/cm3)3.8
1袋(1kg)
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)