999件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
1セット(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。 有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
フィルターサイズ(mm)Φ47 有効ろ過面積(cm2)9.6 容量(mL)(ファンネル)320
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました 2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。 3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。 材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロンメッシュシート 10枚入り 日本特殊織物 動画あり
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。 クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。 250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。 2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。
付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター 寸法(mm)126×138×38 有効ろ過面積(cm2)200 流量(mL/min)(ポンプ)200~400 最高使用温度(℃)45℃ 最小循環容量(mL)20以下 残液量(mL)5.3
1箱
80,200 税込88,220
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

洗浄して繰り返し使用できます
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス 底寸法(mm)50
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質ポリエステル 布厚さ(mm)1.1
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105 材質PP(ポリプロピレン) 布厚さ(mm)0.7 通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
27,423 税込30,165
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン濾過セット
一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。
セット内容フィルターホルダー(Φ47mm用ロート下部)、フィルターホルダー(Φ47mm用ロート上部(容量300mL)キャップ付き)、フィルターホルダー用クリップ、濾過瓶(1000mL)、ゴム栓、洗浄用ブラシ 材質硼珪酸ガラス アズワン品番4-3697-01
1セット
30,900 税込33,990
当日出荷

フィルターハウジング モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃)4~45 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


チューブの脱着が容易に安全に行なえます。耐久性の高い一級硬質硝子製。
ゴム栓(No.)13 ノズルPFA キャップPPS 首下長(mm)200 ノズル外径(Φmm)8 OリングFEP フランジ外径(Φmm)下部:170 胴内径(mm)140 枝管GL-14
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

1個
2,871 税込3,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


sartorius(ザルトリウス)クロスフロー濾過
仕様流路(幅×高さ)(mm):10×0.4、有効ろ過面積(cm):2002、回収不能液量(mL):<1、ポンプ流量(mL):200~400/min、適応圧力範囲:1.5~3bar 付属品圧力ゲージ、ルアーフィッティング付きサイズ16チューブ、流量リストリクター 型番VF20H4 最高使用温度(℃)45 最小循環容量(mL)<20 サイズ(mm)126×138×38 アズワン品番2-5738-17 残液量(mL)5.3
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。
セット内容濾過瓶(250mL)、濾過瓶(500mL)、濾過瓶(1000mL)、洗浄用ブラシ 材質硼珪酸ガラス アズワン品番4-3696-01
1セット
9,870 税込10,857
当日出荷

耐久性の高い硬質一級ガラス製。ノズルや上口径がシャープに加工されておりサイズが均一です。
ゴム栓(No.)14 口内径(Φmm)38 ノズル外径(Φmm)12
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


容量(mL)3000 ゴム栓(No.)13~14 材質硬質ガラス 口内径(Φmm)36 ノズル外径(Φmm)13.5
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

チューブの脱着が容易に安全に行なえます。
ねじ規格GL-14 ノズルPFA キャップPPS ノズル外径(Φmm)8 OリングFEP
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硼珪酸ガラス3.3製で耐熱・耐薬性に優れています。
材質硼珪酸ガラス3.3 上部内径(mm)Φ85 オートクレーブの可否 吸引口径(Φmm)約Φ22
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.8 質量(g/m2)1700 保留粒子径(μm)0.2 pH範囲1~12
1箱(100枚)
9,498 税込10,448
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5 質量(g/m2)1500 保留粒子径(μm)0.3 pH範囲1~12
1箱(100枚)ほか
20,980 税込23,078
33日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.6 質量(g/m2)1290 保留粒子径(μm)1 pH範囲1~12
1箱(100枚)ほか
21,980 税込24,178
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友重機械ファインテックペーパーフィルター 濾過紙
主に工作機械のクーラント液のろ過に使用するメーカー製ペーパーフィルターセパレ―タ(SP/FP/KP)シリーズ用のペーパーフィルターです。
内径(Φmm)ロール芯:58
1個ほか
17,900 税込19,690
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5 質量(g/m2)1310 保留粒子径(μm)0.4 pH範囲1~12
1箱(100枚)ほか
25,980 税込28,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5 質量(g/m2)1340 保留粒子径(μm)0.8 pH範囲1~12
1箱(100枚)ほか
8,598 税込9,458
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5 質量(g/m2)1300 保留粒子径(μm)1 pH範囲1~12
1箱(100枚)ほか
8,598 税込9,458
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンプラテック濾過筒・純水筒
高純度の純水製造の前処理に便利です。受注生産品となります。本体材質はアクリルです。
用途高純度の純水製造の前処理に。 セット内容本体(両フランジ付)1本、キャップ(上下)2個、目皿(ネット組込 孔径(mm)Φ3)2枚、パッキン(平パッキン)2本、ボルト・ナット・ワッシャー1式
1台
58,980 税込64,878
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.6 質量(g/m2)1490 保留粒子径(μm)0.4 pH範囲1~12
1箱(100枚)ほか
9,498 税込10,448
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.7 質量(g/m2)1410 保留粒子径(μm)0.5 pH範囲1~12
1箱(100枚)ほか
8,498 税込9,348
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5 質量(g/m2)1220 保留粒子径(μm)0.8 pH範囲1~12
1箱(100枚)ほか
10,980 税込12,078
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸着能が高いフィルターで、おもに脱色・脱臭濾過に使用されます。
厚さ(mm)4 質量(g/m2)1130
1箱(50枚)ほか
33,980 税込37,378
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルターホルダーやブフナロートを使用した吸引濾過に。フタをはずしてクリーニングが容易です。
外径×高さH(Φmm×mm)150×220 有効内寸(mm)Φ130×180 ノズル外径(Φmm)7 上部径(Φmm)30
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)