28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールスチール製。つなぎめのない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配なし。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高温用断熱材を使用。下部(底)は1000℃に耐えるガラス繊維を使用。
寸法(mm)430×850×750 材質高温用断熱材(底:ガラス繊維) 厚さ(mm)0.8 質量(kg)3 取付可能幅(mm)最大40
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

高所等での溶接作業時に、強力磁石とチェーンで吊下げ、火花を受け止めます。 本体と下部のBOXはセパレート式。本体は、スパッタシートの2重構造。 ステンレスチェーン・フック・Sカンで長さ調節可能です。 BOXの中に耐炎フェルトを中敷に使用しているので、水を吸わせて使用することも可能です。 本体とBOXは折りたたんで持ち運びができます。
付属品中敷(耐熱フェルト:310×310mm)×3枚、吊り下げチェーン(750mm)×4個磁石、フック、Sカン×各4個 エスコ品番EA334EH 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:600×600×480、下部BOX:300×300×250
1個
49,800 税込54,780
翌日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠には芯金が入っているので強度があります。持ちやすい取手付です。絞り加工による成型の為、継ぎ目がなく頑丈なつくりです。
用途部品の管理・収納。 材質スチール(表面処理:粉体塗装)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304) 商品タイプバット
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コンドーテック火花ホッパー
足場の効かない高所での火花養生に。 チェーンに付けた磁石とSカンで複雑な現場に対応可能。 ステンレスチェーンを使用。 アスベストは含んでおりません。 生地は本体2層構造、BOXには耐炎マット入り。 JIS A 1323 A種合格品使用
用途建設現場、改装・プラント配管・橋梁工事での火花養生に。 材質耐炎繊維100%織物、ガラス繊維物・耐炎繊維マット 厚さ(mm)1
1枚
49,980 税込54,978
5日以内出荷

吉野スパイダーバッグ
エコ商品
生地は最高級スパッタシート「プレミアムプラチナ」(JIS A 1323 A種合格品・防炎性能試験適合品)を使用しています。吊り下げ用チェーンにフェライト磁石も取り付け可能なので、様々な現場に対応します。(共に付属品)バッグ(スパッタ生地)底部に中敷き(取り替え可能)を入れているので、一層安心です。骨材に金属を使用していないため折りたたみやすく、コンパクトで持ち運びに便利です。チェーン・Sカンフックなどはステンレス製です。(財)日本防炎協会防炎性能試験適合品です。
用途建設工事、プラント工事など高所における溶接溶断作業および、グラインダー作業時の火花養生。デッキプレートの穴あけ溶断工事(給配水管パイプ穴用)ノロ受けおよび火花飛散防止。 トラスコ品番364-6033 幅(mm)645 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)750 奥行(mm)645 規格A種 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
11日以内出荷

丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
材質硬質アルミ シルバー 加工アルマイト加工 商品タイプバット
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパッタシート ライト モノタロウ 動画あり
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン JIS規格JIS A 1323 C種適合品 材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング) 厚さ(mm)0.7 ハトメピッチ(mm)約450 ハトメ内径(mm)12 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類 材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング JIS規格JIS A 1323 A種適合品
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カバー、シート類は燃えにくい材質(防炎)を使用しています。 軽量・コンパクトな設計のため、収納スペースも取らず、持ち運びも便利です。 切断終了後、ケース底より切り紛が落ちるので清掃が簡単です。
材質高耐食性めっき鋼板溶融55%アルミニウム‐亜鉛合金めっき鋼板(ガルバリウム鋼板) 質量(kg)8
1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷

亜鉛メッキ済のスチール製のため、さびにくくて丈夫です。 廃油の受け皿のほかに、パーツトレーとしての使用も可能です。 取っ手がついていて持ち運びにも便利です。
用途廃油の受け皿や工具入れとして 材質スチール(亜鉛メッキ) 危険物の類別非危険物
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート 仕様加工タイプ:両面シリコン 厚さ(mm)約1 材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング タイプA種合格品 JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号 目付(g/m2)720 ハトメ内径(mm)12
1枚ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接用火受けシートです。 耐炎繊維をフェルトに加工しています。
用途溶接火受けシート JIS規格JIS A 1323A種合格 厚さ(mm)約2.8 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000 連続使用温度(℃)200 瞬間耐熱温度(℃)1300
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
付属品チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本 質量(kg)2.5 適合チップNo.3、No.4、No.5、No.6 安全装置(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付 二次側圧力(MPa)0.35(MAX) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)97×169×271(ハンドル立ち上げ時) ガス容量(L)(O2)約17、(LPG)約20
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。 ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。 材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。
用途屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。 市販の305mm・355mmの切断機に使えます。 材質亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)4.8 収納時寸法(mm)650×355×50 組立寸法(mm)650×355×510(H)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型衝立です。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
トラスコ品番856-4298 材質フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート 質量(kg)4.65 2018年トラスコ掲載ページ7 0394
1台
59,980 税込65,978
当日出荷


サンワダイレクトロール紙
店名やロゴを入れることでより集客力を高められるフラッグやタペストリーを作成するためのクロスです。 日本防火協会に認定を受けた防炎仕様となっており、万一火が付いても燃え広がりません。 紙への印刷に劣らない高発色の表現が可能です。 屋内の使用にも屋外の使用にもどちらにも対応しています。 各社大判インクジェットプリンターに対応しています。
用途フラッグ・タペストリー作成専用 厚さ(μm)150 坪量(g/m2)113 長さ(m)20 紙厚(mm)0.15 紙管径(inch)2 素材ポリエステル100%(防炎セミソフトクロス)
1ロール
40,980 税込45,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熟成三年番茶 ほうじ茶 茶葉は、荒茶の状態で三年間常温熟成させてから、擦り熱を活かした直火焙煎で仕上げた”カフェインレス”ほうじ茶です。擦り熱を活かすことで、上品な香りとなります。秋の成熟した葉を使い、葉茎の割合は、葉3:茎7のブレンドです。また、通常の三年番茶よりも、味と香りに特徴があり、胃腸の弱い方やカフェイン過敏の方も安心してお召し上がり頂ける人気商品です。直火焙煎の深みのある味わいが、お子さまにも受けが良く、夏も含め、年中需要のある商品です。
用途休憩・リラックスしたいときに。 種類ほうじ茶 内容量(g)200 原材料有機緑茶 入数30袋(1ケース) 認定取得有機JAS
1箱(200g×30袋)
27,980 税込30,218
5日以内出荷

肉も魚も卓上で美味しく、無煙で焼くことができるんです。 【無煙焼き】で美味しく食らう!肉も魚もスモークレスでジューシーに焼き上げることができます。 無煙が実現できるポイント2つ 1:余分な油を落とす 2:高火力で素早く焼き上げる この2つのポイントが美味しく焼き上げる秘訣。 また、油受けに水を張ることで落ちた油に火がつかず煙の原因を断ち切ることができます。 さらに、ヒーターに油が当たらないようプレートにはヒーターガードが設けられていることでより無煙のための相乗効果を発揮。 深型プレートや焼き網が付属しているのでそのほかの調理にも活躍。 フッ素コーティングされているから、美味しい焦げ目はついても、プレートには焦げ目なし。 お手入れしやすさ抜群です。 卓上で使いやすい設計この横長の形状がポイント!お肉はもちろん、大きなホッケなどの魚もどーんと乗せられる上に、横長だからこそ食卓の真ん中に置いても取り皿などのスペースをしっかり確保できるのです。 3段階の温度調整や保温機能付きだから調理も自由自在。 プレートや油受けは取り外せるのでお手入れの面でも使いやすさは抜群ですよ
仕様●サイズ:高さ140×幅398×奥行195(mm)●重量:本体/2170g、深型プレート/424g、蓋/420g、肉・魚プレート/412g、焼き網/97g●ケーブル長:約70cm●素材:本体/SUS409+アルミ、深型プレート/ステンレス材+ナイロン、蓋/ガラス+ナイロン、肉・魚プレート/アルミ+ナイロン、網/SUS304●電源:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:1000W●安全装置:サーモスタット:低/100℃ ±20℃、中/160℃ ±20℃、高/230° C ±20℃●温度ヒューズ:108℃●最高温度:230℃●内容品:本体、蓋、蓋つまみ、ネジ×1、ワッシャー×1、深型プレート、肉/魚プレート、焼き網、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より12ヶ月●注意事項●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。 アズワン品番67-9274-34
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

9.30kWの強火力2重バーナーを使用。中華料理や炒め物などを味よく一気に調理。 小型バーナーは普通の煮炊きからトロ火料理まで効率よく使用できます。 バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段とアップ。バーナーヘッドが簡単に取り外せ、清掃も楽々。 五徳、シル受けの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。 機種が豊富なので、用途に応じて自由に選べます。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×192
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェットネットは米国のFDA(米国食品医薬局)によって承認された材料を使用し、USDA(米農務省)の認可を受けており、また輸入の都度、食品等輸入の国内検査を受けておりますので、その安全性が証明されております。 ただし、網焼きなど、ネッティングした肉に直接火をあてることは避けてください。 ジェットネットは従来の「タコ糸巻き」に比べると大幅な能率アップになり、作業時間を短縮します(1分間に約12個作ることができます)。 ジェットネットは全くの無害、無臭性をもち、特別なゴムの使用と特殊な構造によって驚異的な熱耐久性を持っています(耐熱300℃)。
長さ(m)46
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の真空圧縮により、A4サイズの表面積で厚さおよそ4cm程度にまで圧縮しています。開封時もはさみは不要です。手で簡単に開封できてすぐにふわふわの毛布がご使用頂けます。 毛布をパックする真空フィルムにはハイバリアフィルムを含む5層の高品質フィルムを使用。害虫から毛布を守ります。カビの原因となる湿度の高い備蓄環境では、定期的な天日干しなどが必要ですが、真空パック毛布なら清潔に長期保存が可能です。 軽くて暖かいフリース素材を使用しており、持ち運びもラクラク。また視認性のよいレスキュー色(オレンジ)を採用し、孤立時の救助サインとして活用可能です。 素材は、火を点けても燃え広がりにくい難燃タイプを使用しており、日本防炎協会より防炎製品として認定を受けています。非常時に、もしもの二次災害を防ぐうえで、安心感のある素材です。
材質ポリエステル100% オレンジ 質量(g)約630(1枚:うち真空袋30g) 寸法(cm)200×120(1枚)
1箱(10枚)
77,980 税込85,778
6日以内出荷

大きな窓で炎の”ゆらぎ”を魅せる。持ち運びが楽な薪ストーブです。フロントの大きな耐熱ガラスで火の具合が確認しやすく、燃料も投入しやすい。広い天板でラクラク調理ができ、丸蓋を開けることで直火の調理も可能!。空気を取り込み煙を逃がす。上部から空気を取り込むことにより、煙が煙突を通りやすくなり、煙たさが軽減されます。灰受けのノブでストーブ内に送る空気を調節できます。灰受けでしっかりと灰を確保。引火を防ぎ、汚さずに薪等を燃やすことができます。
用途・バーベキュー、キャンプ、災害時などに。 セット内容ストーブ本体、スパークアレスター、煙突パーツ×5。丸蓋、灰受け、収納バッグ 質量(kg)19 幅(cm)44 耐荷重(kg)30 長さ(cm)煙突:1本/32.5(直径8) 高さ(cm)212(煙突・パーツ含む) 奥行き(cm)33 収納時寸法(cm)W44×D33×H41.7
1台
51,637 税込56,801
5日以内出荷

ダイアモンドヘッドやきしゃぶ鍋 わいわい
エコ商品
焼きプレートと深鍋が1つになったユニークな電気調理鍋。プレートで焼肉、同じ鍋でしゃぶしゃぶ、焼きしゃぶと最大3つのメニューが同時にができます。 高性能加熱ヒーターと、最適なヒーター配置により加熱範囲に死角なし、均一な火加減を保つことができます。また、煙が発生しにくいスモークレスで煙が気に鳴るおうち焼肉も快適です。 肉から溢れた余分な油は深鍋側の油受けに溜まる仕組みで、プレートで油が溜まることも、深鍋に落ちて味が混ざる事もありません。 サムギョプサル+チーズダッカルビ、チーズフォンデュ+アヒージョなど多国籍調理も簡単美味しく。アイデアでメニューの幅が広がりそうです。
付属品本体、電源ケーブル、取扱説明書 材質本体:アルミダイカスト、取っ手:ステンレス、表面処理:テフロン加工 質量(kg)2.4 消費電力(W)1400 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455(取っ手含む)×370×130 電源電圧(V)100(50/60Hz) 温度調節範囲(℃)弱:80~140、中:140~180、強:180~230、保温:約50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,898 税込8,688
7日以内出荷