558件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨にも強いターポリン製の懸垂幕です。 上下にパイプとヒモが付いていますのでそのままご使用いただけます。 使用しないときは、巻いて保管できます。
用途懸垂幕として 取付方式垂れ幕 材質ターポリン 仕様上下パイプとヒモ付き 寸法(縦×横)(mm)1500×450
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字内容火気使用作業管理表示 材質塩ビ 厚さ(mm)3 寸法(mm)450×600
1枚
5,698 税込6,268
4日以内出荷

耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。 再生PPです。 種類を豊富に品揃え!
寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2 仕様2.5mmΦ穴上1、下1
1枚
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

取付方式吊り下げ 取付け方法裏面マジックテープ 材質ビニールターポリン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JISハンディスタンドサイン グリーンクロス 動画あり
マークを見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる、JIS規格に沿ってデザインされたハンディスタンドです。
用途現場や、注意が必要な箇所に。 質量(kg)1.05
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。 トラスコ品番183-8623 セット内容50cm紐×4本 材質本体部:ビニールターポリン、ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ 質量(g)450 取付方式ヒモ止め 縦(mm)1800 横(mm)450 表示内容注意 火気使用中 ハトメ内径(mm)(ハトメ穴)10
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

ユニット垂れ幕
小型で掲示場所を選ばないたれ幕です。ターポリン製で丈夫です。よく目立ちます。
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
セット内容火気使用中 材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール) 寸法(mm)1800×600 アズワン品番64-7980-96
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

ユニットたれ幕
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。 セット内容ヒモ付 材質/仕上ターポリン 質量(g)450 縦(mm)1800 横(mm)450 取付け方法穴4ヵ所 ハトメ内径(Φmm)10
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚ほか
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。 上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
文字内容立入禁止 取付方式垂れ幕 材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール) 仕様上下パイプ・ヒモ付、片面印刷 エスコ品番EA983BD-5 寸法(mm)1500×450
1個
5,200 税込5,720
欠品中

高所作業車用に考案した長さ90cmのミニたれ幕、巻込みや引っ掛かりに配慮しました。
用途高所作業車への掲示に。 仕様ミニタイプ垂れ幕 トラスコ品番664-9601 セット内容50cmヒモ4本 材質/仕上ターポリン 質量(g)117 ハトメ数穴:4 縦(mm)900 横(mm)350 取付け方法紐固定 表示内容火気使用中
1枚
1,198 税込1,318
8日以内出荷

上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC 寸法(mm)900×300 文字内容火気使用中 質量(g)198 取付方式吊り下げ
1個(1個)
3,300 税込3,630
翌日出荷

ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

シンプルでわかりやすい安全標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質ポンジ 仕様ポンジハトメ4箇所ヒモ付き 取付方式垂れ幕
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ターポリンは風雨にも強く、丈夫です。 上下にパイプ・ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール) 形状懸垂幕 区分安全保安用品 寸法(縦×横)(mm)1500×450 仕様上下パイプ・ヒモ付 取付方式垂れ幕
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット短冊型標識
エコ商品
狭いスペースにピッタリ掲示!種類が豊富な短冊型の標識です。
1枚
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC 寸法(mm)900×300 文字内容火気厳禁 質量(g)198 取付方式吊り下げ
1個(1個)
3,300 税込3,630
欠品中

●ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷(社名切文字) 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工カッティング文字 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容火気使用中 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷


JSグループたれ幕
JSたれ幕は防炎加工済の厚さ0.35mm(耐久性タイプ)のターポリン素材を使用、市場に出回っている0.26mmの並品と違い、備品として長期間使用できます。
用途現場での注意喚起に 材質ターポリン製 上下硬質パイプ・ひも付 取付方式吊り下げ
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途役職・資格の提示に 材質テトロンステッカー製 取付方式ステッカー 寸法(Φmm)35
1セット(10枚)
特価
769 税込846
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

用途役職・資格の提示に 材質テトロンステッカー製 取付方式ステッカー
1セット(10枚)
769 税込846
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。屋外用のカッティングシートを使用いたします。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様上下パイプ・ひもつき 材質ターポリン(幕)、PVC(パイプ) 寸法(mm)900×300 タイプ文字入れ方法:カッティング文字 文字縦書き 文字色 書体角ゴシック 生地厚(mm)0.38 表記片面表記 サービス分類名入れ
1枚
5,998 税込6,598
7日以内出荷

JSグループワッペン
用途役職・資格の提示に 材質軟質ビニール製、ウェルダー加工(安全ピン付) 寸法(mm)75×60(安全ピン付) 取付方式安全ピン
1セット
特価
629 税込692
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

JSグループ腕章
用途役職・資格の提示に 材質軟質ビニール製 寸法(mm)90×400 タイプカバーなし(ホック・安全ピン付) 取付方式ホック、安全ピン
1枚
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

JSグループ腕章
用途役職・資格の提示に 材質軟質ビニール製 寸法(mm)90×360 タイプカバー付(ハトメ・安全ピン・ヒモ付) 取付方式吊り下げ、安全ピン
1枚
特価
939 税込1,033
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

JSグループバッジ
用途作業主任者・担当者の明確化に 材質アクリル製、両用ピン付、表彫刻 厚さ(mm)3 寸法(mm)25×60 取付方式安全ピン
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JSグループ布製たれ幕
用途現場での注意喚起に 材質布製(天竺木綿) 上下ハトメ2ヶ所 紐付 寸法(mm)1800×450 取付方式吊り下げ
1枚
4,598 税込5,058
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。 トラスコ品番286-9469 セット内容貼付済標識:318-06A×1/319-02A×1/319-03×1/318-02×1/U字金具:357-55×4 材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄 厚さ(mm)25 質量(kg)9 取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用) 縦(mm)900 横(mm)1800 表示内容火気に使用には注意しよう
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

用途役職・資格の提示に 夜間の事故防止目的 材質反射ステッカー製 取付方式ステッカー 寸法(mm×Φ)35×60/楕円型
1セット(10枚)
1,698 税込1,868
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

JSグループ腕章
用途役職・資格の提示に 材質軟質ビニール製 寸法(mm)90×400 タイプ反射(ホック・安全ピン付) 取付方式ホック、安全ピン
1枚
3,198 税込3,518
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

●ご希望の社名を印刷にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工シルク印刷 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容火気使用中 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1セット(10本)
69,980 税込76,978
20日以内出荷

難燃+帯電防止で高機能です。
用途火気使用の現場向け。 セット内容服のみ ライトブルー
1着
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃+帯電防止で高機能です。
用途火気使用の現場向け。 仕様冷却ファン有無:無 トラスコ品番568-0155 ライトブルー サイズM 胸囲(cm)116 着丈(cm)64
1着
14,980 税込16,478
当日出荷

エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ 定期注文
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液) 付属品コック 成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水 pH値13.4(代表値) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

ムラテックKDS金属大型パッド
RoHS
金属製です。
用途火気使用時用 トラスコ品番853-4811 セット内容大型パッド:2個 本体寸法(mm)90×46×18 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

穴あけ器 スプレー缶用 モノタロウ 動画あり
細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。 スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。 【使用方法】 1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。 2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。 3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。 4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
用途スプレー缶ガス抜き器 材質(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×85×20 適合寸法(mm)缶径約Φ30~65
1個
559 税込615
当日出荷

1個
919 税込1,011
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)