こんなお得な商品も!
ポリエチレン缶 灯油用
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
JIS規格適合の灯油缶です。
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類第ニ石油類)
規格JIS Z1710合格
肉厚1.5mm以上
口数両口
ノズルなし
使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。
関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント
取手あり
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類・第ニ石油類)
口数両口
ノズルなし
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
取手あり
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L)220
容量(L)198
質量(kg)43.5
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×621×1645
容量(L)22
トラスコ品番797-2946
材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)6
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・紛体塗装)
脚高(mm)265
タンク寸法(mm)497×335×210
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
灯油用です。
2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。
本体の取付高さを150mm調整することができます。
壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)99
容量(L)89
付属品2ウェイストレーナー付き
材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)20
間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023)
板厚(mm)タンク本体:1.2
取出口RC3/8
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
壁際に寄せて設置することができます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L)220
容量(L)198
質量(kg)49.5
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×402×1585(1695)
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L)436
内容積(L)485
質量(kg)81
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1490×865×1910(2020)
板厚(mm)【タンク】2.0
配管Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S)
流量(L/min)2.8
こんなお得な商品も!
両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
容量(L)198
内容積(L)220
質量(kg)45
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1015×830×1900
板厚(mm)【タンク】1.6
取出口R1/2
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)468
仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)83
タイプロングレッグタイプ
肉厚(mm)2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1908
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
灯油用です。小出しガン・ホース付す。本体の取付高さを150mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)99
容量(L)89
材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)20
板厚(mm)(タンク本体)1.2
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)867×430×1173(1023)
取出口R1/2
適合タンク本体:スチール製150~490型
トラスコ品番116-5132
質量(g)560
ホース寸法(内径×外径)(mm)耐油:650(内径15、外径20)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
内容積(L)485
容量(L)436
質量(kg)81
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×520×1922(2032)
タンク容量(L)95
トラスコ品番111-0102
質量(kg)15
1台
¥32,900
税込¥36,190
翌々日出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
壁際に寄せて設置することができます。
内容積(L)148
容量(L)133
質量(kg)38
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×402×1490
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
内容積(L)485
容量(L)436
質量(kg)79
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×665×1580(1690)
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
内容積(L)485
容量(L)436
質量(kg)81
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×520×1910(2020)
遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手あり
トラスコ品番116-5128
適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型
質量(g)20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
トラスコ品番116-5127
適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型
質量(g)24
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トラスコ品番116-5129
適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型
質量(g)2
サイズ(Φmm)44
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
トラスコ品番116-5126
適合本体タンク:スチール製150~490型
質量(g)620
接続タンク:RC1/2(15A)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラスコ品番116-5159
適合本体タンク:95型専用
材質カバー、キャップ:ステンレス
質量(g)212
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
用途室内用の灯油タンク
内容積(L)233
容量(L)210
質量(kg)47
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×830×1900
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
容量(L)436
内容積(L)485
質量(kg)95
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
壁際に寄せて設置することができます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
容量(L)218
内容積(L)242
トラスコ品番111-3330
質量(kg)53
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840(1950)
流量(L/min)【ストレーナー・バルブ】2.8
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
2回路小出しセット付です。
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
壁際に寄せて設置することができます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
トラスコ品番111-3332
質量(kg)53
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
容量(L)218
内容積(L)242
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840(1950)
流量(L/min)【ストレーナー・バルブ】14
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
壁際に寄せて設置することができます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
容量(L)198
内容積(L)220
質量(kg)51
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840
板厚(mm)【タンク】1.6
取出口R1/2
A重油・軽油用です。3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。盗難防止給油口カバーを標準装備しています。本体の取付高さを110mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。タンク水張試験確認済証を貼付しています。給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L)436
内容積(L)485
トラスコ品番116-5123
材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)81
板厚(mm)(タンク本体)2
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×865×1910(2020)
取出口R1/2
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
寒冷地での水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるトラブルを防止します。
灯油ホームタンク専用水抜き剤です。1Lで500Lのサイズのタンクに対応できます。
イソプロピルアルコールを100%使用していますので、水抜き性能が大変優れています。
燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
取り外し不要のポリタンク直付けタイプの乾電池式灯油ポンプ手間なし、汚れ無し、臭いなしで簡単・清潔・便利に!お知らせブザー、手元スイッチ付き、固定マグネット付き等用途にあったものをお選びください
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しに
トラスコ品番824-7826
電源(V)AC100
アズワン品番64-8313-92
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
エアー抜きビス付。
最高許容圧力(MPa)0.1
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ