「点滅ブレーキランプ」の検索結果

58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あの伝説のイレブンビームがLEDになって復活! クルクル回るテールの元祖はこのイレブンビームです! 完全国内生産で安定性抜群。 逆回転バージョンは2灯式車両で、正回転とペアで並べて使用すると楽しいです。 (テールライト → 10個のLEDがクルクル回転 ブレーキライト → 11個のLEDが点滅) (オーロラは赤、青、緑、紫、橙の5色回転(点滅時中央は赤) レッドは全て赤色)
用途12V 2輪車ストップ/テール用 口金ウエッジダブル型(差込幅16mm W3×16q) 回転方向正回転(時計回り) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×45
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

525283 LED専用ブレーキ点滅リレー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
フットブレーキを踏むとリレーをとりつけたLEDが高速点滅から低速点滅へ、その後点灯へ変化し、より注意喚起をうながします。ブレーキアクションがより鮮やかに!!点灯イメージ動画をご確認ください。
用途外装パーツ 仕様LED専用 1Aまで 材質樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

2853 フラッシュユニット エーモン 動画あり
LEDをピカピカ点滅! 6種類の点滅パターンが選択可能 点滅OFFも可能 LED専用のユニット
用途リアハッチの後方安全アピールに!。ダミーセキュリティに! 適合DC12V車専用 セット内容フラッシュユニット(1個)、両面テープ(1枚) 使用温度範囲(℃)-20~60 コード長さ(mm)300 出力電流(mA)500 太さ(sq)0.2
1セット
689 税込758
当日出荷

あの伝説のイレブンビームがLEDになって復活! クルクル回るテールの元祖はこのイレブンビームです! 完全国内生産で安定性抜群。 逆回転バージョンは2灯式車両で、正回転とペアで並べて使用すると楽しいです。 (テールライト → 10個のLEDがクルクル回転 ブレーキライト → 11個のLEDが点滅) (オーロラは赤、青、緑、紫、橙の5色回転(点滅時中央は赤) レッドは全て赤色)
用途12V 2輪車ストップ/テール用 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×45 口金口金ダブル型(BAY15D)
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

591103 LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。
用途電装パーツ 定格12V/3A(36W)/24V/3A(72W)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
仕様DC12V車専用、防水 セット内容防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚 寸法(Φmm)(LED)15 消費電流(mA)20 コード60cm×0.2sq相当 取付穴径(Φmm)(マウント)17 取付板厚(mm)MAX3 防水保護等級IPX6相当
1セット
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア タイプダブル球 定格電圧(V)12 口金BAY15d 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 ガラス球形式S25
1箱(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDが流れる方向を選べてスピードを簡単調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ3mm)が4個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 違う発光色のLEDに交換できます。 4つのLEDを順番に点灯可能。流れる方向を、一方向・往復の2種類から選んで組立てます。 ボリュームを回して流れるスピードを調節できます。 選べる2つの点灯方向(一方向モード・往復方向モード)
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約15(最大) 電源電圧(V)DC3-5(要安定化) 再生紙使用マーク適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シグナスX(FI)のリアウイングの下に装着出来るLEDストップランプキットです。LEDランプがリアウイングのアクセントとなり、点灯時に車両を美しく演出します。又、ランプをステーで固定し、配線を接続するだけのボルトオン設計なので、加工の必要もなく簡単に装着出来ます。LEDストップランプの特徴。電力消費の少ないLEDを使用したテールランプは発光による発熱も少なく、レンズ部をコンパクトにまとめることが出来ます。小振りながらも尾灯に赤LEDを20個使用している為、はっきりとした明るさを確保しております。又、輝度変化が瞬時なのもLEDテールの特徴です。
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


525742 LEDテールランプ 24V SD-2007 角型3連 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDテールランプ 24V SD-2007 角型3連
新タイプLEDテールが登場!!
用途外装パーツ セット内容左右各1個 材質本体/ABS、レンズ/アクリル、ステー・ボルト類/ステンレス 奥行(mm)90(ステー含む) 光源LED 縦(mm)215 横(mm)590 電流(mA)スモールランプ/約20(0.5W)、ブレーキランプ/約100(約2.4W)、ウインカーランプ/約80(約1.9W) 防塵防水性能IP66相当 LED使用数(個)25(すべて一個単体の数値)
1セット(2個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

8個の超高輝度LEDを端から順送りに点灯させる電飾キットです。(最後に全灯します。)。同じ基板を最大10~15枚(80~120灯分)繋げられ、看板やウィンドウディスプレイとしても効果を発揮します。
種類工作キット LEDΦ5×8 電源電圧(V)DC12(DC9~15可) 連結数最大10~15枚まで可能 動作電流(mA)約110(DC12V時) 点灯時間周期/約0.5s ~ 3s 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×51×15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED電球型ストロボバルブ 5回点滅 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)LED電球型ストロボバルブ 5回点滅
人気定番商品LED電球型バルブと同じ形状のS-25シングル&ダブル球。5回ストロボ点滅したのち点灯状態となるので、ブレーキランプに使用するとポンピングブレーキのような点滅/点灯になります。ホワイトは注意喚起の意味合いでバックランプやコーナリングランプ等に使用する等、用途は広がります
用途電装パーツ 定格電圧 DC V12/24共用 LED使用数(個)5
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキセンシング搭載でブレーキを感知すると最大輝度で点灯し後方に注意喚起を促します。4つの点灯モードに切り替え可能です。簡単取り外し、バッテリー内蔵のUSB充電タイプです。IPX6相当で雨でも使用可能です。
用途自転車後方へ注意喚起 材質アルミニウム合金 寸法(mm)30×34×34 バッテリー容量(mAh)300 充電方式USB充電 インターフェイスUSB Type-C(メス) 点灯時間(時間)点滅(約30)→呼吸点滅(約30)→速い点滅(約30)→常灯(約12)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

3連リレー点灯/3連同時点灯搭載
用途外装パーツ 仕様3連リレー点灯/3連同時点灯搭載 適合ジェットイノウエ角型3連フラッシュテール(525701/525801),丸型3連テール(525301/525350/525370) 材質樹脂 寸法(mm)51×26×32 奥行(mm)32 縦(mm)26 横(mm)51 適合車種DC12/24V車 取扱説明書取扱説明書(0.1MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

減速センサーを内蔵し、ブレーキをかけると点灯するテールライト ブレーキライト作動時は100ルーメンの明るさでアピール 点灯、点滅の2モード搭載 広角260度をパワフルに照射 生活防水仕様で雨天時の使用が可能 シートポストやシートステーに取り付け可能なラバーブラケットを付属
使用電池リチウムイオン充電池 使用時間(時間)約12(点灯)、約30(点滅) 付属品MicroUSBケーブル、ラバーブラケット 寸法(mm)72×35×35 質量(g)55(ブラケット含む) 充電時間(時間)約2.5 アズワン品番64-9545-82 明るさ(Lm)100
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約15(最大) 電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化) 再生紙使用マーク適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

車検対応、保安基準適合Eマーク取得済みで安心して装着可能なトラック用テールランプ。 メーカーオリジナル設計の丸型立体ファイバーが 3.連に並び、高級スポーツカーを彷彿させるデザイン。 テールランプの定番となっている丸型デザインにファイバーLED技術を投入した最新のテールランプです。 ウインカーは流れるシーケンシャルウインカー(通常点滅方式に切替可能)を採用し、ブレーキバックランプにも高輝度LEDを使用。 計算された反射光学技術で従来と比べで圧倒的な明るさで点灯し、後続車へ最大のアピールが可能。 厳選したLEDパーツや専用設計基盤を使用し、国内での検品済み。 メーカーは10数年のランプ類販売実績で購入も安心です。 ポジションランプ オリジナル丸型 3.連ファイバーLED ブレーキランプ 高輝度LED ウインカー なめらかに流れるシーケンシャルウインカー仕様 高輝度LED (通常点滅に切り替え可能) バックランプ 高輝度LED1 2. 発 側方反射板付き ※後部反射板は付属しておりませんので必要な場合は別途ご用意下さい。 ハイフラ対策済み警告灯キャンセラー付き カプラーオン取付 (車両によりカプラー形状が異なる場合は加工が必要になる場合も御座います。) Eマーク取得済(車検時など、必要な場合は書類送付も可能です。) 保証書付属 (水漏れLED切れ1年) 【適合車種】 大型車( 3.連テール規格サイズ) 中型トラック、小型トラックへもサイズがあえば、取付可能。 日野レンジャープロフィア 三菱FUSOファイタースーパーグレート いすゞGIG 他( 2. 4.V車のテール取付が確保できる車両に幅広く取付可)"
用途トラック用LEDテールランプ 仕様24V車専用 付属品側面反射板、ハイフラ防止抵抗・警告灯キャンセラーユニット、取付説明書、保証書 左右区別右左セット
1セット
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30系ハリアー用レクサスLSスタイルのファイバーLEDテール。流れるウインカー仕様バージョン3。L字型に均一に発光する3本のファイバーがハリアーに上級感を与えます。ブレーキ部の点灯方法もレクサスLSを忠実に再現された拘りのLSスタイル!!。ウインカーは、流れるウインカー高輝度LED仕様。ウインカーは、テールランプ裏のコネクターを入れ替えるだけで。点滅仕様にも点灯方法が変更可能です。新品左右セット。ポジション ファイバー仕様。ウインカー 高輝度LED 左右合計24発(流れるウインカー)。ブレーキ 高輝度LED 左右合計24発。ハイフラ防止抵抗付属。取り付け説明書付き。LED切れ180日間保証付き。【適合車種】。30系 ハリアー オールモデル (前期/後期/ハイブリッドOK)
グリーン購入法適合
1セット
66,980 税込73,678
5日以内出荷

車検対応、保安基準適合Eマーク取得済みで安心して装着可能なトラック用テールランプ。 他に類を見ない明るさと機能性で抜群の視認性は事故の低減につながります。 大好評だったV1のデザインはそのままに、ファイバー部がクリスタルレンズカット仕様になって新登場。 新デザインのクリスタルファイバーは、従来のホワイトファイバーに比べてLEDが大粒にきらめき、輝度が飛躍的にアップするメーカーオリジナルの設計です。 ウインカーは流れるシーケンシャルウインカー(通常点滅方式に切替可能)を採用し、ブレーキ・バックランプにも高輝度LEDを使用。 計算された反射光学技術で従来と比べで圧倒的な明るさで点灯し、後続車へ最大のアピールが可能。 厳選したLEDパーツや専用設計基盤を使用し、国内での検品済み。 メーカーは10数年のランプ類販売実績で購入も安心です。 ・ポジションランプ オリジナル クリスタルファイバーLED ・ブレーキランプ 高輝度LED左右合計 4.8発 ・ウインカー なめらかに流れるシーケンシャルウインカー仕様 高輝度LED左右合計 4.8発 (配線の中にあるギボシ端子の差し替えにより通常点滅モードに切り替え可能) ・バックランプ 高輝度LED左右6発 ・反射板内蔵 ・ハイフラ対策済み・警告灯キャンセラー付き ・カプラーオン取付 (車両によりカプラー形状が異なる場合は加工が必要になる場合も御座います。) ・Eマーク取得済(車検時など、必要な場合は書類送付も可能です。) ・保証書付属 (水漏れ・LED切れ1年) 【適合車種】 大型車( 3.連テール規格サイズ) 中型トラック、小型トラックへもサイズがあえば、取付可能。 ・日野レンジャー・プロフィア ・三菱FUSOファイター・スーパーグレート ・いすゞGIGA 他( 2. 4.V車のテール取付が確保できる車両に幅広く取付可)
用途トラック用LEDテールランプ 仕様24V車専用 付属品側面反射板(両面テープ付き)×2、バックランプ用カプラー×2 左右区別右左セット
1セット
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

G / 振動 / 明暗 センサー搭載のハイスペックテールライト。振動 / 明暗センサーでにて自動点灯するオートモードに加え、ブレーキングのGを感知してライトが強く発光するブレーキライトを搭載しています。ブレーキングを後方に知らせ、より安全なライドをサポートします。様々なパイプサイズに対応するUB08ブラケットが付属しています。ライトの着脱が非常にスムーズで、走行中も安定感があるブラケットです。
用途LED:レッドLED x 1 / COB LED (ブレーキランプで発光)。 本体サイズ (W×H×D) / 重量:72 × 20 × 29mm / 28g。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:4.5時間 / 点滅1:8.5時間 / 点滅2:8.5時間 / オートモード・オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2.5時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能 ブレーキランプ:ブレーキ時のGを感知し、COBランプが強く発光します。 Gセンサーセッテイング:ライトの取り付け角度に応じて、センサーを調整することができます。(ボタンを約8秒間長押し) オートモード:振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。 モードメモリー:電源OFF時、最後に使用したモードを記憶します。 バッテリーインディケーター:LEDの点滅回数でバッテリー残量を確認できます。(ボタン2回押し) レッド 使用電池リチウムイオンポリマー ライト種類LED 使用時間(時間)点灯:4.5、点滅1:8.5、点滅2:8.5(個体差がある場合があります)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷


クリスタルアイ。ZC72S/ZD72S スイフト用 ファイバーフルLEDテールレンズV3。流れるウインカー仕様。現行BMWのようにスモールONでファイバーが幻想的に光り輝き、ブレーキ時にはLED粒が点灯いたします。シーケンシャルウインカーも高輝度LEDで全点灯時はリアビューに圧巻のインパクトと高級感を演出!!。シーケンシャルウインカーは、本体内のスイッチで点滅点灯にも切り替え可能です。新品左右セット。シーケンシャルウインカー。ウインカーもバックもLEDのフルLED仕様。ハイフラ防止抵抗付き。【カラー】。レッドクリアー、スモークの2色。【適合車種】。スイフト ZC72S/ZD72S。スイフトスポーツZC32S/ZD32S 。下記参照。スイフトRS 。下記参照。ZC32Sスイフトスポーツ、RS(2012年11月からのモデル)に装着する際,バックランプの形状が異なる為、別売りのバックランプ変換ハーネスを お買い求めください。
レッドクリアー グリーン購入法適合
1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷

クリスタルアイ。N-BOX(+/カスタム)用ファイバーフルLEDテールV2。流れるウインカーのシーケンシャルタイプのV2になって新登場。V2は、ファイバー部が非点灯時でもリアが引き立つレッドバー仕様(レッドタイプは除く)となり革新的なルックスに向上しました。ファイバーテール側面まで回り込んだ左右合計20本の業界最多 高輝度LEDチューブが圧倒的インパクトの最上級LEDテールランプです。抜群の視認性と迫力をリアスタイルにプラス。カスタムに取り付けの際は、お好みで付属のクロームメッキベゼルを取り付けることにより、。純正のデザイン、ボディラインを崩すことなく取り付けが可能です。また、テールランプ内部に反射板が内蔵されておりますので全てのグレードへ取り付け可能です。(スラッシュは除く)。新品左右セット。流れるウインカー仕様(通常点滅にスイッチで切り替え可能)。メッキベゼル付属。ハイフラ防止抵抗付属。取り付け説明書付属。フルLEDスペック。高輝度ファイバー左右合計20本。ブレーキLED:左右合計LED数32発。LEDウインカー:左右合計LED数16発。LEDバックランプ:左右合計LED数16発。【カラー】。レッド、ブラック、スモークの3色。【適合車種】。エヌボックス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)。エヌボックスカスタム JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)。エヌボックスプラス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)
スモーク グリーン購入法適合
1セット
37,980 税込41,778
5日以内出荷

クリスタルアイ N-BOX(+/カスタム)用ファイバーフルLEDテールV2 流れるウインカーのシーケンシャルタイプのV2になって新登場。 V2は、ファイバー部が非点灯時でもリアが引き立つレッドバー仕様(レッドタイプは除く)となり革新的なルックスに向上しました。 ファイバーテール側面まで回り込んだ左右合計20本の業界最多 高輝度LEDチューブが圧倒的インパクトの最上級LEDテールランプです。 抜群の視認性と迫力をリアスタイルにプラス。 カスタムに取り付けの際は、お好みで付属のクロームメッキベゼルを取り付けることにより、 純正のデザイン、ボディラインを崩すことなく取り付けが可能です。 また、テールランプ内部に反射板が内蔵されておりますので全てのグレードへ取り付け可能です。(スラッシュは除く) ■新品左右セット ■流れるウインカー仕様(通常点滅にスイッチで切り替え可能) ■メッキベゼル付属 ■ハイフラ防止抵抗付属 ■取り付け説明書付属 ■フルLEDスペック ■高輝度ファイバー左右合計20本 ■ブレーキLED:左右合計LED数32発 ■LEDウインカー:左右合計LED数16発 ■LEDバックランプ:左右合計LED数16発 【カラー】 ブラックタイプ 【適合車種】 エヌボックス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで) エヌボックスカスタム JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで) エヌボックスプラス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)
ブラック グリーン購入法適合
1セット
37,980 税込41,778
5日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリスタルアイ。30ヴェルファイア/アルファード 前期/後期オールモデル用。ハイフラッシャーLEDハイマウントランプ。12発の高輝度LEDが、ブレーキON時で数秒間高速点滅後、通常点滅に変化するハイマウントランプです。いったん高速点滅すると10秒間はブレーキを踏み直しても通常の点灯となり、渋滞時にも後続車に迷惑が掛かりません。お好みで、ポジション時にも減光点灯可能です。ドレスアップと安全性を両立させたハイマウントランプです。【カラー】。レッドタイプとスモークタイプの2種類。【適合車種】。30ヴェルファイア/アルファード 前期/後期用
スモーク グリーン購入法適合
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

Plug-n-Play CANsmartTM Controller Gen IIは、バイクのオリジナルスイッチまたは DENALI アクセサリーマネージャーソフトウェアからプラグアンドプレイ接続とアフターマーケットおよび純正のハーレーダビッドソンアクセサリーの知的な制御を提供します。CANsmartTM コントローラーをハーレー ダビッドソンの診断ポートに接続するだけでアクセスできます。補助ライト、ホーン、ブレーキライト、またはその他のアクセサリーの知的な制御を提供する35を超えるプログラム可能なアクセサリ設定。4つのアクセサリー回路は電子的に融合されており、最大25ピークアンペア(連続 10 アンペア) を提供します。。特徴。ハイ/ロー同期 - パッシングランプと補助ライトを設定して、OEMのハイビームスイッチでプログラム可能なハイ/ロー設定を切り替えます。オン/オフと調光 - 2セットのライトのオン/オフを個別に制御し、バイクのOEMのトリップスイッチから直接強度レベル(昼と夜の両方)を変更します。3回押してライトのオン/オフを切り替えるか、3秒間押し続けると調光モードに入り、10%~100%の強度を切り替えることができます。ライトの変調 - パッシングランプまたは補助ライトを変調するように設定し、他のドライバーからの視認性を高めます。Flash to Pass - ハイビームスイッチを3回押すと、補助ライトが3倍の速さでストロボします。ウィンカーでキャンセル - この機能は、ウィンカーをオンにすると対応する補助ライトをキャンセルし、強力な補助ライトがシグナルを圧倒するのを防ぎます。ウィンカーとして点滅 - この機能は、ウィンカーをオンにすると対応する補助ライトを点滅させ、補助ライトがウィンカーとして機能できるようにします。プラグアンドプレイによるホーンの取り付け - 追加のハーネスやリレーを追加することなく、SoundBombTM のような高出力のアフターマーケット ホーンを簡単に接続できます。ホーン付きストロボ - この機能を選択すると、CANsmartTM ソフトウェアは、ホーンを鳴らすと自動的にパッシングランプまたは補助ライトをストロボします。この機能は、OEMのホーンまたはSoundBombTM ホーンが取り付けられているかどうかに関係なく機能します。減速作動「スマートブレーキ」テクノロジー - CANsmartTM はリアルタイムで速度を読み取り、ブレーキに触れる前の減速中に補助ブレーキライトを作動させます。スマートブレーキ機能が作動する感度と最低速度を調整できます。フラッシュ パターン ブレーキ - CANsmartTM には4つの異なるフラッシュパターンが用意されており、非常に明るい補助ブレーキライトを後続のドライバーにも認識させることができます。補助ブレーキライトを、ハードブレーキング時にのみ点滅するように設定したり、ブレーキをかけたときに連続的に点滅したり、すばやく4回点滅してから安定した状態を維持したりするように設定できます(カリフォルニア州の法定フラッシュ レート)。スイッチ電源 - CANsmartTM は、クリーンなスイッチ 12V 電源を簡単に提供するユニバーサルな「アクセサリー」オプションを提供します。この回路に接続するアクセサリーは、イグニッションでオンとオフを切り替えます。タイムアウトの遅延 - この回路のアクセサリーに遅延タイムアウトを設定することもできます。これにより、バイクの電源を切ってから最大30秒間、電源が供給されたままになります。オンボード電源 - アクセサリー回路オプションは、GPS、電話、加熱ギア、またはその他の電子機器に電力を供給するのに最適です。
適合車種Harley Davidson Pan America 1250(Special)(21-22) セット内容CANsmartTM コントローラー、(×2) 5.5ft ライト延長ケーブル、5フィートのSoundBombホーン延長ケーブル、B6 ブレーキライト配線アダプター、結束バンド、接着面ファスナー、マイクロUSBプログラミングケーブル
1個
56,980 税込62,678
62日以内出荷

DENALI CANsmartTM コントローラー GEN II を使用すると、BMW モーターサイクルの CANbus 電気システムの柔軟性と賢さを利用して、アクセサリーの取り付けが簡単になります。DENALI CANsmartTM コントローラーは、プラグアンドプレイで取り付けができ、最大4つのアクセサリーの統合制御を提供し、BMW「WonderWheel」またはCANsmartTM アクセサリーマネージャーソフトウェアから直接制御できる数十のカスタマイズ可能な設定を可能にします。CANsmartの4つの回路は、2セットのDENALI 2.0 ライト、SoundBombホーン、およびDENALI B6補助ブレーキライトを接続して個別に制御するように事前にプログラムされています。ただし、回路機能セレクターを使用すると、4つの回路のいずれかを任意のアクセサリーを実行できます。4つのアクセサリー回路は電子的に融合されており、最大25ピークアンペア (連続10アンペア) を提供できます。。第2世代 - より多くの機能、より多くのパワー、より多用途。Gen I CANsmartとは異なり、Gen IIの4つの回路はすべて10アンペアの連続電力を供給でき、各回路はあらゆる種類のアクセサリーを実行するように構成できます。ユニット全体の最大消費電力は、連続30アンペアのままです。Gen IIには、2つの新しい補助ライト設定も備わっています。目立たせるために補助ライトを調整し、対応するウィンカーを作動させたときに左右のサイドライトを個別にキャンセルするように設定できるようになりました。。特徴。ハイ/ロー同期 - 補助ライトを設定して、OEMのハイビームスイッチでプログラム可能なハイ/ロー設定を切り替えます。オン/オフと調光 - 2セットのライトのオン/オフを個別に制御し、元の車両スイッチから直接強度レベル (昼と夜の両方) を変更します。ライトの変調 - 補助ライトを変調するように設定して、他のドライバーからの視認性を高めます。Flash to Pass - ハイビームスイッチを 3 回押すと、補助ライトが3倍の速さでストロボします。ウィンカーでキャンセル - この機能は、ウィンカーをオンにすると対応する補助ライトをキャンセルし、強力な補助ライトがシグナルを圧倒するのを防ぎます。ハザードと逆点滅 - この機能は、補助ライトをハザードライトとは逆に点滅させ、道路側の緊急時に視認性を高めます。プラグアンドプレイによるホーンの取り付け - 追加のハーネスやリレーを追加することなく、SoundBombTM のような高出力のアフターマーケットホーンを簡単に接続できます。ホーン付きストロボ - この機能を選択すると、CANsmartTM ソフトウェアは、ホーンを鳴らすと補助ライトを自動的にストロボします。この機能は、OEMのホーンまたはSoundBombTM ホーンが取り付けられているかどうかに関係なく機能します。減速作動「スマートブレーキ」テクノロジー - CANsmartTM はリアルタイムで速度を読み取り、ブレーキに触れる前の減速中にブレーキライトを作動させます。スマートブレーキ機能が作動する感度と最低速度を調整できます。フラッシュパターンブレーキ - CANsmartTM には4つの異なるフラッシュパターンが用意されており、非常に明るい補助ブレーキライトを後続のドライバーにも認識させることができます。補助ブレーキライトを、ハードブレーキング時にのみ点滅するように設定したり、ブレーキをかけたときに連続的に点滅したり、すばやく4回点滅してから安定した状態を維持したりするように設定できます (カリフォルニア州の法定フラッシュレート)。回路機能セレクター - CANsmart ソフトウェアの回路機能セレクターを使用すると、4つの回路のいずれかで任意のアクセサリーを実行できます。回路アイコンをクリックしてドロップダウンメニューを開き、使用可能な回路機能のリストから選択できます。スイッチ電源 - CANsmartTM は、クリーンなスイッチ12V電源を簡単に提供するユニバーサルな「アクセサリ」オプションを提供します。この回路に接続するアクセサリーは、イグニッションでオンとオフになります。タイムアウトの遅延 - この回路のアクセサリに遅延タイムアウトを設定することもできます。これにより、バイクの電源を切ってから最大 30 秒間、電源が供給されたままになります。オンボード電源 - 「アクセサリ」回路オプションは、GPS、電話、加熱ギア、またはその他の電子機器に電力を供給するのに最適です。
適合車種BMW K1600/S1000XR/F750/F850GS/F900XR(20-) セット内容CANsmartTM コントローラー、(×2) 5.5ft ライト延長ケーブル、5フィート SoundBombホーン延長ケーブル、B6 ブレーキライト配線アダプター、結束バンド、接着面ファスナー、マイクロUSBプログラミングケーブル
1個
47,980 税込52,778
62日以内出荷

小型設計で他社製品と同格規格サイズで取付穴ピッチも同じです。 小型保冷車両はもちろん、12V車両(例:コープ生協車両)にもおすすめです。 UN規格認証取得商品。
幅(mm)25 【コード】黒/赤 高さ(mm)20 ねじピッチ(mm)108 横(mm)18 コード長さ(cm)15
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

徐々に明るくなる発光で注意喚起。赤色、ブルーグリーンの2色発光により車のブレーキランプ等との区別化ができる。 光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。
動作時間無日照:約14日 材質グリップ:PC、PP、レンズ・ソーラーカバー:透明PC 質量(g)210 電源太陽電池(単結晶) 寸法(幅W×高さH)(mm)90×210(差込部Φ39.7) 電池二次:ニッケル水素単三電池×2本
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

クリスタルアイ トヨタ 86(ハチロク)/スバル BRZ用 バルカン ファイバーLEDテールライトV2 流れるウインカーのシーケンシャルタイプ 幻想的に点灯するファイバーLEDに86/BRZのスポーツカーには欠かせない丸型バルカンLEDを融合したデザインは、他のテールランプにはない、スポーティーな印象を持ちます。 ノーマルの良いところを残した丸型バルカンは、ブレーキ点灯時のレスポンスを追及。 スポーティーかつインパクトを追求したCRYSTALEYEデザインのテールランプです。 ■新品左右セット ■シーケンシャルウインカー内蔵(切り替えスイッチで点滅点滅に切り替え可能) ■ハイフラ抵抗付属 ■LEDサイドマーカー装備 ■テールランプハーネス付属(後期にも対応) ■日本語取り付け説明書付属 【テールランプカラー】 レッドレンズインナーブラックタイプ 【対応車種】 トヨタ(TOYOTA) FT-86 ハチロク ZN6 H24/4~ オールモデル スバル(SUBARU) BR-Z ZC6 H24/3~ オールモデル ※新色にレッドレンズインナーブラック追加 ※ブラックタイプNEWバージョンになりました。 非点灯時でもリア周りが引き立つレッドバータイプです。
レッドレンズインナーブラック グリーン購入法適合
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

クリスタルアイ。トヨタ 86(ハチロク)/スバル BRZ用 バルカン ファイバーLEDテールライトV2。流れるウインカーのシーケンシャルタイプ。幻想的に点灯するファイバーLEDに86/BRZのスポーツカーには欠かせない丸型バルカンLEDを融合したデザインは、他のテールランプにはない、スポーティーな印象を持ちます。ノーマルの良いところを残した丸型バルカンは、ブレーキ点灯時のレスポンスを追及。スポーティーかつインパクトを追求したCRYSTALEYEデザインのテールランプです。新品左右セット。シーケンシャルウインカー内蔵(切り替えスイッチで点滅点滅に切り替え可能)。ハイフラ抵抗付属。LEDサイドマーカー装備。テールランプハーネス付属(後期にも対応)。日本語取り付け説明書付属。【テールランプカラー】。レッドレンズインナーブラック、ブラック、スモークの3色。【対応車種】。トヨタ(TOYOTA) FT-86 ハチロク ZN6 H24/4~ オールモデル。スバル(SUBARU) BR-Z ZC6 H24/3~ オールモデル。新色にレッドレンズインナーブラック追加。ブラックタイプNEWバージョンになりました。非点灯時でもリア周りが引き立つレッドバータイプです。
スモーク グリーン購入法適合
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

低電圧警告電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅します。作業のムダをなくし、正確なねじ切りのための新しい機能です。
質量(kg)65 無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付) ねじ切り能力1/4B~3B(8A~80A) サイズ(mm)770×480×405(H) オイルタンク容量(L)4.0
1台
710,000 税込781,000
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業パイプマシン F80AZGX
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付) 能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405 本体質量(kg)65
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

レッキス工業パイプマシン F80A3GX
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します過負荷による焼損からモータを保護します。ステンレス管仕様です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V出力600Wシリースモーター(ブレーキ付) セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカバーx1 能力ねじ切:1/4B-3B(8A-80A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405 本体質量(kg)67
1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷

レッキス工業パイプマシン F80A3GX
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付) セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1 能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405 本体質量(kg)65 トラスコ品番760-4874 質量(kg)65
1台
639,800 税込703,780
当日出荷

レッキス工業パイプマシン F80A3GX
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します過負荷による焼損からモータを保護します。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V出力600Wシリースモーター(ブレーキ付) セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカバーx2 能力ねじ切:1/4B-3B(8A-80A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405 本体質量(kg)68
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷