フタはチャフ(豆の皮の燃え残り)の飛び散りを防ぎ、ガラス窓で煎り加減が確認できます。
熱効率もよく簡単に煎り上ります。
内側の突起物が本格的プロのローストの決め手。
豆が突起物にあたり、くるくる回転しながらアミの上を転がり、ムラ無く焙煎できます。
TKG品番(2017)6-0471-0101
材質本体・フタ/アルマイト、アミ/18-8ステンレス
全長(mm)360
直径×高さ(mm)208×98
TKG品番9-0527-0101
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
フタはチャフ(豆の皮の燃え残り)の飛び散りを防ぎ、ガラス窓で煎り加減が確認できます。
熱効率もよく簡単に煎り上ります。
材質本体・フタ/アルマイト、アミ/18-8ステンレス
全長(mm)370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×180×98
TKG品番9-0527-0201
TKG品番(2017)6-0471-0201
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
高級感溢れるコーヒー豆の焙煎器です。
材質シリンダーカバー・ローリングバー・豆取り出し口フタ・シャフト・スタンドアーム/ステンレス 台座/亜鉛合金 ツマミ/天然木 ランプホルダー/ポリプロピレン
質量(kg)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×140×195
品名・タイプコーヒーロースター
アズワン品番64-5269-80
TKG品番9-0905-0901
TKG品番(2017)6-0811-0501
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:8W 質量:4kg付属品:じょうご、テストスプーン、フルイ ガス消費量:LPG 700kw(830kg/h) 都市ガス 800kw(1、080kcal/h)ガス接続口:LPG Φ9.5mm(ゴム管口) 都市ガス Φ9.5mm(ゴム管口)・100~200gまで焙煎可能。ドラムはステンレス製ですので、丈夫で長持ち。ステンレス製バーナーがドラムの下についており、 火力も調整可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330(柄含)×200×250
質量(kg)5
品名・タイプコーヒーロースター
フタ付で中身が飛び出さない。
用途コーヒー豆・ゴマ・ほうじ茶などの焙煎に 。
アズワン品番64-4071-05
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
質量:5.0kg付属品:じょうご、テストスプーン。450~550gまで焙煎可能。ドラムはステンレス製ですので丈夫で長持ち。直接、火が当たるため難しいが、慣れてくると焙煎にメリ ハリができ自分好みの焙煎度合いの調節が可能です。
質量(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480(柄含む)×230×250
品名・タイプコーヒーロースター
TKG品番9-0905-0701
TKG品番(2017)6-0811-0801
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
材質ステンレス
外寸(mm)Φ160×H50330
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
質量:約3.0kg付属品:じょうご、テストスプーン。100~200gまで焙煎可能。ドラムはステンレス製ですので、丈夫で長持ち。家庭にあるガスコンロで使用可能。直接、火が当たるため難しいが、慣れてくると焙煎にメリ ハリができ、自分好みの焙煎度合いの調節が可能です。
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360(柄含む)×200×250
品名・タイプコーヒーロースター
TKG品番9-0905-0801
TKG品番(2017)6-0811-0901
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
全長(mm)435
材質(本体)SUS304
外寸(mm)Φ220×H50
材質(柄部)木
メッシュ14
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
手軽にゴマを炒れます。
用途ゴマ炒りに。
全長(mm)270(蓋を開いた時)
直径(Φmm)120
高さ(mm)25
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)107
材質(ハンドル)天然木
材質(網)ステンレス鋼
1個
¥599
税込¥659
欠品中
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
コンデンサの種類内蔵
Model 520は測温部となる保護管の長さを5~15mmで可変できる半固形物の温度計測に適した突刺し保護管形温度センサです。
用途焙煎時のコーヒー豆の温度管理と温度測定等
材質グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)-200~300
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(0~300℃における)
応答速度1.5秒
耐久性1年以上
プラグ形状標準プラグ
鉄板グリル、オーブン料理をコンパクトなスペースで楽しめます。
消費電力(W)350
コード長さ(m)1.1
付属品ラクレットパン×2、ナイロンヘラ×2
質量(kg)0.75
電源(V)単相100V 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×H100
TKG品番9-1898-0501
TKG品番(2017)6-1682-0301
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
業務店専用の高性能ミル。挽いた粉を袋に入れやすい受缶タテ型タイプです。業務用のミルカッターは、ニッケルモリブデン鋼(SCM-21) を使用し、浸炭焼入加工をしています。浸炭によって表面 だけに炭素を加え、硬化させ粘り強さを持たせた鋼ですか ら衝撃に強く、耐久性抜群です。
容量(g)ホッパー1000g、粉受800g
材質ステンレス
質量(kg)12
電源(V)単相100V/400W 50/60Hz
能力500g/分(中挽)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×370×595
品名・タイプコーヒーミル
定格時間(分)10分カッター:グラインドタイプ
TKG品番9-0906-0501
TKG品番(2017)6-0812-0501
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
コンデンサの種類内蔵
ごま・大豆・銀杏などが煎れる焙煎器です。飛び散らないフタ付き。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質本体:ステンレススチール/網:18-8ステンレススチール/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)約272×115×55
質量(g)約101
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
香り深まる、青のブラック。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・コーヒーは、厳選した豆の特徴に合わせて、AGF独自の「T2ACMI焙煎」技術により、丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるレギュラーコーヒー粉です。 スペシャルブレンド(1kg、280g)は、ブラジル産最上級グレード豆#2の特徴を活かした、濃く芳醇な香りがひきたつ上質なコクをお楽しみいただけます. モカブレンド(1kg、280g)は、エチオピアモカ豆の特徴を活かした、甘くフルーティーな香りがひきたつコク豊かな味わいをお楽しみいただけます。キリマンジャロブレンド(1kg、280g)は、タンザニアキリマンジャロ豆の特徴を活かした、きわだつ爽やかなコクと澄んだ後味をお楽しみいただけます。マイルド・ブレンド おいしさ長続き1000gは、まろやかな酸味とやさしい苦味が調和した、口あたりやわらかな味わい。保温後の風味劣化を考慮して、厳選豆をブレンド。さらにコーヒー豆に極力ストレスをかけないAGF独自のじっくり焙煎により保温後に気になる酸味や雑味を低減。長時間保温でも最後の一杯までおいしいから、まとめ淹れにもおすすめです 。ブラジル最上級グレード豆100% 230gは、持続可能なコーヒー豆の生産と品質向上に取り組むコーペルカム農協産のブラジル最上級グレード豆#2のみを使用した、ナッツのような香ばしさと調和のとれた味わいの、こだわりの一杯をご堪能いただけます。コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で一貫生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。※「粉」なので、コーヒーミルは不要です。
用途カップ1杯分につき約140mLのお湯をご用意ください。フィルターをセットしたドリッパーにカップ1杯分につき、コーヒーの粉を大さじ2杯(約10g)入れます。
よく沸かした湯を粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らします。
粉が膨らんだら、数回に分けて湯を注ぎます。コーヒーがポットに落ちれば出来上がりです。
粉の分量はお好みに合わせて加減してください。
高温域での安定した計測データ。500 ℃までの高温域の計測が可能です。応答性の高い温度センサーを採用し、微妙な温度変化にも素早く反応します。従来のプローブは破損などにより交換が必要な場合に、修理品としてメーカーへの返送が必要でした。Model 6162では、プローブと一対のROMカードを使用することにより、どの本体にどのプローブを取り付けても同じ特性(精度)を維持することが可能になりました。風速・風温を同時に計測することができ、測定時間を短縮できます。最大値、最小値、平均値の他に、流量(L/min・L/h)の演算も可能です。さらに風速の時系列グラフ表示機能もサポートしています。パソコンへダイレクトに計測データを転送可能です。Windows対応の計測ソフトウェアもご用意しております。同じ端子を用いてプリンター(別売)にも接続でき、本体内蔵のプログラムで、計測データの自動印字も可能です。アナログ出力も標準装備し、各測定項目のデータを出力することが可能です。
用途乾燥装置などの風速監視、乾燥炉・オーブン設備内の風量測定、ボイラーなどの煙道排気ガスの風量測定、乾燥炉の管理風速モニタリング、コーヒー豆焙煎時の風量管理、糖衣乾燥工程での風速測定
測定範囲風速:0.2~50.0m/s、風温:0~200℃ / 0~500℃
質量(g)本体1.8
出力アナログ0~1V、デジタルRS-232C
電源単2形電池×6本、ACアダプター
外形寸法本体220(W)×85(H)×150(D)mm
1式
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
ハリオ復刻製品の1人用サイフォン「ミニフォン」。ミニフォンは世界一小さなコーヒーサイフォンです。ハリオのコーヒーサイフォンはガラスボール(上ボール・下ボール)が割れてもパーツが揃っているので、安心して長く使えます。熱湯OK。
サイズ1杯用(120mL)
容量(mL)(実用)120、(満水)160
材質ガラスボール/耐熱ガラス、フタ・アルコールランプキャップ・ホルダー/ステンレス、スタンド/亜鉛合金、フィルター/ポリプロピレン
質量(g)540
寸法(直径Φ×高さH)(mm)88×188
接続口径(Φmm)9.5
アズワン品番64-5269-74
TKG品番9-0898-0401
TKG品番(2017)6-0806-0401
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
関連キーワード