質量(g)約200(ベースソケット含む)
使用周囲温度(℃)-5~55
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
入力種類測温抵抗体
精度(%)±0.2FS
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム
アズワン品番8-3022-04
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル
質量(g)1900
電源AC100V(50/60HZ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×182×103
噴霧量(mL/min)0.4
アズワン品番8-8017-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000007
槽容量(L)0.07
松吉医科器械コード23-2310-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥17,280
税込¥19,008
翌々日出荷
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
歯と歯茎を優しく包み込むソフトな内側と、歯ぎしりに強い外側の二層構造です。呼吸しやすく、下あごの前方移動を抑制したまま舌先を楽に突き出せるので顎の負担が少ないです。お湯に浸して歯型をとるだけで、患者専用のマウスピースを作ることができます。
仕様米国FDA規格適合品、ラテックス・PBAフリー
付属品保管ケース
材質エチレンビニールアセテート
寸法(mm)65×46×21
アズワン品番8-4592-11
1個
¥10,200
税込¥11,220
12日以内出荷
ビンテージな雰囲気を持つLS1/LS2サドルバッグがあればどんなたびも快適に。
SLSサドルストラップに取り付けて使用します。防水インナーバッグ付。
容量(L)13.5
材質ナパロンレザー、コーティングキャンバス、ポリウレタンライニング(内側)
色ブラウン
サイズ(cm)W14×H35×D31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×31×35
1個
¥25,980
税込¥28,578
41日以内出荷
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプハイスコープV型(面体)
背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。
大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。
警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。
そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。
肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
仕様空気残量指示警報装置付ボンベなし
質量(kg)3.6(ボンベ除く)
タイプハイスコープV型(面体)プレッシャデマンド形、軽量形
最高使用圧力(MPa)29.4
警報方式ホイッスル式
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)約3.8
サイズ約110×241×188mm
電源AC100V 50/60Hz
消費電力34/43W(50/60Hz)
アズワン品番8-1596-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00017C00001
流量5/6L/分(50/60Hz)
粒子径(μm)1~10
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥59,900
税込¥65,890
5日以内出荷
関連キーワード