「やさしさ」と「汚れ落ち」を兼ね備えたフロア用ドライシート 無添加(ノン流動パラフィン) 厚手ふわふわシートだから、髪の毛から粒ゴミまでしっかり取れる! 床以外の拭き掃除にも使える(家電周辺、棚や隙間、鏡やガラス、照明のシェード等)
用途住宅用掃除
商品タイプ取替シート
仕様フロア用ドライシート36枚入
トラスコ品番786-5520
材質ポリエステル、ポリプロピレン
タイプドライシート
無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。
耐薬品性に優れています。
断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材
家具・インテリア等の表面保護材
ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シート等の雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
救命胴衣等の浮揚材
その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。
耐薬品性に優れています。
断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材
家具・インテリア等の表面保護材
ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シート等の雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
救命胴衣等の浮揚材
その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。
高さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
¥719
税込¥791
当日出荷
こんなお得な商品も!

食器用洗剤
モノタロウ
¥699
税込¥769
ヤシノミは、植物成分ならではのマイルドさで、皮膚のたんぱく質への影響がおだやかです。
しかも香料、色素は無添加です。
洗浄力がすぐれているうえ、ヤシノミ特有の「水切れのよさ」で洗剤分は汚れとともにすばやく流れ落ち、手指に残留することはほとんどありません。
排水は水中の微生物によってほぼ完全に分解され地球にかえります。
タイプ液体
希釈倍率原液~400倍
液性中性
手洗いと同時に殺菌・消毒ができる手洗い石けん液です。香料無添加で移り香の心配がなく、より手肌にやさしい石けん液です。
タイプ液体
規格医薬部外品
シリーズシャボネット
希釈倍率原液使用
香りシトラスグリーン
医薬品医療機器等法医薬部外品
SOTOブランドの新鮮な国産原木のみを使用。薬品無添加で自然のままの香りをお届け。
用途香りが強く、酸味もやや強い。どんな食材にもOK。
RoHS指令(10物質対応)対応
パブリックスペースに最適なチェリーピンク色の石けん液。
香料無添加。
殺菌・消毒ができる、やわらかな感触のピンク色の手洗い石けん液です。
希釈使用。
タイプ液体
希釈倍率3倍
有効成分イソプロピルメチルフェノール
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
1缶(18kg)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
少量の食材に最適なサイズ。1本で約1.5時間の燻製が可能です。
新鮮な原木のみを使用。薬品無添加で自然のままの香りをお届けします。
香りヒッコリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(80g)
¥289
税込¥318
5日以内出荷
少量の食材に最適なサイズ。1本で約1.5時間の燻製が可能です。
新鮮な原木のみを使用。薬品無添加で自然のままの香りをお届けします。
香りブレンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(80g)
¥289
税込¥318
5日以内出荷
レーザープリンタ、インクジェットプリンタ(染料・顔料)どちらでも使える蛍光染料無添加の和紙マルチタイプラベルです。
和紙ならではの独特の風合いと質感は、他のラベルにはありません。
対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】
紙質和紙マルチタイプ
シートサイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタレーザープリンタ、インクジェットプリンタ(染料・顔料)
ラベル形状四角
オスモカラーの下塗り剤として使用します。
塗装後1週間以内にその部位に適したオスモカラーで上塗り仕上げをしてください。
高い撥水性を付与、薬剤無添加でありながら防カビ効果があります。
防カビ用の下塗り剤として、湿気の多い場所に最適です。
用途室内で湿気の多い浴室/脱衣室/キッチンなどに最適、防カビの下塗りとして無垢/木質フローリング/コルクタイル/壁天井/家具建具など
色透明
規格自然塗料 防カビ下塗り/JIS Z 2911 該当
主な用途室内で湿気の多い浴室/脱衣室/キッチンなどに最適、防カビの下塗りとして無垢/木質フローリング/コルクタイル/壁天井/家具建具など
塗布方法刷毛、ローラー
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)12/20℃
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ
危険物の性状非水溶性
塗回数1回(上塗り必要)
塗り面積(1回塗り)(m2/L)10~12/1
新鮮な国産原木を使用。(ウイスキーオーク除く)
薬品無添加の製法は、食品メーカーもご用達。
SOTOは、国産原木丸太にこだわり、「食への安全性」をはじめ「木そのものの持つ香り」「つなぎを一切使わない工法」など、
さまざまな「こだわり」を持ち続けています。
また、必要な分をあらかじめカットしてパッケージングすることで、ウッドを崩すことなく使用できるようにしております。
熱源不要な燻煙材です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×25×100(×3個)
質量(g)約80(×3個)
仕様燻煙時間/約1.5時間(1本)(x3個)(使用状況により異なります)
RoHS指令(10物質対応)対応
無添加スクワラン100%のピュアオイルは人の皮脂の成分に近いと言われているためお肌に馴染みやすく、さらっとした感触で乾燥したお肌にうるおいを与えます。
化粧水後の乳液やクリームとしてだけでなく、ヘアケアやボディケア、マタニティケアなど365日マルチにご使用いただけるオイルです。
朝晩の洗顔後、もしくは化粧水の後、適量を手に取り、お肌にやさしくなじませてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,000
税込¥2,200
14日以内出荷
歯みがきデビューにオススメの歯質を強化し虫歯の発生及び進行を予防するジェル状歯みがきです。
有効成分フッ素(フッ化ナトリウム)と、食品にも使われる成分でできています。
歯の再石灰化を促進し歯質を強化する有効成分フッ素(フッ化ナトリウム)配合。
虫歯の原因となる酸を作らないキシリトール配合(配合糖類中97%)。
キシリトールの自然な甘さで、お子様が嫌がらずに使用できます。
研磨剤を使用していないので、乳歯を傷つけません。
発泡剤無添加で泡立たず、すみずみまでていねいにみがけます。
無着色・無香料・パラベンフリー・ノンミント。食品用原料成分使用。
成分湿潤剤:キシリトール、プロピレングリコール、グリセリン脂肪酸エステル、ラウリン酸ポリグリセリル/粘結剤:キサンタンガム/pH調整剤:クエン酸ナトリウム/保存料:安息香酸ナトリウム
有効成分フッ化ナトリウム
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(40mL)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。
完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。
切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
使用温度範囲(℃)-200~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
98%天然由来成分配合のナチュラルマウスウォッシュです。6種類の物由来成分配合で口の中の潤いを保ち、長時間ネバつきや口臭を防ぎます。
素敵な息をメイクする香りと清涼感は合成香料※甘味料不使用。低刺激でピリピリせずスッキリ清涼感のあるレモンハーブの香りで爽やかな息を作ります。
小さなお子様にも安心な9つの無添加・パラベン不使用・フッ素不使用・シリコン不使用・SLS不使用・合成甘味料不使用・鉱物油不使用・合成着色料不使用・研磨剤不使用・合成香料不使用でスッキリ潤い、息爽やか。
お口の中をスッキリさせたい時、適量(キャップ目盛り10ml)を口に含み、約10秒すすいでから吐き出してください。
水ですすぐ必要はありません。本品はハミガキではありませんので、日常の歯磨きは行ってください。
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプボトル
1個
¥1,500
税込¥1,650
10日以内出荷
濃密な吸着泡が毛穴汚れにピタッと密着。さっぱり洗って潤い守る。
まるでパックをしているような密着感のもちもち泡マヌカハニー洗顔です。
泡立ち、泡切れの早い独自製法のきめ細かな濃密吸着泡が毛穴汚れをすっきり落とします。
洗浄成分には肌にやさしい植物由来成分を配合ソープナッツ・ムクロジエキス。
高い保湿力を持つマヌカハニーの他、種の美容オイルアルガンオイル・マルラオイル・ココナッツオイル・マカデミア種子油、種のセラミド、ヒアルロン酸、スイゼンジノリ多糖体などたっぷりの美容保湿成分配合。
心地よい柑橘系の精油の香りで気分もリフレッシュします。
さっぱり洗いたいけどつっぱりたくない女性のための、濃密吸着洗顔です。
肌にやさしいつの無添加鉱物油フリー、パラベンフリー、エタノールフリー、シリコンフリー、紫外線吸収剤フリー、合成香料フリー、着色料フリー。
適量を手にとり、ぬるま湯で空気を含ませるように泡立てます。
出来上がった濃密泡をクッションにし、汚れが気になる小鼻まわりや額を中心にやさしくこすらず洗顔してください。
その後洗顔料が落ちるまでしっかり洗い流してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
洗顔タイプチューブ
1個
¥1,200
税込¥1,320
10日以内出荷
高度精製飽和系炭化水素基油に加工性向上剤を添加した高速放電加工油です。
放電加工油に要求される酸化・熱安定性に加え、低臭気性、低皮膚刺激性などの作業環境面も配慮されており、高精度、高能率加工を実現します。
加工性能が優れています
荒加工から仕上げ加工まで広範囲の加工領域における加工効率と加工精度の向上を目的に加工性向上剤を配合しています。このため市販の無添加型汎用加工油に比べて、生産性および加工精度の向上が図れます。
作業環境が改善できます
臭気、皮膚刺激性の低い高度精製炭化水素系基油と酸化・熱安定性の向上を目的に酸化防止剤を配合しているため、高速タイプの加工油にしばしば発生するべた付きや着色の問題が軽減され、作業環境の改善が図れます。
広範囲の加工に適用できます
放電加工油としての適正な粘度を有するため、精密微細加工や深物加工、高速荒加工、および貫通形状加工、底付形状加工など、広範囲の加工に適用することができます。
外観無色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
2回の塗装工程で80~100μmの膜圧が得られ、コンクリート系の中性化防止に優れた効果を発揮し、着色も可能です。
コンクリートの打放し素地の良さを生かしながら超疎水性にすることでコンクリートの風化を防止します。
WS疎水剤の主成分は、シロキサン結合を有する変性無機硅酸質系バインダーと特殊なシリコン基とを組合せたハイブリッド系疎水剤です。
組成が均一で従来の単なるシリコン系や樹脂と撥水剤を混合したものに比べ、塗装後の塗膜もその成分が均一になるので、疎水性にムラが起きません。
すなわち、通常の浸透型撥水剤の問題である造膜効果が少ないことを起因とする効果持続性の短さに対し、WS疎水剤は造膜浸透性があり、その効果は長時間持続し耐久力に優れています。
さらに水性のため作業性が良く無公害で、また静電気を帯びにくく耐汚染性に優れています。
このように塗膜全体が完全な疎水性を持っており、樹脂に撥水剤を添加したものとは異なって、塗膜のある限り長期間持続する性能を有します。
pH9.0±0.5
粘度3000±1000
固形分35±3%
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工要領書(0.29MB)
比重(g/mL)1.04±0.1
2回の塗装工程で80~100μmの膜圧が得られ、コンクリート系の中性化防止に優れた効果を発揮し、着色も可能です。
コンクリートの打放し素地の良さを生かしながら超疎水性にすることでコンクリートの風化を防止します。
WS疎水剤の主成分は、シロキサン結合を有する変性無機硅酸質系バインダーと特殊なシリコン基とを組合せたハイブリッド系疎水剤です。
組成が均一で従来の単なるシリコン系や樹脂と撥水剤を混合したものに比べ、塗装後の塗膜もその成分が均一になるので、疎水性にムラが起きません。
すなわち、通常の浸透型撥水剤の問題である造膜効果が少ないことを起因とする効果持続性の短さに対し、WS疎水剤は造膜浸透性があり、その効果は長時間持続し耐久力に優れています。
さらに水性のため作業性が良く無公害で、また静電気を帯びにくく耐汚染性に優れています。
このように塗膜全体が完全な疎水性を持っており、樹脂に撥水剤を添加したものとは異なって、塗膜のある限り長期間持続する性能を有します。
pH9.0±0.5
粘度3000±1000
固形分40±3%
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工要領書(0.29MB)
関連キーワード