24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター軸付砥石(焼入鋼、工具鋼など)
エコ商品
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。 軸径(Φmm)3 粒度(#)100 ピンク 軸長(mm)35 適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)。 トラスコ品番126-5863 軸径(Φmm)3 幅(mm)8 粒度(#)320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 軸長(mm)45 適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用) 外径(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

【M5シリーズ】清潔でコンパクトなプラスチックケースに入っていますので、持ち運びや保管に便利です。比較的ご使用量は少ないが、短時間に研げて切れ味の良さを要求される方におすすめします。砥石台兼用ケース入(すべり止め付) 【M15シリーズ】木工関係や刃研ぎの専門家の方で、強い力を入れて研ぐ方に。少し硬めでノリが良く、しかも刃付けの早いM15シリーズをおすすめします。木製台付(すべり止め付)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)インパクト軸付砥石
エコ商品
多様な用途に応じた砥石が揃っています。 多少な形状・種類の中から作業に合ったものをお選びいただけます。
粒度60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。
適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途超硬製品、焼入れ硯、理容器具等 調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミ等 大工道具:ノミ、カンナ、超硬タガネ、ドリルビット等 寸法(mm)70×200×22(ダイヤ層1mm) 適合材超硬製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンド砥石のため、鋭い刃先研磨を維持します。 吸水性がないので使用前に水に漬けておく必要はありません。 (ただし、使用中は十分に水をかけながら刃先を研いでください)
用途調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミなど、大工道具:ノミ・カンナ、超硬タガネ、ドリル、ビットなど、その他:超硬製品、焼き入れ硯、理容器具など 長さ(mm)200 材質工具鋼 幅(mm)70 厚さ(mm)21 質量(kg)1 ダイヤ層厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター軸付電着ボラゾン砥石
エコ商品
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。 軸径(Φmm)3 粒度(#)150 適合材 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター精密加工用軸付砥石G1024
エコ商品
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中粗仕上げ用。 トラスコ品番128-4628 軸径(Φmm)2.34 粒度(#)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度がすぐれています。ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削に。 軸径(Φmm)3 粒度(#)120 全長(mm)50 刃長(mm)6 適合材 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3
エコ商品
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。 軸径(Φmm)3 粒度150(#) 全長(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用しています。主に生材の研削に適しています。
用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。A 砥材:焼き入れしていない普通鋼(SS)などの研削加工。 トラスコ品番322-3183 材質砥材、ビトリファイド結合材 形状1 粒度46(#) 厚さ(mm)25 濃青 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997 硬度P 結合剤V 風速(m/s)【砥石】40 砥石周速度(m/min)2400 外径(mm)255 穴径(mm)19.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷

ジーベックテクノロジーXEBEC ダイヤスティック
エコ商品
HRC57を超える超硬、焼入鋼(SKD,STAVAXなど)を効率的に研磨可能。
適合材HRC57を超える超硬、焼入鋼(SKD、STAVAXなど) モスグリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミスターマイスター・ロータリーバーは、金型職人などが普段使用しているロータリーバーにTiN(チタン)コーティングを施したものです。 金属はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮するツールです。 チタンコーティングにより、高硬度で滑り特性・耐熱性に優れています。 焼き付きなどを防止する効果があります。
適合材木工 カット名称ダブルカット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けを嫌う作業に最適です。
用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。WA 砥材:焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼などの研削加工。 材質砥材、ビトリファイド結合材 形状1 厚さ(mm)25 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997 結合剤V 外径(mm)255 穴径(mm)19.05 RoHS指令(10物質対応)対応 適正周速度(m/min)2400 砥石周速度(m/s)40
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。焼入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断も可能。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断 刃厚(mm)2.0 仕様乾式 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石 チップ幅(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファーステックダイヤモンドバー
エコ商品
超硬合金、焼入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の切削加工に適しています 最高品質の工業用ダイヤモンドを使用し、独自の電着技術によって剥離が少なく鋭い切れ味が持続する製品です 乾式で使用できますが、研削液を使用しますと精度、仕上がりがよくなり、切れ味・寿命も向上します
全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ミスターマイスターミスターマイスター超硬ロータリーバー
エコ商品
ミスターマイスター・超硬ロータリーバーは、ガス加熱・非接触温度センサーを用いて、超硬とスチールシャンク部分の両方の温度を管理しながら、ろう付けを行っています。 一般的な誘導加熱コイルによるろう付けと違って、超硬と鉄の熱伝導率の違いによる超硬面の温度不足が発生せず、完全なろう付けになっています。 金型の補修はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮する先端工具。 高硬度で耐熱性のある超硬に、さらに TiN(チタンコーティング)を施し、滑り特性があり、焼き付きを防止する効果があります。 CNC 機による研削で製造していますので、均一で安定した機能を発揮します。 特に刃先は逃げ形状を厚くして強化され、チッピングが発生しにくい設計になっています。
材質(軸)スチール 適合材木工 コーティングTiN(チタンコーティング) 材質(刃)超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状ダブルカット
1セット(5本)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)両面ドレッサー
エコ商品
砥石両側を同時ドレッシング(片側切込量0.005mm)し、深溝研削に最適な砥石成形ができます。 単石・多石ダイヤとも取付可能です。 ダイヤモンドはV溝にて固定するため取付が容易で確実です。 摺動部は防塵シールされスライドは極めて滑らかです。
仕様(ダイヤモンド)Φ8、Φ10、Φ12 材質SKS-3 幅(mm)(最小ドレッシング)0.2 質量(kg)4.8 深さ(mm)(最大ドレッシング)55 1目盛0.01mm/1目盛、1mm/ハンドル1回転 最大幅(mm)(砥石)40 焼入硬度HRC62° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。 外径(Φmm)125 砥材A 種別マジック式、穴なし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アクリル樹脂などの防水成分と石油系の溶剤から成る無色の浸透性防水剤です。 コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、素焼きタイル、天然石などに対して深い浸透性を持ち、化学反応によりゲル層を形成して防水効果が得られます。 施工に特殊工具を必要とせず、無色なので処理面の意匠性を損なうこともありません。 長期にわたり強力な防水効果と耐汚染性を持続し、建造物の外壁を保護します。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、素焼きタイル、天然石、テラゾー等の防水剤として最適です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アストラディスク MG マジック式 穴あり
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。 外径(Φmm)125 砥材A 種別マジック式、穴あり RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目量(mm)0.001 測定力(N)1.5以下 全長(mm)102 寸法A(mm)62 寸法F(mm)16 寸法D(mm)7.5 測定子部品コード:ZS-017 裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)