豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質焼入鋼
幅公差(mm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼に、インスタント焼き入れができる硬化剤です。
用途ボルト、プレート、。ノミ、ポンチ、ギアー、ナット等インスタント焼き入れができる硬化剤です。
容器仕様缶
形態粉体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第三類
危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
危険物の性状第3種
1缶
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
材質S50C
寸法B(mm)50
熱処理焼入HRC45±3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトでワンタッチ、自動一発着火、逆さ使用もOKです。
空気調節機能付です。
用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し。
凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。
火炎温度(℃)1500
発熱量(kcal/h)2000
燃焼時間(分)55/缶
質量(g)700
仕様電子着火式
トラスコ品番123-0662
内容量(g)200
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。
厚さ(mm)2
長さ(m)1
1枚
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
エスコ品番EA948DP-1
材質SCM435
寸法A(mm)50
寸法D(mm)7.1
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)20
寸法CM8
ねじの呼びM8
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面(ラベルの下側)です。
種別普通形
先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。
用途一般鋼材、焼入品等のマーキング
全長(mm)229
材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)
タイプ標準型(両針付)
針径(Φmm)1.85
材質(針)超硬チップ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:熱処理鋼
寸法(mm)【公称】100
質量(g)340
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
18日以内出荷
焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。3.2mm鋼板まで打ち込めます。
用途鋼板への木材の取付施工工事に使用。
長さ(mm)50
線径(Φmm)3
頭径(Φmm)5.1
先端形状角先
胴部スクリュー
連結方式針金連結
1ケース(250本×32巻)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
メッキ生地(黒色)
一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。
用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。
適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)
材質炭素鋼(焼入れ)
直径(Φmm)40
高さ(mm)12
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
三陽金属 Wカット60 / Wカット70専用の替ボルトセットです。
焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。
長さ(m)1
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。
仕様焼入研磨品
材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。
錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。
畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用
刃幅(mm)125
切刃長さl(mm)285
寸法(mm)1050
全長(mm)1050
質量(g)1090
刃の厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。非常に堅牢な総焼入加工。精度・耐久性抜群です。
こんなお得な商品も!
ワイヤーブラシ 手付型
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。
用途サビ落とし、ペンキはがし。
材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー
全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13
毛丈(mm)20
植付(mm)80
トラスコ品番258-9273
質量(g)60
タイプ3行
行数3行
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
総焼入れ総研磨仕上げにより、耐久性や振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。
用途モールステーパーシャンクドリル等のモールステーパーサイズを変更するためのスリーブです。
材質S45C
種類外ねじ付きテーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
精密な直角度測定にご使用いただけます。
使用面には焼入れ加工が施されております。
ベース付ですので、安定した測定値が得られます。
側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類台付スコヤ
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。頭部を焼き入れすることにより耐摩耗性が向上しています。
用途治具などの脱着に。
材質本体:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、リング:真鍮(C3604)
曲線切りが楽にできる。切れ味が長持ち。完全焼入刃5枚付き。
付属品(替刃)一般木材、集成材、合板木工用、薄板木工用、プラスチック用、軽金属用
高さ(mm)35
質量(g)220
深さ(mm)155
縦(mm)305
横(mm)175
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
丈夫な本焼き入れ雑草処理に高級感のある焼木柄。
全長(mm)225
質量(g)125
爪数1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ