「焼き入れ m8」の検索結果

722件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA948DP-3 材質SCM435 寸法A(mm)80 寸法D(mm)7.1 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)32 寸法CM8
1個
365 税込402
翌日出荷



両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M8 材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
529 税込582
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個ほか
特価
289 税込318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(29個)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM8 材質S45C ねじピッチ1.25 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
1パック(2組)ほか
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

種別全ネジ 材質鉄(SCM435) 表面処理クローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

エスコ品番EA948DP-1 材質SCM435 寸法A(mm)50 寸法D(mm)7.1 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)20 寸法CM8 ねじの呼びM8
1個
365 税込402
当日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-12 寸法A(mm)46 寸法D(mm)13 寸法B(mm)40 寸法EM8
1個
750 税込825
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-13 寸法A(mm)56 寸法D(mm)13 寸法B(mm)50 寸法EM8
1個
750 税込825
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-2 材質SCM435 寸法A(mm)63 寸法D(mm)7.1 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)25 寸法CM8
1個
365 税込402
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-7 寸法A(mm)50 寸法D(mm)9 寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)18 寸法FM8
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-11 寸法A(mm)36 寸法D(mm)13 寸法B(mm)30 寸法EM8
1個
750 税込825
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-6 寸法A(mm)35 寸法D(mm)9 寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)18 寸法FM8
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-6 材質SCM435 寸法A(mm)160 寸法D(mm)7.1 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)32 寸法CM8
1個
450 税込495
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-4 材質SCM435 寸法A(mm)100 寸法D(mm)7.1 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)32 寸法CM8
1個
450 税込495
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-8 寸法A(mm)75 寸法D(mm)9 寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)18 寸法FM8
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DS-2 寸法A(mm)24 寸法B(mm)13 寸法CM8
1個
550 税込605
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-5 材質SCM435 寸法A(mm)125 寸法D(mm)7.1 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)32 寸法CM8
1個
450 税込495
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DR-3 硬度HRC33~39 寸法A(mm)40 寸法B(mm)53 寸法C(mm)13 寸法DM8
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

材質スチール(S45C) 寸法(mm)A:16.3、B:8.4、C:3 アズワン品番64-7962-30 入数1個
1個
340 税込374
翌日出荷

材質スチール(SCM435) エスコ品番EA948E-24 硬度HRC33~39 寸法A(mm)50 寸法D(mm)13 寸法C(mm)37 寸法GM8×1.25
1個
930 税込1,023
翌日出荷

材質スチール(S45C) 寸法(mm)A:23、B:8.4、C:4 アズワン品番64-7962-31 入数1個
1個
365 税込402
翌日出荷

材質スチール(SCM435) エスコ品番EA948E-26 硬度HRC33~39 寸法A(mm)70 寸法D(mm)13 寸法C(mm)57 寸法GM8×1.25
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

材質スチール(SCM435) エスコ品番EA948E-25 硬度HRC33~39 寸法A(mm)60 寸法D(mm)13 寸法C(mm)47 寸法GM8×1.25
1個
990 税込1,089
翌日出荷

材質スチール(S45C) 寸法(mm)A:13、B:8.4、C:3 アズワン品番64-7962-29 入数1個
1個
315 税込347
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DR-2 硬度HRC33~39 寸法A(mm)32 寸法B(mm)45 寸法C(mm)13 寸法DM8
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-1 硬度HRC33~39 寸法A(mm)25 寸法B(mm)38 寸法C(mm)13 寸法DM8
1個
930 税込1,023
翌日出荷

ねじM8×1.25 仕様スイベル角/5° エスコ品番EA948DN-112 材質S45C 寸法A(mm)63 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)16 寸法C(mm)9
1個
955 税込1,051
翌日出荷

ねじM8×1.25 仕様スイベル角/5° エスコ品番EA948DN-111 材質S45C 寸法A(mm)43 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)16 寸法C(mm)9
1個
865 税込952
翌日出荷

ねじM8×1.25 仕様スイベル角/5° エスコ品番EA948DN-113 材質S45C 寸法A(mm)83 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)16 寸法C(mm)9
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷


KANA(片山チエン)KSM 焼入スパイラルマイタギヤ
エコ商品
種別スパイラルマイタギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704 4 級 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)