234件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(4個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1パック(42個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1パック(42個)ほか
特価
739 税込813
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。 材質ステンレス タイプ硬質 種類平行ピン 寸法R約0.2 表面粗さ0.2a以下
1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

種類内ねじ付き平行ピンm6 材質S45C-Q(焼入れ) タイプ内ねじ付き 表面処理生地
1個ほか
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差+0.005~+0.010 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16 税込18
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
799 税込879
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

1パック(18個)ほか
特価
349 税込384
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1パック(47個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1本
259 税込285
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (388種類の商品があります)

焼入ピン
用途コンクリート用 材質 連結方式プラシート 胴部形状普通
1箱(50本×40巻)
24,980 税込27,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

交換式焼入ピンが5サイズ×2セット付です。 亜鉛メッキ。
寸法(mm)【ボックス】165×87×36 質量(g)335 商品構成セット品 ピン径(Φmm)1.5・2・2.5・3・4 RoHS指令(10物質対応)対応 開き8-100
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

種類内ねじ付き平行ピンh7 材質S45C-Q(焼入れ) タイプ内ねじ付き 表面処理生地
1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

1個ほか
特価
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
用途ガラス引戸用 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

材質S45C-Q(焼入れ) タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンm6 表面処理生地
1箱(10個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

材質S45C-Q(焼入れ) タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンh7 表面処理生地
1箱(25個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
用途ガラス引戸用 種別室内側:サムターン、室外側:- 錠前サムターン
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質S45C タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンh7 表面処理S45C-Q(焼入れ) 関連資料(0.29MB)
1個ほか
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼製束施工に最適です。19mm焼入メッキピンです。
用途連結釘。 長さ(mm)19 胴径(Φmm)2.6 入数100本×5巻 頭径(mm)6.3
1箱
8,398 税込9,238
翌々日出荷

NP-05 マイクロニッパー エンジニア 動画あり
ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。
用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。 全長(mm)123 仕様ばね付 トラスコ品番368-8089 材質高炭素鋼 質量(g)65 刃部硬度HRC59±3 切断能力(Φmm) 銅線0.8 表面抵抗値(Ωsq)1×106~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

1箱(25個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

材質S45C タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンm6 表面処理S45C-Q(焼入れ)
1個ほか
559 税込615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)