水平気泡管調整機構ネジを設け、保護カバー付き精密測定用レベルの定番品。
フレーム
リブつき箱型フレーム
4面研磨仕上
表面メラミン焼付塗装
押出し成型材熱硬化処理
水平気泡管保護カバー
水平気泡管調整機構ネジ
気泡管(水平)ガラス型大型高感度中摺気泡管、(垂直)ブロック型樹脂製気泡管
仕様グリーン液入
フレーム(mm)23.6×57
RoHS指令(10物質対応)対応
2200mm以上の長尺ものならコレ。
リブ付き強力箱型フレームで耐久性もバツグン。
4メートルの水平器まで揃うのはKOD製品だけ!
フレーム
リブつき箱型フレーム
表面メラニン焼付塗装
押出し成型材熱硬化処理
長尺レベル適応加工フレーム
仕様2本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管ブロック型樹脂製気泡管
フレーム(mm)23.6×57
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム
リブ付箱型フレーム
4面研磨仕上
表面メラミン焼付塗装
押出し成型材熱硬化処理
仕様14本目盛入(2mm間隔目盛)、グリーン液入
感度1Div=2.0mm/m(400秒)±20%
気泡管(水平)ガラス製大型高感度気泡管、(垂直・45°)ブロック型樹脂製気泡管
フレーム(mm)23.6×57
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

密着プライマー マルチ エアゾール型
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応)
ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く)
原液のまま使用できる一液タイプ
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品
上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的
鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用
黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
色クリヤー
成分トルエン、キシレン
乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120
比重0.88
適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜
指触乾燥時間(分)約3分(20℃)
標準塗布量6~10μ 60~80g/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
PVCフリーの高耐久型アルミ合板製。
アルミ表面にはチタンカラーを高強度焼付塗装。
精密機器などの保管・運搬に最適な硬質ポリエチレンフォームを全面に収納。(切り目入り)
付属品緩衝ウレタン(B-89×1・B-88×1・B-87×3)付
材質アルミ合板
質量(kg)4.5
容量(L)25L
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×340×(本体深さ95+フタ深さ50)
外寸法・幅(mm)550
外寸法・高さ(mm)370
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)165
有効内寸法・奥行(mm)340
有効内寸法・高さ(mm)(本体深さ95+フタ深さ50)
有効内寸法・幅(mm)520
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
高耐久型アルミ合板ケース。
アルミ表面にチタンカラーを高強度焼付塗装。
材質アルミ合板
質量(kg)2.7
容積15L
外寸法・高さ(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)330
外寸法・間口(mm)455
有効内寸法・間口(mm)430
有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ63+フタ深さ49)
有効内寸法・高さ(mm)312
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
紛体、各種焼付塗料、反応型ウレタン塗料、ラッカー等、幅広い塗料の下塗りに使用できます。
各種金属、錆面への浸透防錆として使用できます。
コンクリート面の補強剤として使用できます。
原液のまま使用できます。
速乾性で抜群の作業性です。
スプレー、刷毛、ローラー使用ができます。
用途ステンレス・アルミ(一部除く)・亜鉛メッキ・スチール等金属への下地として
コンクリート面の補強として
乾燥時間(分)夏:10~20、春秋:20~40、冬:60~120
比重0.9
耐熱温度(℃)200(30分)
主な用途亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、コンクリート
指触乾燥時間(分)5分(20℃)
標準塗布量10~15μ 100g/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間自然乾燥:15~20分(20℃)、焼き付けウェット・ウェット:2~3分
特性防錆、速乾
危険物の性状非水溶性
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番182-6735
材質超硬
刃数4
全長(mm)57
刃長(mm)13
表面処理FIREコート
刃径公差h10
ボール半径R(mm)3
シャンク径(mm)6
刃径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要で有害な重金属を含んでいません。(2021年4月現在)
RoHs/ELV指令に対応しています。
亜鉛メッキ鋼板やアルミ材、ステンレス材など各種素材との付着性に優れています。
塗装作業性に優れたタレにくい設計です。
ノンサンディングタイプでブリードや吸い込みが少なく、きめ細かな美しい仕上り外観品質が得られます。
常温乾燥型から焼付塗料まで幅広い上塗り適応性を有しています。
ホルムアルデヒド放散等級区分F☆☆☆☆(登録番号:R01167)
用途ロック メタルシールドECOは、各種金属・非鉄金属への付着性・耐食性・幅広い上塗り適応性を有し、特化則対応、PRTR届出不要など環境に配慮したオールレンジタイプ(汎用型)の1液変性エポキシプライマーです。
「ロック メタルアーマーECO」の高い作業性と美しい仕上り外観品質を継承した、コストパフォーマンスに優れたプライマーで大型車両、産業機械、建設資材、電気機器、鋼製家具、各種金属部品などの下塗りに適しています。
仕様【塗り重ね可能製品】073L、088L、202L 焼付塗料 : 049L、050L、065L、200L※各種塗料の詳細はカタログ、製品説明書またはTDSをご確認ください。【推奨塗料】 上塗り 073L ハイロックECO(環境配慮型 4:1 アクリルポリウレタン樹脂塗料)、 プラサフ 202L カラーステージ(環境配慮型 2液 ノンサンディング&サンディング ウレタンプラサフ)、202L クライマックス (環境配慮型 2液 厚盛りウレタンプラサフ)
塗料粘度希釈時 20℃/18~35秒 イワタカップ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
適応【素材(被塗物)】鉄鋼板、亜鉛メッキ鋼板、ステンレス、アルミニウム※各種素材に対する付着性、耐食性については本TDS「塗膜性能」をご確認ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
関連キーワード