25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MSTコーポレーションヒートロボ BABY
冷却操作を忘れても自動的に冷却・停止 ホルダや焼ばめ装置を過熱から守ります! 加熱時間のムダがなくエコロジー 温風式 High Power 3000W 200V ノズル1つで全サイズ対応!:Φ3~25 安全タイマーで過熱防止・安心・エコ! 工場のエアー(5kgf/平方センチメートル)が必要です。(消費エアー量:245L/min) 接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手はご準備ください。
1個
259,800 税込285,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


MSTコーポレーションヒートロボ 電磁
電磁誘導加熱方式焼ばめ装置 スリムライン専用 瞬間焼ばめ コンパクトなデスクトップタイプ 工場のエアー(5kgf/平方センチメートル)が必要です。(消費エアー量:245L/min) 接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手はご準備ください。
1個
669,800 税込736,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業環境を改善したい。生産品質を向上させたい。生産性を向上させたい
用途均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼きはめ装置 タイプ汚染度:2 周波数(Hz)50/60 ベアリング加熱可能:密封型ベアリング:可/開放型ベアリング:可 温度センサーK型熱電対 周囲湿度(%RH)85以下 最大磁束密度1.5T 使用場所屋内 カテゴリー過電圧:2
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

火や油を使わず安全に素早くベアリング等を加熱できます。 軸受をいためず均一に加熱できます。 遠隔操作用の外部入出力端子を搭載しています。
用途ベアリング等環状金属の焼き嵌めスピード・品質・安全性UPに。 セット内容温度センサN-CTC-300、I型コアN-CI-1815、I型コアN-CI-1825、I型コアN-CI-1835 材質/仕上ベース:アルミダイカストADC-12、本体側面:アルミ 質量(kg)16
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトで焼ばめが簡単。152種類のバリエーション。管理簡単・省スペース。前段取りが可能。多彩なシャンク形状(21種類)とコレット(80種類)の組み合わせが可能
用途高速切削加工に最適 適合レンチW-135
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シマテックホットプレート
RoHS
HPSは従来の誘導加熱式ベアリングヒーターで対応できなかったミニチュアベアリングや小型金属パーツを加熱するためのヒーターです。 複数のベアリングを同時に加熱することが可能 ミニチュアベアリング等、小型ベアリングの加熱が可能 保護カバーにより加熱中の汚れや粉じんの侵入防止 安心のPSEマーク適合品
寸法(mm)加熱プレート部:380×180 高さ(mm)保護カバー:50 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)830 本体質量(kg)5 設定温度範囲50~200℃ (保温機能付) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.02MB) 総質量(kg)加熱対象ベアリング:最大5
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

IH025 ベアリングヒーターシマサームIH025 エスティジェイ 動画あり
特許技術の渦巻き電流方式の誘導電磁を採用する事により、下記の特長を実現しました。 ・コントロールパネル 分かりやすいLEDデジタルディスプレイ採用 ・加熱モード切替 温度モード・時間モードより選択可能 ・出力切替モード搭載 ベアリングのクリアランスに応じて5段階の出力切替が可能 ・自動脱磁機能 加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動にて除去します。お客様の機会に悪影響を与えません。
消費電力1.5KVA 電源100V 50/60HZ サイズ(水平バー)不要 本体質量(kg)3.5 設定時間(範囲)0~10分 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×340×121 設定温度範囲20~180度 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.02MB) ベアリング内径(Φmm)【加熱対象】(最小)20 ベアリング質量(kg)【加熱対象】(最大)10 ベアリング外径(Φmm)【加熱対象】(最大)160
1台
398,000 税込437,800
3日以内出荷

IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。 カバーあり 質量(g)約850 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く) ヒーター(W)1000 電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用) 温度調節範囲(℃)30~100 材質(カバー)ステンレス 材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Φ3~Φ25までの全ての刃物に対応しています。 刃物シャンクへ横方向からセットします。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度設定が可能なダイヤル式のICオートヒーターです。 やけど防止の難燃性樹脂カバー付です。
コード長さ(m)1.2 温度範囲(℃)15~35 機能淡水・海水両用、W通電遮断機能(サーマルプロテクタ―+温度ヒューズ)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷

バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。 外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので 耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。
用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。 容量 相数(P)2 端子M5
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンツーリング キャプト 焼き嵌めホルダ
RoHS
CAPTOツーリング、焼き嵌めホルダです。
トラスコ品番428-9405 寸法(mm)DCBN:25、DCBX:25、LSC:47 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)128 寸法BD1(mm)44 寸法LPR(mm)90
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

コレットホルダー (焼き嵌めシャンク一体型コレット)です。
用途仕上げ加工用。 トラスコ品番517-4929 首下長(mm)60 把握径(Φmm)12 外径(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

クーラント穴付きです。
用途ツーリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。 バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます! ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます! 先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。
用途錆びたナット/固定したナット等の取り外しに、伸びた鋼板を縮めるボディーの絞り作業に(オプション品のミニパッドを使用すればモール外しやステッカーなどの剥離が可能) セット内容本体、収納ケース、Uフォームコイル、7/8”プレフォームコイル、ベアリングバディーコイル、取扱説明書 質量(kg)1.15 出力(W)1000 電圧(V)AC100~120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×65×90
1セット
119,800 税込131,780
6日以内出荷

高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 動画あり
エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH4-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。工具中心基準のR精度保証です。呼び径で加工しても従来よりも高精度の加工が可能です。従来工具に比べてたわみ量が少ない首形状で、高精度加工を追求した工具設計です。高硬度鋼加工用コーティングTH3を採用しました。加工終了までのワーク寸法変位を抑制し高硬度鋼の高精度加工を実現します。4mmシャンク品(工具径1~3mm)はh4公差です。高精度焼き嵌めホルダに対応します。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の高硬度・精密金型全般の直彫り及び立壁・底面仕上げ加工 表面処理TH3コート 材質超硬 刃数4 ねじれ角(°)30 加工可能硬度72HRC
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

1個
85,980 税込94,578
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)