冷却操作を忘れても自動的に冷却・停止
ホルダや焼ばめ装置を過熱から守ります!
加熱時間のムダがなくエコロジー
温風式 High Power 3000W 200V
ノズル1つで全サイズ対応!:Φ3~25
安全タイマーで過熱防止・安心・エコ!
工場のエアー(5kgf/平方センチメートル)が必要です。(消費エアー量:245L/min)
接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手はご準備ください。
特許技術の渦巻き電流方式の誘導電磁を採用する事により、下記の特長を実現しました。
・コントロールパネル
分かりやすいLEDデジタルディスプレイ採用
・加熱モード切替
温度モード・時間モードより選択可能
・出力切替モード搭載
ベアリングのクリアランスに応じて5段階の出力切替が可能
・自動脱磁機能
加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動にて除去します。お客様の機会に悪影響を与えません。
消費電力1.5KVA
電源100V 50/60HZ
サイズ(水平バー)不要
本体質量(kg)3.5
設定時間(範囲)0~10分
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×340×121
設定温度範囲20~180度
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.02MB)
ベアリング内径(Φmm)【加熱対象】(最小)20
ベアリング質量(kg)【加熱対象】(最大)10
ベアリング外径(Φmm)【加熱対象】(最大)160
1台
¥398,000
税込¥437,800
翌日出荷
作業環境を改善したい。生産品質を向上させたい。生産性を向上させたい
用途均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼きはめ装置
タイプ汚染度:2
周波数(Hz)50/60
ベアリング加熱可能:密封型ベアリング:可/開放型ベアリング:可
温度センサーK型熱電対
周囲湿度(%RH)85以下
最大磁束密度1.5T
使用場所屋内
カテゴリー過電圧:2
M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。
回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。
全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。
バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg)2.17
付属品ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147
ねじ容量(cc)200~220
適合ねじ首下長(mm)19まで
入力電源(V)DC12~15
RoHS指令(10物質対応)対応
用途が広がるアタッチメント付です。
用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。
付属品フィルター・R型スタンドスプーンノズル(AT-11)集中熱風ノズル(AT-21)
トラスコ品番331-8729
種別本体
質量(g)750
スイッチ3段切換(熱風・送風・切)
コード長さ(m)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×70×191
風速(m/min)1000
風量(L/min)180
アズワン品番6-477-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
コンパクトで焼ばめが簡単。152種類のバリエーション。管理簡単・省スペース。前段取りが可能。多彩なシャンク形状(21種類)とコレット(80種類)の組み合わせが可能
用途高速切削加工に最適
適合レンチW-135
簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能!
ヒーティングマシンなら格段に作業効率が上がります。
軽量・コンパクト(10kg) で卓上での作業が可能
シュリンク能力
1回の作業が、100個を超えたらヒーティングマシンでの作業をお勧めします。FV-101なら簡単に、誰でも、同じ品質で素早くシュリンクが可能です。
(容器の形態、フィルムの材質・厚み、仕上り状態で生産数は異なります。)
予熱完了まで約10 分、仕上り具合が格段に向上
目盛りの設定が終われば、簡単なスイッチ操作でOK
仕様導電性なし
セット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(kg)10(コードを含みます)
ピッチ(mm)(ベルト)約5
ベルトメッシュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×570×505(トンネル組品の天面までの高さ)
炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×350×197
プラグ形状平型
作動速度範囲(mm/s)(コンベア)50Hz:0~65、60Hz:0~80
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
金属の膨張・収縮の性質を利用した焼きばめにより正確な取り付けを実現します。
重量わずか3.5kgとコンパクトな卓上タイプ。持ち運びに便利です。ベアリングを円錐部に載せるだけで、バーにかける必要がない簡単作業を実現しています。
定格電圧(V)100~230/50・60Hz
質量(kg)3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×280×345
設定時間0~10分
最高温度範囲(℃)180
外径(mm)160以下
内径(mm)20以上
搭載可能質量(kg)最大10
残留磁性(A/cm)2以上
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
火や油を使わず安全に素早くベアリング等を加熱できます。
軸受をいためず均一に加熱できます。
遠隔操作用の外部入出力端子を搭載しています。
用途ベアリング等環状金属の焼き嵌めスピード・品質・安全性UPに。
セット内容温度センサN-CTC-300、I型コアN-CI-1815、I型コアN-CI-1825、I型コアN-CI-1835
材質/仕上ベース:アルミダイカストADC-12、本体側面:アルミ
質量(kg)16
HPSは従来の誘導加熱式ベアリングヒーターで対応できなかったミニチュアベアリングや小型金属パーツを加熱するためのヒーターです。
複数のベアリングを同時に加熱することが可能
ミニチュアベアリング等、小型ベアリングの加熱が可能
保護カバーにより加熱中の汚れや粉じんの侵入防止
安心のPSEマーク適合品
寸法(mm)加熱プレート部:380×180
高さ(mm)保護カバー:50
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)830
本体質量(kg)5
設定温度範囲50~200℃ (保温機能付)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.02MB)
総質量(kg)加熱対象ベアリング:最大5
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
シュリンク包装、プラスチック成型品・ゴム製品の曲げ加工などに
材質ポリオレフィン系フィルム
質量(kg)1.08
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。
カバーあり
色赤
質量(g)約850
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く)
ヒーター(W)1000
電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)
温度調節範囲(℃)30~100
材質(カバー)ステンレス
材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
Φ3~Φ25までの全ての刃物に対応しています。
刃物シャンクへ横方向からセットします。
エスコ品番EA510Z
セット内容リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー
質量(kg)21
適合内径(Φmm)10~50
適合外径(Φmm)26~110
1個
¥341,800
税込¥375,980
翌日出荷
関連キーワード