「焼き杉ビス」の検索結果
焼杉板に馴染む、網目頭。
木割れしにくい先端カット。
表面の毛羽立ち、沈み込みを抑え、面一にしやすい特殊形状。
ねじ寸法(mm)3.3×35
仕上つや消黒
タイプ網目頭
ねじ頭径(mm)6
1箱(500本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。
木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理黒亜鉛メッキ
胴部スクリュー形状で保持力アップします。
黒色で焼き杉にとめつけても目立ちにくいです。
用途焼杉の留め付けに
線径(mm)2.1
番手14
頭部形状布目頭
木割れしにくい先端特殊形状
特殊表面処理により、コーススレッドよりねじ込みスピード25%アップ(メーカー製品比)
材質鉄・燐酸亜鉛処理
色黒
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。
フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用
適合ドライバープラスNo.2
仕様フレキ頭
表面処理パーカー処理
胴部スクリュー
材質杉/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
用途垂木と軒桁、または母屋の接合
規格Zマーク金物
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
材質樹脂製
色ベージュ
防錆力の高いグリーンクロメートメッキを採用。スパイラル状の首下リブが平瓦内におさまり、薄い頭部がしっかり密着、優れた保持力を発揮します。
用途平板ストレート瓦+耐火野地板下地
頭部形状平
寸法d(Φmm)4.0
ねじの呼びM4
材質/処理鉄/グリーンクロメートメッキ処理
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
1枚
¥239
税込¥263
4日以内出荷
焼き杉の風合いを生かした着色透明仕上げ。
防腐・防虫・防カビ効果 により長期間素材をまもります。
焼き杉の風合いを生かした透明着色塗装が出来ます。
深く浸透しますので塗装面 はワレやハガレの心配がありません。
用途屋外焼き杉材用、屋外未塗装木部用。
主な用途屋外木部
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防腐、防虫、防カビ
乾燥時間夏期/12時間~1日 冬期/1日~2日
危険物の性状非水溶性
材質軟鋼線材
分類鉄釘
連結方式ワイヤ
胴部形状スムース
角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
材質杉
板厚(mm)8
外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
(溝付なのでニッパでカットするだけです。)
取付穴径(Φmm)75
適合配管キャップ(GHC-67)(壁厚:200mm迄・壁板厚:12mm以上(外壁)・壁穴寸法:Φ75mm貫通穴)
色ベージュ
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮