1,941件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼杉板に馴染む、網目頭。 木割れしにくい先端カット。 表面の毛羽立ち、沈み込みを抑え、面一にしやすい特殊形状。
ねじ寸法(mm)3.3×35 仕上つや消黒 タイプ網目頭 ねじ頭径(mm)6
1箱(500本)
1,998 税込2,198
当日出荷





用途木下地への焼杉板止め用 材質 全長(mm)32 呼び径(mm)1.83 頭径(Φmm)4.8 頭部布目
1箱(200本×20巻)
6,998 税込7,698
欠品中




用美(ヤマコー)焼杉敷板
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
729 税込802
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途木下地への焼杉板止めに 材質SUS304 サイズ#14 呼び径(mm)2.1 頭径(Φmm)5
1箱(1kg)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼き杉の風合いを生かした着色透明仕上げ。 防腐・防虫・防カビ効果 により長期間素材をまもります。 焼き杉の風合いを生かした透明着色塗装が出来ます。 深く浸透しますので塗装面 はワレやハガレの心配がありません。
用途屋外焼き杉材用、屋外未塗装木部用。 主な用途屋外木部 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防腐、防虫、防カビ 乾燥時間夏期/12時間~1日 冬期/1日~2日 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級規格無し 規格グリーン ラフ
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

若井産業焼杉板釘
用途木下地への焼杉板止めに 材質 サイズ#14 呼び径(mm)2.1 頭径(Φmm)5
1箱(1kg)
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木下地への焼杉板止め用 材質 全長(mm)38 呼び径(mm)1.83 頭径(Φmm)4.8
1箱(200本×20巻)
7,998 税込8,798
当日出荷

用途木下地への焼杉板止め用 材質SUS304 呼び径(mm)1.83 頭径(Φmm)4.8
1箱(200本×20巻)
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途焼杉板+木材 仕様鉄着色 呼び径(mm)1.83 頭径(Φmm)4.8
1箱(200本×8巻)
2,912 税込3,203
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途焼杉板+木材 仕様鉄着色 呼び径(mm)1.83 頭径(Φmm)4.8
1箱(200本×8巻)
7,019 税込7,721
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SM 【オーダー】杉 無節 ノーブランド カスタマイズ可
スギ科スギ属の針葉樹。 本州、四国、九州に広く分布する日本の代表的な樹種のひとつ。 赤身と白太が混ざった源平が特長です。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
452 税込497
4日以内出荷

しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)625 山数6山 規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
1箱(5枚)
17,980 税込19,778
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1枚
6,098 税込6,708
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


福井クラフト焼杉敷板 12cm 角
仕様●サイズ(W):120mm●サイズ(D):120mm●サイズ(H):11mm●材質:木製品 アズワン品番68-4707-45
1個
229 税込252
8日以内出荷

1個
939 税込1,033
当日出荷


陶器を焼成するときに使用する棚板です。耐火度は1250度以上です。
用途陶器を焼成するときにのせる台や、バーベキューの焼き台に使用できます 厚さ(mm)15
1箱(1枚)
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐熱のため、直火で調理可能。アツアツのおいしさをそのまま食卓へ出せます。テーブルを熱から守る「置台」付きで、初めての購入の方にも安心。鍋から放出される遠赤外線効果で、食材の旨味を逃しません。熱伝導率が高く保温性に優れているため、熱が食材にまんべんなく伝わり、食べ終わるまでアツアツの状態をキープできます。冷たいものとも相性ぴったり。あらかじめ冷蔵庫で冷やして置けば、スープやアイスなどのデザートもひえひえが楽しめます。
木台寸法(mm)14cm用:137×137×H18、16cm用:157×157×H18、18cm用:178×178×H18
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーグ安全工業SL立看板(封入反射)
全面反射なので、夜間でも効果抜群です! 北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色) サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質木製品 適合サイズ(cm)20・18 タイプ20cm・18cm用 色(柄)スリ漆仕上げ 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)234×173×25(内径145)
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷


SF 【オーダー】杉 節有 ノーブランド カスタマイズ可
杉の間伐材を台形加工法によって高度に加工し有効利用された環境に優しい材料です。
仕様表フィンガージョイント 関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
364 税込400
4日以内出荷

強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。優れた防錆力のブラックラスパート処理で内装にも外装にも安心して使用できます。頭部は十字穴2番。
用途焼杉板・ウッドフェンス・ウッドデッキ等外装施工に。ダーク色基調の内装施工に。 材質ステンレスSUS410 表面処理ブラックラスパート 穴の形状十字穴2番
1パック(90本)ほか
980 税込1,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,140 税込2,354
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。 日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。 木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。 塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。 刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。 一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。 使用場所屋外 成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤 種別非水溶性 主な用途屋外木部 標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L) 有効成分木材防虫剤/0.05%、木材防腐・防カビ剤/1.0% 危険等級 労働安全衛生法の表示危険物(引火性の物)、有機則(第三種有機溶剤) 乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 塗り重ね可能時間(時間)約12以上(気温20度、湿度65%) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。優れた防錆力のブラックラスパート処理で内装にも外装にも安心して使用できます。頭部は十字穴2番。
用途焼杉板・ウッドフェンス・ウッドデッキ等外装施工に。ダーク色基調の内装施工に。 材質ステンレスSUS410 表面処理ブラックラスパート 穴の形状十字穴2番
1箱(380本)ほか
2,950 税込3,245
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,090 税込2,299
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 長針1回転(mm)1 指示誤差[1回転](μm)10 指示誤差[1/2回転](μm)9 指示誤差[1/10回転](μm)5 戻り誤差(μm)3 繰返し精密度(μm)3 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法A(mm)47.2 寸法D(mm)18.1 寸法E(mm)20 寸法C(mm)57 寸法I(mm)7.6 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
1セット(3本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)