線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮して あります。
線材(mm)Φ2.5
網目10mm
材質18-8ステンレス(SUS304)
形状角
形状角
網目Φ1.2×10目(クリンプ目)
材質鉄(クロムめっき)
卓上コンロ用の焼き網です。
材質鉄(亜鉛めっき)
直径(Φmm)155
質量(g)41
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。
線径(Φmm)2.5
材質18-8ステンレス
形状丸
線径(Φmm)2.5
仕様クリンプ13mm目
材質鉄・クロームメッキ
形状角
形状丸
材質鉄亜鉛メッキ
形状角
寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210
材質18-8ステンレス
線径(Φmm)1.1
網目10mm
TKG品番9-0777-0801
TKG品番(2017)6-0689-0801
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
しっかりとしたクリンプ網でフチ囲いしているので、とり肉をこんがり美味しく焼き上げます。
形状角
外枠径(mm)5
寸法(Φ×mm)1.5×10/目
線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。
外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮してあります。
線径(Φmm)2.5
仕様クリンプ10mm目
材質18-8ステンレス
形状丸
脚を折りたためば、普通の焼きアミとしてご使用できます。
形状角
材質鉄・クロームメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×205×65
TKG品番9-0778-1101
TKG品番(2017)6-0690-1101
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
アミ目のピッチ約11mm
形状角型
ピッチ(mm)(網目)約11
材質鉄線クロームメッキ
丈夫さがいちばん!!プロが選ぶタフな焼き網。プロ待望の脅威的な耐久力!!Φ2.5mm クリンプ13mm目
形状角
形状丸
枠寸法4mm
線材径:Φ1.4mm
形状角
寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210
材質鉄
TKG品番9-0777-0901
TKG品番(2017)6-0689-0901
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」
調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」
山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」
上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」
色マットブラック(BZ)
消費電力(W)1000
本体質量(kg)約4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×270×230
トレー内寸(mm)約W227×D200
庫内寸法(mm)約W260×D220×H105
タイマー30分
1台
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」。上手にこんがりおもちがたれずに上手に焼けます。「はずせるもち焼きネット(焼き網)」 丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」&「スライド式くず受皿」。
質量(kg)約3.9
色シャンパンゴールド
消費電力(W)1000
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:260×220×105
トレー内寸(mm)227×200
サイズ(mm)385(W)×270(D)×230(H)
タイマー15分
1台
¥6,820
税込¥7,502
翌日出荷
山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」。8インチ(20cm)のピザが切らずに焼けるトレーつき。上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」&「スライド式くず受皿」。ハイパワー「1000W」。「15分タイマー」。
質量(kg)3.9
消費電力(W)1000
内寸法(mm)トレー:約227×200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×270×230
電源(単相/V)100 50/60Hz
庫内寸法(mm)260×220×105
1台
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」 。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 。「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」
仕様●メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)●型番:EQ-AH22-BZ●庫内サイズ(W×D×H)mm:260×220×105●消費電力:1000W●タイマー:30分●重量:約4kg●サイズ:385(W)×270(D)×230(H)mm●温度調整範囲:火力5段切替●トレー内寸:227×200mm●コード長:1m●色:マットブラック
アズワン品番65-9279-85
1個
¥8,220
税込¥9,042
翌日出荷
形状丸
材質鉄亜鉛メッキ
網を通して焼く独特のピザを堪能できます。材質:アルミニウム
材質アルミニウム
焚き火・火起こしができる2WAY式コンロです。
ミニサイズの焼き網付きでBBQも楽しめます。
煙突効果で燃焼効率がUP!燃料の投入口の開閉ができるので、火加減の微調整が可能です。
収納バッグ付きで携帯製が抜群です。
用途バーベキューや焚き火などに。
質量(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約15×22.5×21、収納時:約22×5×15
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
付属品:串受ロストル×2本、焼網(566×400)2枚型式 ダブル AS-88EX 庫内寸法(mm) 幅(mm) 580 奥行(mm) 420 高さ(mm) 183 225重量(kg) 481時間ガス消費量kw プロパン 21.2(1.52) (kg/h) 都市ガス13A 21.5(18、500) (kcal/h)ガス接続 プロパン ゴム管Φ9.5mm 13A ゴム管Φ13mm1回焼上数量 シャケ切身 48~54切 14cm×80g アジ姿焼 36~40匹 22cm×120g能力。テスト・室温25℃完全解凍、バーナー点火5分後スタート 焼網使用。 シャケ切身上から2段 裏約3.5分 表約2.5分、 アジ上から3段 裏約4分 表約3分。狭い厨房でも上に伸びて、焼き面・能力も一気に2倍の優れもの。高さが低い省スペース型、しかも自動点火装置付。2階建てタイプで上下独立構造になっていますので、それぞれ に違った材料を料理しても、油や焼き汁が飛んで匂いが移る といった心配がありません。高さが100mmコンパクトになった為、調理する人への輻射熱を 軽減しました。圧電点火で、素早く点火。点火時間のロスを抑えお店の 混雑時にも余裕の対応ができます。 しかもガス赤外線で外はこんがり、中はふっくら焼き 上げます。
ミラーガラス調でキッチンやお部屋に馴染むデザイントースターです。
焼き網がせり出すタイプで、奥の調理物も取り出しやすい構造です。
火力調整は4段階で設定でき、トーストはもちろん、お餅、冷凍ピザなど多様なメニューに対応しています。
調理に便利な受け皿、お手入れしやすいパンくずトレー付きです。
最長15分のタイマー設定が出来ます。
消費電力(W)1000
材質本体:銅板(粉体塗装)、庫内・受け皿:メッキ銅板
質量(kg)約3.3
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約33.2×約27×約22.1、(庫内)約25×約22×約7.5
タイマー(電源スイッチ兼用)15分
火力調節220W、500W、720W、1000W
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ノンフライのおかずから、トーストやスイーツまで、16メニュー掲載のレシピブック付き
付属品焼き網、トレー、取っ手、レシピブック、取扱説明書(保証書付き)
消費電力(W)1200
本体質量(kg)3.9
対応【トースター】4枚
電源コード(m)1.1
寸法(cm)38×31×24【庫内】25×24×7
モードOFF、下ヒーター、上ヒーター、上下ヒーター、コンベクション
タイマー最大60分
温度設定100~250℃(無段階調整)
火力調節100~250℃(無段階調整)
内寸(cm)【受け皿(トレー)】22×19
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
組み立て不要。パカッと開くだけのコンパクトな本格バーベキューコンロ。タフに使える鋳物製。スタンド本体も網も丸洗い可能。
用途BBQコンロ、バーベキューグリル、スタンドとして。キャンプやアウトドアなどに。軽量 コンパクト かわいい おしゃれ 組立不要。
セット内容本体、焼網、アルミ製炭皿
質量(kg)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×22×21
ノンフライのおかずから、トーストやスイーツまで、16メニュー掲載のレシピブック付き
付属品焼き網、トレー、取っ手、レシピブック、取扱説明書(保証書付き)
消費電力(W)1200
本体質量(kg)3.9
対応【トースター】4枚
電源コード(m)1.1
寸法(cm)38×31×24【庫内】25×24×7
モードOFF、下ヒーター、上ヒーター、上下ヒーター、コンベクション
タイマー最大60分
温度設定100~250℃(無段階調整)
火力調節100~250℃(無段階調整)
内寸(cm)【受け皿(トレー)】22×19
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード