「焼き網ハンドル」の検索結果
材質18-8ステンレス
全長(mm)270
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホルダーは手元が熱くならずに取り替えが楽な親切設計。
材質18-8ステンレス
全長(mm)240
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
お家のコンロで炭火焼きの味! 箸が入れやすい・表裏を返しやすいアコーディオン形状 底板がアコーディオン形状だから、遠火の強火効果で、表面だけが焦げずに中まで火が良く通ります。 本体の枠には、18-8ステンレスを使用しているので、ゆがみにくく丈夫で長持ち! 日本製
用途魚の調理に パンやお餅・鶏肉等の調理もできます
材質本体:アルスター、枠:18-8ステンレス、焼き網:ステンレス鋼、ハンドル:天然木
仕様片手
アズワン品番64-4071-09
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
材質FC150
焼網を、安全にらくらく取り替えることができます。取っ手のない焼網の取替えに便利です。
全長(mm)255
TKG品番9-0777-1601
TKG品番(2017)6-0689-1801
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
線径(Φmm)2.5
仕様クリンプ13mm目
材質鉄・クロームメッキ
形状角
焼網を、安全にらくらく取り替えることができます。握りやすい丸型パイプ
全長(mm)255
TKG品番9-0777-1701
TKG品番(2017)6-0689-1901
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質クロームメッキ
網目Φ2.5×13mm目(クリンプ目)
形状角
寸法(mm)ハンドル部:幅30×柄長240
内寸(mm)225×225×H30
網目Φ1.5×10mm目(クリンプ目)
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20
タイプパンチングメタル
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)35.4
参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)
サービス分類オーダー・加工
用途鎌・刈込鋏のお手入れに、両面(荒砥石・中仕上砥石)使える便利な砥石
付属品収納ケース
粒度#150/#800
砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質
質量(g)310
砥石サイズ(mm)133×40×28
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
材質鉄(クロムめっき)
材質鉄線クロームメッキ
線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮して あります。
線材(mm)Φ2.5
網目10mm
材質18-8ステンレス(SUS304)
形状角
形状角
寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210
材質18-8ステンレス
線径(Φmm)1.1
網目10mm
TKG品番9-0777-0801
TKG品番(2017)6-0689-0801
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
Wファンが生む高温熱風で、食材をしっかり包み込んで焼く、熱風オーブントースター。【モード】トーストモード、エアフライモード、オーブンモード、あたためモード。棚は上段/中段/下段の3段あり、焼き網やトレイの位置を変えてお好みの焼き具合に。トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル、パンくずトレイは丸洗い可能。調理の幅が広がる!!レシピブック付き。
用途オーブン調理やノンフライ調理、あたため直しなどに。オーブントースター コンベクション コンベクションオーブントースター コンベクショントースター オーブン Wファン ダブルファン 熱風 高温調理 ノンフライヤー エアフライヤー エアーフライヤー ヘルシー ノンフライ調理 あたため 高火力 コンパクト 小型 2枚焼き 食パン トースト リベイク グラタン 揚げ物 フライドポテト から揚げ ロングタイマー 60分 温度調節
付属品トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル
質量(kg)5.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
電源コード(m)1
ヒーター上部3本(直ヒーター×2、S字ヒーター×1)、下部2本(直ヒーター×2)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×29.5×31、庫内有効:25.5×21.5×9
温度調節バイメタル式サーモスタット(可変式)
モードエアフライモード/オーブンモード/トーストモード/あたためモード
温度設定範囲(℃)80~230
棚段数(段)調節:3(上段/中段/下段)
タイマー電源スイッチ兼用60分タイマー(ベル音付き)
庫内容量(L)10
ソロキャンプやお花見に最適なコンパクトグリル。卓上で使用できる。トランク型にすっきり収納。
材質本体:鉄(焼付塗装)、目皿・ハンドル:ステンレス銅、脚:アルミニウム合金、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)
色カーキ
質量(g)1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×230
網サイズ(mm)270×180
収納寸法(mm)(約)300×240×70
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
ノンフライ調理とRe;cookで揚げ物をもっとおいしく簡単に調理できるノンフライ熱風オーブンです。
ノンフライ調理:庫内のファンで熱風を対流させることで食材表面の余分な水分を飛ばし、揚げ物をサクッと仕上げます。
Re;cook:お惣菜や作り置きおかずを、べちゃっとさせずに温め直せます。
そのうえ脂質もカットできるためカロリーオフでヘルシーです。
トースター・フライヤー・オーブンの3つ機能を搭載。
朝食のトーストから、夕食のおかずの揚げ物まで、これ1台で様々な調理が可能です。
従来のノンフライオーブンと比べ約2倍の庫内容量で、ローストチキンなどの大きな食材も調理可能です。
ブラックを基調としたスタイリッシュなデザインです。
おしゃれなキッチンにもぴったりです。
4本のヒーターで焼きムラなしでトーストなどができます。
タイマーは最長60分で調理完了をお知らせするベル付きです。
トレーの取り出しに便利なハンドルがついています。
毎日の料理に便利なレシピブックがついています。
色ブラック
寸法(mm)383×381×360
質量(g)7500
材質外装:鋼板(粉体塗装)、ガラス、PBT樹脂、その他内装:メッキ鋼板、 焼き網・バスケット・ハンドル:鉄線(メッキ)、 トレー:鋼板(ホーロー)
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1300
ヒーターシーズヒーター×6(上4下2)/使用数(ヒーター切替つまみにより使用するヒーターを切替、最大は4本で1300W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×259×140(庫内有効)
タイマー60分(ベル音付き電源スイッチ兼用)
コード長さ(m)約1.0
付属品焼き網、トレー、バスケット、ハンドル
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
Siセンサー付コンロでも温度キャッチャーが適温を保ってしっかりおいしくヘルシーに焼きあがります。
用途お魚や大きめのお肉などもひっくり返しやすい、ストレート網です。受け皿はサビにくく、お手入れしやすいホーロー製です。焼き網はフッ素加工が施されているので、汚れが落としやすくなっています。コンロに直接脂が落ちないため、コンロが汚れにくくなります。
材質本体:ホーロー加工鋼板/焼き網:鉄線(フッ素樹脂塗膜加工)/ハンドル:フェノール樹脂/温度キャッチャー:鉄
寸法(mm)375×250×30
質量(g)520
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
Siセンサー付コンロでも温度キャッチャーが適温を保ってしっかりおいしくヘルシーに焼きあがります。
用途小さな食材も落ちにくい、クロス網です。受け皿はサビにくく、お手入れしやすいホーロー製です。焼き網はフッ素加工が施されているので、汚れが落としやすくなっています。コンロに直接脂が落ちないため、コンロが汚れにくくなります。
材質本体:ホーロー加工鋼板/焼き網:鉄線(フッ素樹脂塗膜加工)/ハンドル:フェノール樹脂/温度キャッチャー:鉄
寸法(mm)375×250×30
質量(g)595
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
6~10人用。スピリットシリーズ:大型ガスグリルの初心者モデル。スピリットE-315は本格的なバーベキューが楽しめる大型ガスグリル。サイドテーブルや前面についたツールフックがあることで、BBQを一層楽にしてくれる。このスピリットの特徴である、ピカピカなポリッシュ仕上げのメタル製温度調節ダイヤルや蓋ハンドルがBBQのカッコよさを増加させます。
用途ガスグリル
材質ハンドル・ノブ・サイドテーブル:ステンレススチール製、焼き網・バーナー:ホーロー加工鋳鉄製
質量(kg)53.63
色黒
燃料ガス
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)蓋閉じた状態:116×126×61
バーナー数3
燃料消費量(kW/h)メインバーナー:9.38
1セット
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
焚き火・バーベキュー・ダッチオーブン・煮炊きの1台4役。アミとゴトクを使い分け、色々な調理を楽しめます。ゴトクはスライド式で位置を変えられ、薪や炭の継ぎ足しが可能です。2枚のゴトクで大小様々な鍋に対応できます。卓上での使用が可能です。ハーフサイズのアミとゴトクでバーベキューと煮炊きが同時に楽しめます。
材質本体:鉄(焼付塗装)、目皿・ハンドル:ステンレス鋼、脚・固定バー:アルミニウム合金、バーベキュー網・ゴトク:鉄(クロムめっき)
色ワイド
質量(g)3000
網サイズ(mm)300×160
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×95×290
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×340
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
生トースト・極上トーストを自宅で手軽に作れる、マイコン式オーブントースターです。
専用容器を使って焼き上げたワンランク上の贅沢トーストです。
生トースト:専用容器で蒸気を閉じ込め、作りたての食パンのようなしっとりした食感のトーストです。
極上トースト:生トーストの表面をサクッとした食感に仕上げたトーストです。
(生トースト・極上トーストは、表面を焦がさずに加熱することで、食パン本来の味を引き立たせています)
その他20種類の自動メニューを搭載でトーストメニューや肉料理、魚料理、野菜料理、お菓子と様々な料理を作ることができます。
マイコン式なので細かい設定が可能です、パンの枚数設定、焼き色設定、温度調節、時間調節ができます。
寸法(mm)330×335×220
質量(g)4000
材質外装:鋼板(粉体塗装)・ガラス、 内装:メッキ鋼板、 焼き網・容器用網:鉄線、 受け皿:メッキ鋼板、 専用容器:メッキ鋼板・フッ素塗装、 ハンドル:アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1200
ヒーター石英管ヒーター×4(上下各2)
温度調節約80~230℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×280×80(庫内有効)
タイマー30秒~60分
コード長さ(m)約1.2
付属品専用容器(容器用網付属)、ハンドル、受け皿
保証期間お買い上げ日より1年間