4,090件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質焼入鋼 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
298 税込328
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:工具鋼 寸法(mm)【公称】100 質量(g)530 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

1枚
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1770種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別A級焼入 材質炭素工具鋼
1本
23,980 税込26,378
6日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シム&ゲージSUP10焼入れバネ鋼
焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。
厚さ(mm)2 長さ(m)1
1枚
16,980 税込18,678
9日以内出荷

SK3 【オーダー】フリープレート SK3 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~50.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,177 税込1,295
翌々日出荷

スーパーツール完成バイト
バイトを自由に削って、ワークの外径切削はもちろん、Rなどの加工ができます。
材質高速度鋼(SKH57) 硬度HRC66~68
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SCM-435H 【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM435H ノーブランド カスタマイズ可
クロムモリブデン鋼のSCM 435 Hは強靭で焼入れ性も良好なため、特殊な用途や大型部品を除き広範囲な分野に使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM435H サービス分類オーダー・加工
1本
4,382 税込4,820
3日以内出荷

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

シム&ゲージ焼入れリボン鋼
焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。
長さ(m)1
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。締付トルクは強度クラス8.8のネジを基準とします。場合によっては与圧を考慮してください(摩擦係数は0.14)。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。 材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、仕上げ:リューブライト処理
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)球面ワッシャー 焼入れ鋼
エコ商品
円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。 仕様適合ボルト呼び径:56 トラスコ品番849-8655 材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理 高さ(mm)23 内径(Φmm)58 外径(Φmm)103 静耐荷重(kN)960 寸法h4(mm)39.3 ねじ締付トルク(N・m)9793 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルトM56
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

HALDER(ハルダー)円錐シート 焼入れ鋼・形状D
エコ商品
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。 仕様●ネジの締付トルク(max. Nm):9793●耐荷重(静荷重)(max. kN):960 トラスコ品番849-8675 材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理 高さ(mm)25 内径(Φmm)65 外径(Φmm)103 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルトM56
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
用途自動車のボディワーク、足場の組立、修理・保守作業など、コンビハンマーとして広い用途に使えます 種類コンビハンマー 材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)鋼管 材質(頭)ナイロン 頭部長(mm)104 主な用途機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:熱処理鋼 寸法(mm)【公称】100 質量(g)340 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
10日以内出荷

材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ 寸法(mm)【公称】100 質量(g)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
72,980 税込80,278
10日以内出荷

1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ 寸法(mm)【公称】100 質量(g)195 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
10日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ 寸法(mm)【公称】100 質量(g)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溝入れや突切り用です。
材質高速度鋼(SKH57) 硬度HRC66~68 JIS分類S形
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
65,980 税込72,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。
用途サビ落とし、ペンキはがし。 材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー 全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13 毛丈(mm)20 植付(mm)80 トラスコ品番258-9273 質量(g)60 タイプ3行 行数3行
1本
359 税込395
当日出荷

リューター軸付砥石(焼入鋼、工具鋼など)
エコ商品
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。 軸径(Φmm)3 粒度(#)100 ピンク 軸長(mm)35 適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

泰豊トレーディング焼入れリボン
金属素材シリーズ。バネ用途など
長さ(mm)1000
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)。 トラスコ品番126-5863 軸径(Φmm)3 幅(mm)8 粒度(#)320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 軸長(mm)45 適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用) 外径(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。
仕様●呼寸法(mm):100●品番:128-100●平行度(mm):0、005●直角度(mm)(±):0、005●基準平面からのV溝平行度(mm)(±):0、005:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)100X60X38●材質:S50C●コード番号:119-0164092 アズワン品番67-4834-82
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷

1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷

誤って枝を挟み込んでも刃が戻り、切れ味が持続するダブル焼入れ刃 薄刃仕上で切れ味良く作業がはかどる
用途一般刈込用 切断能力(mm)(刃元)約Φ12 使用目的刈込用
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
770 税込847
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
1枚
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)