耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)250
化学組成Al2O3/99.5%
密度(g/cm3)3.9
耐熱温度(℃)1800
化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
用途電気炉に入れる際の下敷きとして
材質SiO2=53.1%、Al2O3=43.9%
化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%
耐熱温度(℃)1200
仕様【耐火度】SK-19
陶器を焼成するときに使用する棚板です。耐火度は1250度以上です。
用途陶器を焼成するときにのせる台や、バーベキューの焼き台に使用できます
厚さ(mm)15
機能性・耐久性を兼ね備えた天板!ナノ・コーティング天板シリーズ。新開発の表面処理技術「NanoFX ナノ・コーティング」を施した高品質・高性能な天板です。フチの部分は90度に立ち上げてあるため、重ねた時にズレません。さらにコーティングをフチに施さないことによって、重ねた時に擦れて剥げてしまうのを防止します。天板材質:アルミ合金/NanoFXコーティングフチの部分を立ち上げてあるため重ねてもズレません。従来のものは重ねた時にズレてしまいますヨーロッパサイズはフチ部分が角型になります。底面を波紋加工にすることで天板の強度が上がっています。表面積が広くなるので熱伝導に優れ焼成時間が短縮できます。生地との接地面が少なくなるので離型性がさらに良くなります。
材質アルミ合金
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×380×32
板厚(mm)1.2
サイズ6枚取
底内寸法(mm)490×340
TKG品番9-1035-0202
TKG品番(2017)6-0911-0202
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材質陶磁素焼き
耐熱衝撃性に優れる。
種別SSA-T
ハニカム構造が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番376-9321
質量(g)68
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×66×13
最高使用温度(℃)1100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750
化学組成Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]
弾性率(GPa)380
耐食性に優れる。
使用温度(℃)1700
化学組成MgO/99.6%、CaO/0.1%
フレンチサイズ。
「急速冷凍→解凍→焼く」がこれ一枚でOK!とても使い勝手のよい天板です。
用途※オーブンでの焼成用ベイキングトレイですので食品・液体の保存には適しません。
材質アルミ・アルマイト加工
外寸(mm)604×404×H20
板厚(mm)1.5
内寸(mm)底:580×380
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質本体・粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11
TKG品番9-0962-0601
TKG品番(2017)6-0850-0601
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
外径(Φmm)100
TKG品番9-1627-0201
TKG品番(2017)6-1443-0201
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい
いつまでも美しく、さびない金属素材
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫!
お台所、水周りのリフォームに!
家の補修などDIYの材料に!
タイプ巻物
粘着剤なし
耐熱温度(℃)1260
電源:100V、50/60Hz。電流:9.5A。消費電力:950W。温度調節:0℃~600℃。定格時間:なし。コード長さ2.0m。500℃以上の超高温なので、焼成板をお菓子の表面に近づけるだけで素早く広範囲にキャラメリゼができます。設定温度をキープすることでヒーターへの負荷が少なく、長時間使用できます。焼成板:Φ116mm
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)【本体】Φ116×383(全長)×100【温度制御ボックス】150×114×99
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
電源:100V、50/60Hz。電流:8.5A。消費電力:850W。温度調節不可(最大約650℃)。定格時間:30分。コード長さ2.0m。コンセントにさすだけで作業することができます。焼成板:Φ116mm
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)Φ116×383(全長)×100
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
cottaオリジナルの正方形シルパットです。つるっとした表面です。クッキー・サブレ・マカロンなどの焼成時に天板に敷いておくと、生地の焼きコゲがなくムラのない均一な焼き上がりになります。また、アメ細工・チョコレート細工の作業用マットとしてもご使用いただけます。
用途グラスファイバーをシリコンでコーティングしているため、新品の状態ですとシリコン特有の匂いがすることがありますが、使用していくうちに改善されていきます。また焼きあがったお菓子には匂い移りはしません。気になる場合は、一度食器用洗剤で洗った後に重曹を振りかけて少しおいてからスポンジなどで軽くこすり洗いをしてください。その後再度食器用洗剤で洗って頂くとベタベタしなくなります。重曹&レモン汁を入れたお湯にしばらくつけておくのも効果的です。シルパットは油分が多い生地を焼くと跡が残ってしまい、消えません。ヌルヌルする感じが気になる場合は熱めのお湯に重曹を溶かしてつけ置きすると取れやすくなります。
材質シリコン・グラスファイバー
外寸(mm)270×270(縁幅20)
対応オーブン
耐熱温度(℃)300
耐冷温度(℃)-40
使用後の手入方法ご使用後は洗剤で洗い、水気を拭き取り乾燥させて保管してください。
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
家庭用オーブンのサイズに合わせた、cottaオリジナルのシルパットです。つるっとした表面です。クッキー・サブレ・マカロンなどの焼成時に天板に敷いておくと、生地の焼きコゲがなくムラのない均一な焼き上がりになります。また、アメ細工・チョコレート細工の作業用マットとしてもご使用いただけます。
用途グラスファイバーをシリコンでコーティングしているため、新品の状態ですとシリコン特有の匂いがすることがありますが、。使用していくうちに改善されていきます。また焼きあがったお菓子には匂い移りはしません。気になる場合は、一度食器用洗剤で洗った後に重曹を振りかけて少しおいてからスポンジなどで軽くこすり洗いをしてください。その後再度食器用洗剤で洗って頂くとベタベタしなくなります。重曹&レモン汁を入れたお湯にしばらくつけておくのも効果的です。
材質シリコン・グラスファイバー
外寸(mm)240×360(縁幅20)
耐熱温度(℃)300
耐冷温度(℃)-40
使用後の手入方法ご使用後は洗剤で洗い、水気を拭き取り乾燥させて保管してください。シルパットは油分が多い生地を焼くと跡が残ってしまい、消えません。ヌルヌルする感じが気になる場合は熱めのお湯に重曹を溶かしてつけ置きすると取れやすくなります。
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
cottaオリジナルのシルパットです。つるっとした表面です。クッキー・サブレ・マカロンなどの焼成時に天板に敷いておくと、生地の焼きコゲがなくムラのない均一な焼き上がりになります。また、アメ細工・チョコレート細工の作業用マットとしてもご使用いただけます。30x40cmのシルパットは、フラットな天板にちょうどいいサイズ。
材質シリコン・グラスファイバー
外寸(mm)300×400(縁幅25)
耐熱温度(℃)300
耐冷温度(℃)-40
1枚
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
家庭用オーブンのサイズに合わせた、cottaオリジナルの丸型シルパットです。つるっとした表面です。クッキー・サブレ・マカロンなどの焼成時に天板に敷いておくと、生地の焼きコゲがなくムラのない均一な焼き上がりになります。また、アメ細工・チョコレート細工の作業用マットとしてもご使用いただけます。直径26cmの回るオーブンレンジに使用可能なサイズです。今までサイズが合わなくてシルパットを購入できなかった方におすすめです!
材質シリコン・グラスファイバー
外寸(mm)直径260(縁幅20)
耐熱温度(℃)300
耐冷温度(℃)-40
1枚
¥679
税込¥747
5日以内出荷
コーナー部分を従来の角から丸みのある加工を施し、天板のコーナーに添うようにしました。フチ部分のコーティングを1cmまで細くする事により、使用面積を広げ1度の焼成で今まで以上の数量が仕込めます。コンベクションオーブンの風でめくれ上がる心配もなく、作業時のストレスも軽減されます。
材質グラスファイバー製メッシュ仕上げ
耐熱温度(℃)-40~280
コーナー部分を従来の角から丸みのある加工を施し、天板のコーナーに添うようにしました。フチ部分のコーティングを1cmまで細くする事により、使用面積を広げ1度の焼成で今まで以上の数量が仕込めます。コンベクションオーブンの風でめくれ上がる心配もなく、作業時のストレスも軽減されます。
材質シリコン樹脂
耐熱温度(℃)-40~280
ご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応のホワイトボード(スタンダードタイプ)です。
安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠。
ホワイトボード板面はデュアルコートホーロー(JFEホーロー)で表面のホーロー層が2層構造を形成しているためサビに強く耐久性に優れています。それぞれ800℃前後の高温で焼成しています。表面硬度が高く、繰り返し書き消しが可能。
スライド型吊金具タイプ:2枚1組の吊り金具はガタ付きが無く工具なしで簡単にセットできます。
粉受けは付属しておりますが取付しない仕様でもご使用いただけます。
用途壁掛けホワイトボードとして
仕様マグネット対応
付属品W910×H910以下:粉受け、イレイザー(小)1個、ボードマーカー(黒)1本、取付け吊り金具/W1210×H910以上:粉受け、イレイザー(大)1個、ボードマーカー(赤、黒)1本、取付け吊り金具
色アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー
種類壁掛け・無地
取付方式吊り金具
表示内容無地
芯材MDF/合板
材質(表面)枠:アルミ/表面:ホーローホワイト
サービス分類オーダー・加工
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード