2,065件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
TGK品番169-81-15-06 型式No.501 スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。 種類発煙管のみ
1箱(6本)
2,498 税込2,748
当日出荷

作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番169-81-15-05 セット内容発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー 型式No.500 スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。 種類セット
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm)110×230×117 質量(kg)1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 連続使用時間噴霧:約30秒 ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

無公害発煙筒 モーク 東亜安全施設 動画あり
約1分30秒発煙されます。着火時の炎の立ち上がりが少なく、煙以外の噴出物がありません。有害性および爆発性のある薬品は使用されていません。六塩化エタンを使用していないので煙に刺激臭がありません。煙の組成は不活性の脂肪族化合物の微粒蒸気、炭酸ガス、水蒸気等で毒性がありません。煙中に酸性またはアルカリ性成分がないので金属等に対する腐食性がありません。
用途消防防災訓練、気密気流試験、舞台撮影効果、消火演習、山岳救難信号などに。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×170 時間(発煙)約1分30秒 取扱説明書取扱説明書(9.62MB)
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発煙管301はフィルムコーティングをしており、誤って破損しても、中の薬剤が飛散しにくい形状になっています。 より安全に気流検査をおこなうことができます。 発煙剤に塩化第二すずを用いています。 局所排気装置などに流入する気流を目視で検査する目的にご使用ください。 ガラス管内に塩化第二すずを吸着させた発煙剤を充填し、両端を溶封したもので、塩化第二すずが空気中に放出されると空気中の水分と反応を起こし、白煙が発生します。
適合北川式気流検査器AS-1、AS-2、AS-3 トラスコ品番491-6832 質量(g)100
1箱(10本)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ゴム球を一定間隔で押すと白煙が断続的に流れ出し、気流に沿って動くので、坑内、建物、乗物などの通風および換気状態をみるのに適しています。
トラスコ品番799-5687 質量(kg)約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×95×170 構成発煙管 10本/ゴム球 1コ
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

・スモークテスターセットの消耗品です。 ・発生した白煙によって、坑内・建物・乗物などの通風及び換気状態をみるのに適しています。
適合080270-02 スモークテスターセット トラスコ品番799-5695
1箱(10本)
4,298 税込4,728
当日出荷

空気の流れを白煙でか可視化(簡単操作) 煙には有害・腐食性・刺激性な有りません。
質量(g)110(乾電池除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×185×40 使用可能回数1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

連続的に気流方向の検査ができます。ゴム球を握って空気だめを膨らまし、コックを開いて連続的に白煙を発生させます。熱源を使用しないため、爆発の危険性がある場所で使用できます。
用途室内の気流や局所排気装置の機能検査 トラスコ品番325-0989 セット内容2連ゴム球、ソフトケース 質量(g)800 アズワン品番8-5330-02
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

自家製燻製!熱源不要で中温の燻製もOK。 約320分使用可能。 つなぎを抑えたあらびき圧縮製法。木の香りを活かします。 薬品無添加で安心。良質な丸太原木を使用。国内産燻煙材です。
仕様燻時間320分(ワンブロック160分) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)55×310×25
1個
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気中の水分と反応して発煙を生ずる発煙管を使用し、気流の方向や速さを検査します。 ●室内の気流検査や局所排気装置の機能検査用に使用できます。 ●AS-2タイプは2連球付で連続して煙を送り出せます。
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。 視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。 踏切上での故障時に列車へ認知。 有効期限(年)4 発光色鮮明な赤色 光度(cd)160以上 種類発炎筒
1セット(10本)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

室内の気流検査や局所排気装置の機能検査には発煙による目視が一般的ですが、熱源などを使用するのは好ましくありません。 AS-1は、空気中の水分と反応して白煙を生ずる発煙管を用い、気流の方向や速さを検査します。 使用方法は簡単。両端をカットした発煙管をゴム球に差し込み、ゴム球の穴を抑えて握りしめるだけ。瞬間的あるいは断続的なご使用方法にご活用いただけます。
トラスコ品番325-1071 セット内容ゴム球ソフトケース 質量(g)500 アズワン品番8-5330-01
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

スモークマシン(フォグマシン)用の補充液です。
仕様(煙を出せる時間)1Lあたり約83分 内容量(L)1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】 種別光電式住宅用防災警報器 感知方式煙式(光電式・2種) 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 ナチュラルホワイト 質量(g)約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 国家検定合格番号住警第30~4号 警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 主材質ABS樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

対象動物害獣 使用目的獣害対策や野良猫のゴミ漁り対策等。 主成分カプサイシン、木粉、タブ粉、防腐剤(天然成分が主成分です。防腐剤は食品添加物にも使用される物を使用しております) 設置方法進入されたくないエリアに本品を携帯防虫器にセットし、12・3メートル間隔に設置する。 燃焼時間(時間)5~6時間(無風状態)
1パック(20巻)
1,998 税込2,198
当日出荷

除菌成分「銀イオン」の煙が、天井や換気扇の裏までいきわたり、黒カビの原因菌(カビ胞子)をまるごと除菌します。 使用後は、黒カビが生えにくくなり、カビ取り剤を使う掃除の回数が減るので、掃除の負担が軽くなります。 2ヶ月に1回の定期的な使用によって、「銀イオン」の防カビ効果が高まります。カビ取り剤を使わない普段の掃除だけで、きれいな浴室を維持できます。
用途浴室全体の黒カビ防止に。 香りせっけん 成分銀ゼオライト、ソルビタン、脂肪酸エステル、発煙剤 使用場所浴室 商品タイプ本体
1個(5g)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10回分)
2,998 税込3,298
当日出荷

フタを取ってこするだけのワンタッチ簡単始動。 家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く! 火災警報器を煙から守る専用カバー付き。 プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!
用途カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシの駆除に シリーズバルサン ワンタッチ煙タイプ 有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、フェノトリン(ピレスロイド系) 適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ 利用場所屋内
1個(20g×1個)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz)15/13 風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5 付属品フィルター1枚 トラスコ品番365-9259 質量(g)930 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10 電源(AC V)100(50/60Hz) プラグ形状2極接地型プラグ 最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約105(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
2,598 税込2,858
欠品中

1年保証、電池寿命10年(通常の使用状態において)の煙感知式住宅用火災警報器。 電池式で配線工事が不要で壁・天井のどちらにでも簡単に取付けが可能。 ランプと音声で警報をお知らせ。 警報停止スイッチ(点検スイッチ兼用)付き。 電池電圧低下とセンサ異常をランプと音声でお知らせ。 センサの感度低下異常・上昇異常をお知らせする自動試験機能付き。 住宅用防災警報器検定合格品。
用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室 感知方式煙式 付属品取付ねじ2本、石膏ボード用ピン5本、専用リチウム電池 質量(g)約130(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40(結露しないこと) 電源専用リチウム電池 外径×高さH(Φmm×mm)98×41
1個
3,798 税込4,178
欠品中

日本ドライケミカル煙感知器加煙試験用ガス
グリーン購入法の調達品目である加煙試験に対応したノンフロンの試験用ガスです。ノンフロン対応(HFO-1234ZEガス使用)。1缶あたりの煙感知器試験個数:約500個
用途加煙試験用 適合感知器:光電式スポット型感知器 材質(缶)スチール 質量(g)330 使用温度範囲(℃)0~40 本体寸法(mm)65.8×120 ガスの種類HFO-1234ZE ノンフロン 材質(キャップ)プラスチック ガス容量(g)250
1缶
2,698 税込2,968
5日以内出荷

CONDOR(山崎産業)スモーキング消煙
火がついたまま吸殻を完全消火する消煙スタンド。喫煙者の多い場所に最適です。
材質ボディ・灰皿ボトル/スチールメラミン焼付、ジョウゴ/アルミメラミン焼付 幅(mm)203 寸法(mm)(灰皿ボトル)Φ176×440、有効高さ120 質量(kg)5.4 高さ(mm)640 奥行(mm)203 容量(L)(灰皿ボトル)2
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)16/14 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×132×207 質量(kg)約1.1 付属品替フィルター3枚 トラスコ品番468-7191
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

消煙タイプです。対流式酸欠機構の容器により、火が付いたままの吸いがらを完全消火します。
質量(kg)6.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×592
1台
24,980 税込27,478
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 仕様引きひもなし 付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本 型式住警第2019~15号 使用温度範囲(℃)0~+40 電源DC3V、専用リチウム電池 定格DC3Ⅴ/300mA 感度光電式2種 色(本体)ホワイト 感知方式煙式 音量(前方1m)(dB以上)70 電池寿命(年)約10
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池・移報有
RoHS
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約115(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面・壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。 寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。 仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付 質量(kg)0.12 ホワイト 電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA 感度光電式2種 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41 感知方式煙式 音量(dB)1mにて70以上
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

goot(太洋電機産業)吸煙器
空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。
用途はんだづけ現場の環境保全用 消費電力(W)160 トラスコ品番153-2908 適合機種本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80N セット内容本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N 幅(mm)250 質量(kg)14.5 高さ(mm)490 奥行(mm)410 電源(V)100 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)250×410×490 捕集効率(%)95・0.3μm 処理風量(m3/h)150(50/60Hz)
1台
109,500 税込120,450
当日出荷

ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。 処理風量が大きく、運転音は静か。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)31 処理風量(m3/min)3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合 トラスコ品番129-5004 質量(kg)3.9 フィルター寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×280×175
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。
消費電力(W)27(50Hz)、22(60Hz) 風量(m3/min)0.64(50Hz)、0.71(60Hz) 付属品替フィルター3枚 トラスコ品番849-8610 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×132×207 電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W)120 処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時) セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg)7.2 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343 運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定) 捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時) 適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売) プラグ形状2極接地型プラグ 静圧(kPa)1.5
1セット
77,980 税込85,778
当日出荷

フタを取ってこするだけのワンタッチ簡単始動。家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く!火災警報器を煙から守る専用カバー付き。プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!バルサンの高い効き目の秘密は・・・「這い出させる撹乱効果」、「動きを止める即効性」、「しっかり息の根を止める高い致死性」の3つを兼ね備えたバルサン独自の組成にあります。害虫駆除及び、侵入を防ぐために、季節の変わり目やお引越し前など、年間を通した定期的なご使用をおすすめします。十分な効果を発揮した後、30分の換気で成分がほとんどゼロになり、微量に残った成分も光などで分解してなくなります。複数の部屋がある場合は、各部屋同時に「バルサンくん煙」を行うことをおすすめ致します。
用途不快害虫の殺虫 使用の目安(天井までの高さ2.5mを目安として)内容量40g・・・12~16畳(20~26平方メートル)に1個 有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、フェノトリン(ピレスロイド系) 適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ
1セット(3個)
3,898 税込4,288
当日出荷

銀イオンの煙が浴室のすみずみまでいきわたり、黒カビの原因菌をまるごと除菌。カビが生えにくくなって、カビ取り掃除の手間・負担や頻度を軽減する浴室用カビ防止剤。
用途【使用前】・カビ取り掃除をする(黒カビが残ったままお使い頂いてもそれ以上にカビが広がりにくくなる効果があります。)・浴室の窓を閉め、換気設備を停止させる。※浴室は、濡れていても乾いていても使えます。※浴室の小物類や、子供のオモチャ・歯ブラシなどを事前に外に出す必要はありません。 【『おふろの防カビくん煙剤』を使う】・プラスチック容器に水を入れ、浴室の中央に置く。・煙が出たら浴室から出て、ドアを閉める。・1時間半以上放置する、浴室まるごと除菌ができて防カビ完了。 【使用後】・換気扇を作動させ、充分に換気する。 ※使用後は、浴室内を水で洗い流す必要はありません。 成分銀ゼオライト、ソルビタン、脂肪酸エステル、発煙剤 香り消臭ミント 使用場所浴室 商品タイプ本体
1個(5g)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

フタを取ってこするだけのワンタッチ簡単始動。家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く!火災警報器を煙から守る専用カバー付き。プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!バルサンの高い効き目の秘密は・・・「這い出させる撹乱効果」、「動きを止める即効性」、「しっかり息の根を止める高い致死性」の3つを兼ね備えたバルサン独自の組成にあります。害虫駆除及び、侵入を防ぐために、季節の変わり目やお引越し前など、年間を通した定期的なご使用をおすすめします。十分な効果を発揮した後、30分の換気で成分がほとんどゼロになり、微量に残った成分も光などで分解してなくなります。複数の部屋がある場合は、各部屋同時に「バルサンくん煙」を行うことをおすすめ致します。
用途不快害虫の殺虫 使用の目安(天井までの高さ2.5mを目安として)内容量20g・・・6~8畳(10~13平方メートル)に1個 有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、フェノトリン(ピレスロイド系) 適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ
1セット(3個)
2,498 税込2,748
当日出荷

1セット(5枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
990 税込1,089
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光る警報ブザーなどに接続でき、火災発生を確実にお知らせします。電池式薄型ワイヤレス連動型と連動して、無電圧a接点出力を出します。
トラスコ品番835-8492 材質本体:ABS樹脂、取付ベース:PC-ABS樹脂 幅(mm)116 高さ(mm)120 質量(g)145 奥行(mm)26 電源専用リチウム電池(同梱) 定格容量無電圧a接点出力 DC30V 0.5A以下 電池寿命約10年 設置位置壁面(屋内) 2018年トラスコ掲載ページ9 1227
1個
7,598 税込8,358
当日出荷