482件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラクテムナイロン化粧ナット
エコ商品
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の化粧ナットです。樹脂部は白・黒の2色より選択いただけます。
用途照明機器、測定機器、各種機器等の保持、固定に。 材質(ノブ)ナイロン+BSBM RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
97 税込107
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグエバーサビないマグネットシリコン
エコ商品
穴あきタイプのシリコンマグネットです。 マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。 磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。 厚さ(mm)8 ねじM3・段穴 吸着力(N)39.2 外径(Φmm)30 適合ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TL-413 プッシュキャッチ 栃木屋 動画あり
ラッチによりキーパーを挟み込むタイプの金属製キャッチです。ロックを解除すると扉を押し出すので、ツマミや取手を使わずに扉を開けられます。金属製のため保持力が高く、高温環境での使用も可能です。
用途工作機械・照明機器等、常時高温環境下になる箇所 仕様ロック解除力:約10N(0.98kgf)使用温度範囲:5℃~100℃耐久性:20000回 材質SPCC、SUS304、ZDC、SUS 質量(g)40.5 部品名称ラッチボックス、ボックスカバー、スプリング、カム、スライドピン、カムスプリング、ホルダーシャフト、ラッチ、ホルダー、キーパー 表面処理3価クロメート、光沢バレル研磨 保持力N(kgf)約40(4.1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ラクテムナイロン蝶ナット
エコ商品
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ナットです。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。樹脂部は白・黒の2色より選択いただけます。
用途照明機器、測定機器、各種機器等の保持、固定に。 材質ノブ:ナイロン+BSBM RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法仕様一覧(0.08MB) ねじ山種類メートル並目
1個
196 税込216
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類LED コード長さ(m)2 電源(V)AC100 保護等級IP67 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あきタイプの吸盤的機能付きシリコンマグネットです。 吸盤的機能を付けたことにより、横からの力にも強く、はずれにくいです。 磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。 耐荷重は4.5kg。メーカーのシリコンマグネットと比較して4倍以上になりました。 ネジ留めに便利なABSワッシャー(ネジ受け)付き
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。 材質磁石部分 : ネオジム磁石、鉄(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂 厚さ(mm)9.3 吸着力(N)78.4 外径(Φmm)45 適合ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あきタイプのエラストマーマグネットです。 マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能となっています。 磁石をエラストマーで完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。 トラスコ品番369-8535 材質磁石部分 : ネオジム磁石(エラストマーコーティング) 厚さ(mm)8 ねじM4・段穴 吸着力(N)49 外径(Φmm)45 適合ねじM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

パイオラン(TM)テープ 仮設コード固定用テープ CK-06 ダイヤテックス 動画あり
中央部に粘着剤が付いていない為、コード類に粘着剤が付きにくい。テープ貼り付け後もコード位置の微調整可能。手で簡単に切れ、剥がした際糊残りが少ない設計。ツヤなしタイプです。
用途コードの仮固定に!イベント時に音響・照明機器のコードがひっかからないようにテープで一時的に仮固定したい場面が多くあるが、コード類にテープを貼る糊残りがしやすい。テープ中央部に粘着部分がなく、その間にコード類を通して使用するテープ。 粘着力(N/25mm)8
1巻ほか
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け 表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

900Aフリーロック ハンマーキャスター CADデータあり
側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。 取付穴径P(Φmm)7 全長H(mm)223 上昇時高さ(mm)46 ストロークS(mm)38 取付ピッチY(mm)15 床面高さ(mm)25~30 トラスコ品番166-2066 質量(g)435
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
仕様●電球:LED球●電源:AC100V●消費電力:6W●全光束:430lm●照度(1m):1750Lux●高さ:366mm●重量:2kg●CE対応品●色温度:5700K●照射角:20°●期待寿命:環境温度40℃/40,000時間、環境温度25℃/60,000時間(寿命は光束が初期値の30%以上減光した場合とする)●環境温度:-10℃~40℃(但し、氷結しない事)●電源コード:2m、プラグ付き VCTF0.75mm2×2C●保護等級:IP65(ヘッドケース内のみ)●マグネットの吸着力:80kg アズワン品番65-5656-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け 表面処理三価クロメート処理 適合サイズW3/8 比例最大荷重(kN)9.8(1000) RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウィット
1箱(100本)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用カメラの伝送方法にはさまざまな規格があり、画像処理を行うパソコンへの橋渡し役としてフレームグラバーが存在しています。アドバンテックの産業用フレームグラバーシリーズは、用途に応じてCamera Link対応およびGigE Vision対応モデルをラインアップしています。 ---------------------------------------------------------------- ・PCIE-1182-AEは、10GigE Vision対応の2ポートモデルで、PoE+(IEEE 802.3at)による最大60W(30W/ポート)の電力供給に対応。高帯域・高解像度カメラに最適です。 ・PCIE-1674V-CEは、4ポートGigE Vision対応でPoE(IEEE 802.3af)をサポート。PCIeバスから直接給電が可能で、 省配線・省電力の標準的なマシンビジョン構成に適しています。 ・PCIE-1674E-BEは、同じく4ポートのGigE Vision対応ですが、外部12V電源を使用することでPoE+(IEEE 802.3at)にも対応し、 最大60Wの高電力供給が可能です。高消費電力カメラや照明機器を用いる構成に適しています。 ※差異:PCIE-1674V-CE(LANポート毎に電源出力オン/オフ切り替え可)、PCIE-1674E-BE(ハードウェアスイッチによるPoEオン/オフ制御) ---------------------------------------------------------------- 【製品選定のポイント】 推奨モデル/条件 PCIE-1182-AE:高速伝送/高帯域・高電力カメラ使用時 PCIE-1674V-CE:一般的なGigEカメラ/簡易配線(PoE) PCIE-1674E-BE:高電力カメラ/外部電源対応が可能な環境
コネクタ8-pin RJ45 各種認証CE、FCC ポートの種類MAC、PHY
1台ほか
34,980 税込38,478
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。 定格電圧(V)600 材質(シース)クロロプレンゴム 材質(絶縁体)EPゴム シールド シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB)
1本(10m)ほか
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

コネクタ1 = 3ピンXLR。コネクタ 2 = 3ピンXLR。コネクタ1ジェンダー = メス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 3m。外被色 = 赤。外側シース材質 = PVC。。XLRケーブルアセンブリ. RS Pro のこの XLR ケーブルアセンブリは、業務用のオーディオ、ビデオ、ステージの照明機器で使用するのに最適です。バランスのとれたオーディオ信号をマイクやその他の出力音楽ギアに伝送して、最終的なオーディオサウンドが外部の電気的干渉からの不要なノイズを低減するために使用されます。 この XLR ソケット -XLR プラグケーブルアセンブリは、標準で 3 本のピンと円形コネクタを備えています。ピン 1 はケーブルのシールドに接続され、アースを提供します。ピン 2 とピン 3 は実際のサウンド自体を伝送します。 この RS Pro ケーブルは、両端に XLR メスコネクタと XLR オスコネクタが付いていますさまざまなシース色と長さのケーブルが用意されており、あらゆる要件に適合します。. 特長と利点. .これらの XLR ケーブルには、さまざまな色が用意されています .さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが用意されているので便利です . TOP 品質のオーディオサウンド出力ケーブルアセンブリ .コネクタ A メス XLR - コネクタ B オス XLR. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

コネクタ1 = 3ピンXLR。コネクタ 2 = 3ピンXLR。コネクタ1ジェンダー = メス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 3m。外被色 = 青。外側シース材質 = PVC。。XLRケーブルアセンブリ. RS Pro のこの XLR ケーブルアセンブリは、業務用のオーディオ、ビデオ、ステージの照明機器で使用するのに最適です。バランスのとれたオーディオ信号をマイクやその他の出力音楽ギアに伝送して、最終的なオーディオサウンドが外部の電気的干渉からの不要なノイズを低減するために使用されます。 この XLR ソケット -XLR プラグケーブルアセンブリは、標準で 3 本のピンと円形コネクタを備えています。ピン 1 はケーブルのシールドに接続され、アースを提供します。ピン 2 とピン 3 は実際のサウンド自体を伝送します。 この RS Pro ケーブルは、両端に XLR メスコネクタと XLR オスコネクタが付いていますさまざまなシース色と長さのケーブルが用意されており、あらゆる要件に適合します。. 特長と利点. .これらの XLR ケーブルには、さまざまな色が用意されています .さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが用意されているので便利です . TOP 品質のオーディオサウンド出力ケーブルアセンブリ .コネクタ A メス XLR - コネクタ B オス XLR. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

コネクタ1 = 3ピンXLR。コネクタ 2 = 3ピンXLR。コネクタ1ジェンダー = メス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 1m。外被色 = 黒。外側シース材質 = PVC。。XLRケーブルアセンブリ. RS Pro のこの XLR ケーブルアセンブリは、業務用のオーディオ、ビデオ、ステージの照明機器で使用するのに最適です。バランスのとれたオーディオ信号をマイクやその他の出力音楽ギアに伝送して、最終的なオーディオサウンドが外部の電気的干渉からの不要なノイズを低減するために使用されます。 この XLR ソケット -XLR プラグケーブルアセンブリは、標準で 3 本のピンと円形コネクタを備えています。ピン 1 はケーブルのシールドに接続され、アースを提供します。ピン 2 とピン 3 は実際のサウンド自体を伝送します。 この RS Pro ケーブルは、両端に XLR メスコネクタと XLR オスコネクタが付いていますさまざまなシース色と長さのケーブルが用意されており、あらゆる要件に適合します。. 特長と利点. .これらの XLR ケーブルには、さまざまな色が用意されています .さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが用意されているので便利です . TOP 品質のオーディオサウンド出力ケーブルアセンブリ .コネクタ A メス XLR - コネクタ B オス XLR. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

コネクタ1 = 3ピンXLR。コネクタ 2 = 3ピンXLR。コネクタ1ジェンダー = メス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 1m。外被色 = 赤。外側シース材質 = PVC。。XLRケーブルアセンブリ. RS Pro のこの XLR ケーブルアセンブリは、業務用のオーディオ、ビデオ、ステージの照明機器で使用するのに最適です。バランスのとれたオーディオ信号をマイクやその他の出力音楽ギアに伝送して、最終的なオーディオサウンドが外部の電気的干渉からの不要なノイズを低減するために使用されます。 この XLR ソケット -XLR プラグケーブルアセンブリは、標準で 3 本のピンと円形コネクタを備えています。ピン 1 はケーブルのシールドに接続され、アースを提供します。ピン 2 とピン 3 は実際のサウンド自体を伝送します。 この RS Pro ケーブルは、両端に XLR メスコネクタと XLR オスコネクタが付いていますさまざまなシース色と長さのケーブルが用意されており、あらゆる要件に適合します。. 特長と利点. .これらの XLR ケーブルには、さまざまな色が用意されています .さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが用意されているので便利です . TOP 品質のオーディオサウンド出力ケーブルアセンブリ .コネクタ A メス XLR - コネクタ B オス XLR. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Bulgin 丸型Bulgin EXP シリーズ 4 極メス丸型ケーブルコネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。この標準ケーブルコネクタは、定格電圧が 600 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 18 A です。コネクタシェルはポリエステル製で、ニッケルめっき黄銅コンタクトを備えています。ねじ式コネクタは、ケーブル取り付けプラグ及びレセプタクルとかん合し、ポジティブロック機能とクイック接続 / 取り外し機能を備えています。 Bulgin EXP シリーズエクスプローラ Bulgin Components Explora シリーズのコネクタは、危険な環境で使用することができます。ゾーン 2 及び 22 での使用をテスト済みのこのコネクタは、 UL94V-0 等級のポリカーボネート素材で製造されており、 IP68 等級の環境的密閉性能を備えています。Explora シリーズは、モータ、ポンプ、照明機器、プロセス / 制御機器などの二次電気機器の製造業者に適しています。可燃性ガス、霧、蒸気、可燃性粉塵によって危険又は爆発性の環境が生じる可能性がある工場やプラントで使用されます。 プラグタイプ又はソケットタイプ EXP-O シリーズケーブル径 13 → 15 mm 。グランドパックを追加した場合、標準で受け入れられます。 7081015 を参照してください EXP-A シリーズのケーブル径は 20 → 22 mm です。グランドパックを追加した標準の 14 → 20 mm に対応しています特長と利点ねじ止め ボディはストレートです 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です インラインフレックスにかん合 動作温度範囲: -20 → 55 ° C 確実な位置特定のキー溝 シェルサイズ: 50 mm ストレインリリーフクランプ 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定ATEX認定 IP68等級 UL認定
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 18.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 4Pストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -20℃ コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

コネクタ1 = 3ピンXLR。コネクタ 2 = 3ピンXLR。コネクタ1ジェンダー = メス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 1m。外被色 = 青。外側シース材質 = PVC。。XLRケーブルアセンブリ. RS Pro のこの XLR ケーブルアセンブリは、業務用のオーディオ、ビデオ、ステージの照明機器で使用するのに最適です。バランスのとれたオーディオ信号をマイクやその他の出力音楽ギアに伝送して、最終的なオーディオサウンドが外部の電気的干渉からの不要なノイズを低減するために使用されます。 この XLR ソケット -XLR プラグケーブルアセンブリは、標準で 3 本のピンと円形コネクタを備えています。ピン 1 はケーブルのシールドに接続され、アースを提供します。ピン 2 とピン 3 は実際のサウンド自体を伝送します。 この RS Pro ケーブルは、両端に XLR メスコネクタと XLR オスコネクタが付いていますさまざまなシース色と長さのケーブルが用意されており、あらゆる要件に適合します。. 特長と利点. .これらの XLR ケーブルには、さまざまな色が用意されています .さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが用意されているので便利です . TOP 品質のオーディオサウンド出力ケーブルアセンブリ .コネクタ A メス XLR - コネクタ B オス XLR. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

コネクタ1 = 3ピンXLR。コネクタ 2 = 3ピンXLR。コネクタ1ジェンダー = メス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 5m。外被色 = 黒。外側シース材質 = PVC。。XLRケーブルアセンブリ. RS Pro のこの XLR ケーブルアセンブリは、業務用のオーディオ、ビデオ、ステージの照明機器で使用するのに最適です。バランスのとれたオーディオ信号をマイクやその他の出力音楽ギアに伝送して、最終的なオーディオサウンドが外部の電気的干渉からの不要なノイズを低減するために使用されます。 この XLR ソケット -XLR プラグケーブルアセンブリは、標準で 3 本のピンと円形コネクタを備えています。ピン 1 はケーブルのシールドに接続され、アースを提供します。ピン 2 とピン 3 は実際のサウンド自体を伝送します。 この RS Pro ケーブルは、両端に XLR メスコネクタと XLR オスコネクタが付いていますさまざまなシース色と長さのケーブルが用意されており、あらゆる要件に適合します。. 特長と利点. .これらの XLR ケーブルには、さまざまな色が用意されています .さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが用意されているので便利です . TOP 品質のオーディオサウンド出力ケーブルアセンブリ .コネクタ A メス XLR - コネクタ B オス XLR. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

OHSATO(大里)ウォールアンカー
エコ商品
簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。 材質鉄/三価クロメート ドリル径(Φmm)9 ねじ径(mm)4 外径(Φmm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

栃木屋マンテルグサリ
エコ商品
TM-103に装飾性を持たせたクサリです。
用途事務機器・照明器具・家具等 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製のフレキシブルチューブ。RoHS対応品です。 引っ張っても伸びず、側圧・引張荷重に非常に強いです。 引張荷重・衝撃・熱・溶接火花・繰り返し曲げ、側圧等に弱い光ファイバーやセンサーコードなどを断線から守ります。
用途測定器、各種通信機器、照明器具等。 ファイバースコープ。 光ファイバー/市販センサーコード/電線保護。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。
用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。 材質/仕上鉄/イオニスコート タイプワッシャーヘッド ねじ径(mm)4 下穴ドリル径(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(130本)ほか
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホッティーポリマー超極細TPXチューブ
エコ商品
TPX(ポリメチルペンテン)は、透明性・耐熱性・耐薬品性に優れた樹脂です。熱可塑性樹脂の中では特に比重が軽く、オレフィンの要素も持ち合わせている為、耐薬品性に優れています。また、透明性が高い、耐熱性が高い、電気絶縁性に優れる、ガス透過性が高い等、今までにない樹脂として今後高い付加価値製品を生み出すことが出来ます。
用途光学機器、医療機器、理化学機器、照明カバー、ELファイバー保護カバー、ホースマンドレル等 材質TPX RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m×1巻)
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。 材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
1パック(55本)ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。
用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。 長さ(mm)20 材質/仕上鉄/イオニスコート タイプワッシャーヘッド ねじ径(mm)4 下穴ドリル径(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(160本)
989 税込1,088
当日出荷

篠原電機スイッチ端子台ユニット
エコ商品
本製品をヒンジ側に配置し別売りのLED照明をお好きな位置に設置出来る為、既存のLEDユニットよりも照明位置の自由度が高まります。樹脂製ドアスイッチなので扉内面を傷つけにくいです。ドアを開けた際の連動動作としてLED照明以外の機器にもご利用頂けます。(定格の範囲内にて)。小さく軽量コンパクトでドア近辺のフレームなどに2点固定できます。(プラスマイナス7mmの奥行調整が可能です)
用途LED照明等、機器のON・OFFをドア開閉に連動されるためのスイッチユニットとして御使用下さい。 トラスコ品番367-9645 材質金具:鋼板製(電気亜鉛めっき三価クロメート仕上げ)、端子台:東朋テクノロジー、スイッチ:ヒロセ電機 幅(mm)82 高さ(mm)70 奥行(mm)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷


内部接続にねじ止め端子側を使用し、受電接続用にプッシュ式ワイヤ接続を使用する照明器具や電気機器向けの製品です。迅速な配線接続 難燃性 ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単
仕様極数 = 3定格電流 = 6A適合電線サイズ = 14 AWG結線方法 = プッシュイン実装タイプ = ネジヒューズ = なし材質 = ポリアミド定格電圧 = 380 Vmm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +110℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 鋼表面処理:コンタクト = 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
919 税込1,011
7日以内出荷

UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。
仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体直径 = 2.8mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac動作温度 Min = -55℃シリーズ = 251 定格電圧(V)125ac/dc 定格電流(A)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。
仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体直径 = 2.8mm動作温度 Min = -55℃シリーズ = 251℃ 定格電圧(V)125ac/dc 定格電流(A)0.125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

星和電機(SEIWA)エスシーロック 難燃タイプ
エコ商品
幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合) RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。 耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。
用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。 ライトグレー 取付板厚(mm)最大4 寸法J(mm)5 厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5 保護等級IP67適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水型コネクターT字タイプ 3方向からのケーブルを接続できます。 2極仕様、300V、16Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。 仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回 極数2 定格電圧(V)300 ワイヤー径(Φmm)6-9.5 定格電流(A)16 動作温度(℃)-40~105 UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級67
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

防水型コネクター大 コネクターの両側に結線した後に、キャップを閉めます。 2極仕様で、300V、16Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。 仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回 極数2 定格電圧(V)300 ワイヤー径(Φmm)6-9.5 定格電流(A)16 動作温度(℃)-40~105 UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級67
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

WSシリーズ高サージアキシャル抵抗器. 厳しい温度(-55 → +200 ℃)での動作向けに設計 IEC61000-4-5 1.2/50 μsに準拠する耐サージ性 低熱抵抗セラミックコア コーティング材質はUL94V-0の要件に適合 幅広い電力範囲(1 → 5 W) 回路コンディショニングにおける用途: スマートメータ、再生可能エネルギー、白物家電、電源 / 充電器、照明、計装機器及びゲージ
仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = WS温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
579 税込637
7日以内出荷

防水型コネクター十字タイプ 4方向からのケーブルを接続できます。 3極仕様、300V、12Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。 仕様ワイヤーマッチング:<=1.5mm2、接合可能回数:500回 極数3 定格電圧(V)300 ワイヤー径(Φmm)6-9.5 定格電流(A)12 動作温度(℃)-40~105 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級67
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

防水型の接続プラグ、オス・メス2個1組です。 オス、メスそれぞれのプラグにケーブルを結線した後に、接合します。 2極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。 仕様ワイヤーマッチング:<=1.0mm2、接合可能回数:3000回 極数2 定格電圧(V)300 ワイヤー径(Φmm)3.5-6 定格電流(A)8 動作温度(℃)-40~105 UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級67
1個
779 税込857
6日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 照明