壁に簡単固定!置き場所に困りがちな熊手や福笹・ドライフラワーなどを簡単に収納することができます。お好きな位置
に付けることができ、設置も簡単。熊手 熊手を壁面に飾れます。福笹 付属パーツを福笹の上部に取り付けることで
福笹を垂らすことなく飾ることが可能です。七夕 ドライフラワー 飾る場所に困る七夕の笹飾りやドライフラワーにも。
付属の石こうボード用プッシュピン・木ネジで本体を固定!上部は留め具で固定!※押しピンは付属しません。
仕様設置可能な場所 板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード
付属品木ネジ×4 石こうボード用プッシュピン×2
材質本体・留め具:スチール(粉体塗装)
質量(g)約125
耐荷重(kg)約1.5
寸法(cm)約4×4×13.2(本体)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約3.8×3.8×9.8 留め具:約3.8×3.8
推し活に必要なペンライトを収納!いつでも見れるように飾ることができます。飾ることによっていつでも手にとれて便利。差し込むだけで簡単に出し入れできます。直径約2.5cm~3.5cmまでのペンライトに対応。非常時の懐中電灯ホルダーとしても。下から差し込むだけの簡単設置。熊手の収納ホルダーとしても。※熊手は根本まで差し込んで荷重を本体で受けるように設置してください。石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。取り付けピースに本体を差し込むだけの簡単設置!別売りの「ウォール推し活うちわホルダー タワー 石こうボード壁対応」と並べて設置。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース クギ×6) 木ネジ×2
材質本体・取り付けピース:ABS樹脂 シリコーン固定パーツ:シリコーン
質量(g)約40
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上) プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 裏側に下地材(間柱)が入っている壁
シリーズtower
耐荷重(kg)本体:約0.5、シリコーン固定パーツ:約0.18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×6.2×4.5
適合サイズ(cm)ハンドル部:直径約2.5~3.5以内 ヘッド部分:奥行約6.5まで対応
40cm以上の破魔矢を倒れることなく飾ることができます。
材質天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.3×11.8×39.3
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
大切なお札と破魔矢の保管に。
神社建築の宮大工が作ったお札立て
破魔矢はサイズによって縦置き・横置きどちらでも可能。
壁にも掛けれる吊り下げ用の穴付。
宝くじの保管にも。
寸法(cm)約28×10.2×7
適合サイズ幅8.5×高さ24.5×厚み1.5cm以内のお札
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
神札や破魔矢の定位置に!壁に木ネジで固定するだけ。神棚がないご家庭で置き場に困っていた神札や破魔矢を一緒に収納することができます。
質量(g)約240
耐荷重(kg)約1
付属品木ネジ×2
材質本体:スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×4×8
内寸(cm)約W24.5×D3.5
壁に押しピンで固定するだけ。
神札を定位置に収納できる神札ホルダーシングル。
神棚がないご家庭で置き場に困っていた神札を簡単に収納することができます。
お手持ちの押しピンで固定可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×4×8
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約105
耐荷重(g)約500
内寸(cm)約幅8.6×奥行き3.8
汎用性の高いディスプレイスタンドです。
材質台座/鉄 パイプ部/18-8ステンレスアクリル焼付塗装
長さ(mm)つるし部:140
質量(kg)2.1
色艶消しブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×410(720)
有効高さ(mm)つるし部:380~690
アズワン品番64-4206-02
TKG品番9-1779-0901
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)羽子板:10.4×0.5×29.5、台:11.7×8.7×1
穴径(Φmm)(針穴)6
材質PP
しだれ飾りを挿すための台です。
寸法(幅W×高さH)(cm)9×7.5
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
置き型となっており、別売りの神具セット小、榊造花などと組み合わせるとそれだけでお祀りに雰囲気が出ます。
壁に穴を開けられない賃貸住宅や、簡易的にお札をお祀りをしたい方にもお勧めのお札立てです。
洋風のリビングにも違和感なくお祀りできる簡易神棚です。
主材質国産ひのき
セイルバナー用ポール台です。屋外でもご使用頂ける注水式のウエイトになります。
用途セイルバナーの設置用に
寸法(幅W×高さH)(mm)470×370
適合ポール径(Φmm)22~25
注水量(L)20
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。
上部のフック部分は取り外し可能です。
材質コンクリート
質量(kg)約6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×120
印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。日本の商いアイテム。招き猫、紅白幕、福笹から算盤、大福帳。暖簾に象徴されるあきんどスタイルをモデルで再現。収録点数100点。JPEG形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
神域を示す「鳥居」受験や試験合格祈願などを収めるお宮として一般的な家庭の神棚よりもより個人向けのお宮として。
神棚にお納めできない大きな御神札を頂いた際にもご使用いただけます。
他社のような海外材のスプルスなどを使用してございません。
ひのきだけで製作されております。
札入れ正面には菊座付き。
壁掛けなどできるように壁掛け穴をあけてお送りします。
神棚にお納めできない大きな御神札を頂いた際にもご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×3.5×21.5
質量(g)290
主材質国産桧
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
関連キーワード