20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番805-2465 全長(mm)250 質量(g)180 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)50 温度(℃)(接着部)約210 シール能力(mm)2枚合わせて0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

日東工業補強熱スリーブ
エコ商品
用途光ファイバの融着接続部の補強に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
材質ポリウレタン タイプ#489(高モジュラス品) 種類丸ベルト 硬度90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

PET(ポリエステル)樹脂製品のため軽量です。(帯鉄の約1/6)。PET(ポリエステル)はPP(ポリプロピレン)に比べて紫外線に強く、。屋外で使用するのに適しています。結束後に荷物が緩みにくいです。薬品や水濡れにも強く、温度差による影響が少ないです。
紙管内径(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。 奇麗な仕上がり柔らかタッチ。 天然毛先のようなフィーリング。 金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・ 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)化繊(薬品先付) 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自己発塵が非常に少ない繊維構造です。 繊維を強固に交絡するために、熱融着繊維を使用しています。 有機溶剤を使用していない製法でつくられています。 ポリエステル繊維を配合し、高強度とボリューム感を両立しています。
材質レーヨン+ポリエステル+ポリオレフィン
1パック(100枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物の梱包などにご使用いただける、ばらけない3本撚熱融着タイプ。
用途重量物の手縛り用
1巻ほか
特価
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)1.6 材質ポリエステル 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 種別水洗いによる再利用可 風速(m/s)2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所給気、1次 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30m)ほか
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 種別水洗いによる再利用可 風速(m/s)2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所給気、1次 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別水洗いによる再利用不可 材質ポリエステル 厚さ(mm)20 長さ(m)20 風速(m/s)2.5(ろ過) 耐熱温度(℃)100 坪量(g/m2)350 難燃性有り 設置場所給排気、1次・2次 幅(m)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)84 作動時圧損(Pa)(初期)58、(最大)390 給塵量(g/m2)900 粗塵区分
1本(20m)
48,980 税込53,878
翌々日出荷

着脱式でブラシ交換が簡単です。異なる番手のブラシを組み合わせることができます。熱融着でブラシを束ねています。軽量で抜けにくい設計です。
材質スチール 軸径(Φmm)12 高さ(mm)110 軸長(mm)100 ブラシ長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式でブラシ交換が簡単です。異なる番手のブラシを組み合わせることができます。熱融着でブラシを束ねています。軽量で抜けにくい設計です。
材質砥粒入りナイロン 全長(mm)20 高さ(mm)45 毛丈(mm)42 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
3,298 税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途 種類Vベルト
1本
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別水洗いによる再利用不可 材質メタ系アラミドポリエステル 厚さ(mm)10 長さ(m)20 風速(m/s)1.0(ろ過) 耐熱温度(℃)180 坪量(g/m2)120 難燃性有り 設置場所給気、耐熱 幅(m)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)88 作動時圧損(Pa)(初期)20、(最大)200 給塵量(g/m2)500 粗塵区分
1本(20m)
60,980 税込67,078
翌々日出荷

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)1.6 長さ(m)20 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 種別水洗いによる再利用不可 風速(m/s)0.5(ろ過) 粗塵区分 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20m)
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000個)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンコード接着に、専用接着器DX-81をご利用下さい。
設定温度(℃)240±10 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
76日以内出荷

熱可塑性樹脂の中で最高レベルの耐熱性 熱可塑性樹脂のため加熱による融着や二次加工が可能 ほかのポリイミドフィルムと比較して低い吸水率 アウトガスが微量 銅箔と熱接着することにより2層フレキシブル基板が可能 電子部品の絶縁・表面保護フィルム、カバーレイ 振動板などの二次成型品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3 塗装色Nホワイトグレー色(N8.5) 質量(kg)0.3 タイプ壁掛け 寸法L(mm)100 寸法A(mm)130 寸法B(mm)195 寸法C(mm)35 寸法M(mm)133 寸法N(mm)87 適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下防水パッキン無:15以下 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)