42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途アルコールランプなどにも 成分メタノール95%、エタノール4%、水分1% 名称アルコール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量500mL 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
399 税込439
当日出荷

アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール 名称燃料用アルコール 成分メタノール90%、イソプロピルアルコール10% 化学組成CH3OH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量17.7L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状水溶性
1缶(13.5kg)
5,498 税込6,048
当日出荷

純度の高い原料を厳選しました。バーナー・コンロ・ランタン用燃料としてお使いください。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性
1個(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

主成分にエタノールを使用した混合溶剤の変性アルコール(エチルアルコール)です。 有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)に該当をしないため、安全な作業環境整備に最適。 特定アルコールやIPAの代替用途として、アルコールランプや手作業での脱脂工程にも使用できます。
用途燃料用アルコール 金属・鉄・プラスチック部品の洗浄・脱脂 塗料・インクの洗浄 水溶性加工油や切削油の洗浄 IPA(イソプロピルアルコール)/メタノール(メチルアルコール)の代替品 帯電防止剤、抽出剤、離型剤 分野:自動車、金属加工、電子、清掃、洗浄、染料抽出、鋳物 など 名称燃料用アルコール(非有機溶剤タイプ) 成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量17.7L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
8,498 税込9,348
当日出荷

アルコールランプなどの燃料に適しています。
仕様●成分・濃度:メタノール70vo%・エタノール30vol%●ボトルサイズ(mm):Φ68×181●単品JANコード:4987298106064 アズワン品番68-0764-46
1箱(24本×500mL)
44,980 税込49,478
翌々日出荷

1パック(20個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトながらもスムーズな動きで高速回転を実現したスターリングエンジン。 ピストン部がガラスのため、作動状態が観察しやすい。 エンジンの駆動だけでなく、エンジンの動力を利用して発電もできます。
セット内容スターリングエンジン本体、アルコールランプ、プロペラモーター、電子オルゴール(手回し発電機用)、燃料用アルコール(ニューアル)(無色)500mL、リード線(赤・黒)各1本 寸法(mm)約100×205×90
1個
68,000 税込74,800
3日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称エタノール(99.5%) 化学組成C2H5OH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

兼一薬品工業燃料用アルコール
用途アルコールランプなどにも 成分メタノール95%、エタノール4%、水分1% 名称アルコール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量16L 危険物の性状水溶性
1缶(13.5kg)
5,898 税込6,488
3日以内出荷

1セット(100個)ほか
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。 各種製品の最終工程における拭き取り作業に。 商品タイプ詰替え用 エタノール濃度(w/w%)86 成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール 区分雑貨品 RoHS指令(10物質対応)対応 エタノール濃度(v/v%)90.24 効果機械器具の洗浄
1個(16L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール除菌剤 モノタロウ 動画あり
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。 日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。 調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11% 規格食品添加物規格製品 エタノール濃度(w/w%)50.18 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) エタノール濃度(v/v%)58 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応
1本(1L)ほか
699 税込755
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

事業法アルコールを主剤とした混合溶剤で変性エチルアルコールです。
用途塗装用、インク類用、染料用、燃料用、機械器具洗浄用、凍結防止用、抽出用、鋳剤用などに。 名称ネオエタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1本(14kg)
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
用途塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用 濃度(%)90~95 引火点(℃)10 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 発火点(℃)459 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量16L 油性 or 水性油性 危険物の性状水溶性
1缶(16L)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

破損防止のプラスチックカバー付きです。 ねじ式キャップ・取っ手付きボディ
アズワン品番6-487-01 容量(mL)70 全高(mm)80 キャップタイプねじ式 胴径(Φmm)75 替芯アズワン品番(6-487-51)
1個
739 税込813
当日出荷

用途工業用原料、洗浄用として 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

等級特級 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途アルコールランプやコーヒーサイフォンの燃料に 成分メタノール/エタノール/イソプロパノール 容量(mL)500 包装500mL 含有量(%)メタノール:76.6、エタノール:21.4、イソプロパノール:0.3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 関連資料添付文書(0.18MB) 危険物の性状水溶性
1個(500mL)
498 税込548
7日以内出荷

濃度99%のIPAです。塗料の希釈、脱脂、洗浄用に使用出来ます。
用途希釈・脱脂・洗浄用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 成分イソプロピルアルコール(IPA) 濃度(%)99 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1缶(4L)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃焼時間(分)約20分 材質主成分:メタノール 質量(g)27g TKG品番9-2126-0602 TKG品番(2017)6-1960-0902
1セット(360個)
10,980 税込12,078
当日出荷

アルミ箔のカバー付で火皿不要。炭の火起こしにもベンリ。ビニールの端に火を付けるだけ。1個あたりの燃焼時間約20分。
成分メタノール 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×35
1袋(30g×5個)
289 税込318
当日出荷

一人小鍋にちょうどの燃焼時間をキープ。適度な炎で効率よく燃焼しますので、料理を美味しくいやな臭いもありません。アルミカップ付なので、片付けも簡単です。ご家庭での七輪・コンロ料理、鍋料理、チーズフォンデュはもちろん、業務用としても幅広くご利用いただけます。
材質メタノール 質量(g)150 寸法(直径Φ×高さH)(mm)4×3
1個
219 税込241
当日出荷

ニチネン固形燃料
1人用の鍋料理にピッタリの固形燃料、3個入り。
材質本体/メタノール 使用時寸法(mm)サイズ:幅49×奥行49×高さ28 使用上の注意火気の取り扱いには十分注意して使用してください。
1個
189 税込208
3日以内出荷

最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・グリス・グリコールなどを水と二酸化炭素に分解し、簡単除去することができます。油脂剤、分散剤と違い、油脂を乳化させず、再付着させることもなく、可燃性のガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることができます。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドクリーナーとしても便利です。
用途加圧洗浄機・スクラバー・手洗い・モッピング 液性中性 適合原油、合成油、作動油、潤滑油、切削油、ATF、エンジンオイル、ブレーキオイル、グリス/タール、グリコール/LLC、スカイロール、ナフサ、航空燃料、ディーゼル燃料、ガソリン/BTEX、灯油、メタノール、エタノール 希釈の目安1:1~1:75
1本(2L)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃焼時間(分)約15分 材質主成分:メタノール 質量(g)22g TKG品番9-2126-0603 TKG品番(2017)6-1960-0903
1セット(380個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

燃焼時間(分)約12分 材質主成分:メタノール 質量(g)17g TKG品番9-2126-0604 TKG品番(2017)6-1960-0904
1セット(400個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

燃焼時間(分)約23分 材質主成分:メタノール 質量(g)32g TKG品番9-2126-0601 TKG品番(2017)6-1960-0901
1セット(330個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・グリス・グリコールなどを水と二酸化炭素に分解し、簡単除去することができます。油脂剤、分散剤と違い、油脂を乳化させず、再付着させることもなく、可燃性のガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることができます。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドクリーナーとしても便利です。
用途加圧洗浄機・スクラバー・手洗い・モッピング 液性中性 適合原油、合成油、作動油、潤滑油、切削油、ATF、エンジンオイル、ブレーキオイル、グリス/タール、グリコール/LLC、スカイロール、ナフサ、航空燃料、ディーゼル燃料、ガソリン/BTEX、灯油、メタノール、エタノール セット内容LL-200-BR20L 油脂・燃料クリーナー(20L)×1缶、スプレーボトル(1L)×1本、タンク(10L)×1個 希釈の目安1:1~1:75 繰り返し・詰め替え対応
1本(20L)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

アウトドア・コーヒーサイフォン・アルコールランプなど幅広く利用可能な燃料用アルコールです。
用途脱脂/洗浄 仕様燃料用PROアルコール 成分PROST’s 燃料用PROアルコール:メタノール:90~95%、イソプロパノール:5~10%
1個(250mL)ほか
529 税込582
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・グリス・グリコールなどを水と二酸化炭素に分解し、簡単除去することができます。油脂剤、分散剤と違い、油脂を乳化させず、再付着させることもなく、可燃性のガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることができます。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドクリーナーとしても便利です。
用途加圧洗浄機・スクラバー・手洗い・モッピング 液性中性 適合原油、合成油、作動油、潤滑油、切削油、ATF、エンジンオイル、ブレーキオイル、グリス/タール、グリコール/LLC、スカイロール、ナフサ、航空燃料、ディーゼル燃料、ガソリン/BTEX、灯油、メタノール、エタノール セット内容LL-200-BR2L 油脂・燃料クリーナー(2L)×1本、スプレーボトル(1L)×1本 希釈の目安1:1~1:75 繰り返し・詰め替え対応
1本(2L)
5,698 税込6,268
3日以内出荷

1個(250g)ほか
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(40個)
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルコールランプなどの燃料に適しています。
仕様●成分・濃度:メタノール70vo%・エタノール30vol%●容器サイズ(mm):238×238×349●内容量:16L アズワン品番68-0764-47
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷

2kgの小分け梱包で宴会でのセッティング作業が楽に!
材質主成分:メタノール
1箱(80個×4袋)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を汚さずにパックのまま即点火。手軽に熱々の料理を楽しめ、1人用鍋などの卓上の鍋物に最適。
材質主成分=メタノール 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×45
1パック(30g×6個)
599 税込659
9日以内出荷

手を汚さずにパックのまま即点火。 手軽に熱々の料理を楽しめ、1人用鍋などの卓上の鍋物に最適。 1個で約25分間使用
主成分メタノール
1セット(5個)
499 税込549
10日以内出荷

Merck(メルクミリポア)マイテックスメンブレン
多くの溶媒に安定なポリエチレンサポートのないPTFE製メンブレンです。 疎水性で、水に濡れないため、メタノールのような低表面張力の液で濡れていなければ、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用できます。 〔用途例〕酸・アルカリの清澄化、寒剤の清澄化、ジェット燃料・作動油の清澄化、RNAの分離など。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 耐熱性-100~260℃ オートクレーブの可否
1箱(50枚)
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2kgの小分け梱包で宴会でのセッティング作業が楽に!
材質主成分:メタノール
1箱(2kg×4袋)
6,898 税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特徴。バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、。洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。製品は用途に応じて1:1~1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄。原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ。使用方法。汚れの度合いに合わせて、2倍~70倍へ希釈する。清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可。【希釈の目安】。油の流出/1:1(重度)~1:10(軽度)。拭き取り洗浄/1:8(重度)~1:15(軽度)。高圧洗浄/1:20(重度)~1:70(軽度)。スペック・成分。成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(6%)
用途用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄 繰り返し・詰め替え対応
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷