一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品ノズル
色赤
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
材質(ホース)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
消防法適合品、UN試験確認済
安全で使いやすい
小型エンジンの給油に便利
材質鋼板
色レッド
容量(L)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×128
危険物の類別非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!
ガソリン携行缶 横型
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。
材質0.8mm鋼板
厚さ(mm)0.8
色赤
危険物の類別非危険物
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
色メタリックレッド
基材亜鉛メッキ鋼板
危険物の類別非危険物
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布
厚さ(mm)0.8
ノズル長(mm)約200
危険物の類別非危険物
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
容量(L)20
質量(kg)4
色緑
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
板厚(mm)0.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)
材質(ノズル)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
燃料6リットルとチェンオイル2.5リットルが入るコンビ缶。燃料缶はバルブ機構付きで、燃料タンクが満杯になると自動的に給油が停止され、缶を持ち上げても燃料がこぼれにくくなっております。
容器を別々に使用することができ、容器の間にやすりや工具を収めることができます。さらに、紫外線を通さないので燃料の腐敗を防ぎます。また、20ccの計量カップとしてお使いいただけます。
容量(L)混合ガソリン:6 チェンオイル:2.5
材質樹脂
色オレンジ
規格UN規格適合
危険物の類別非危険物
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。
自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶
危険物の類別非危険物
サビずらいステンレス携行缶です。アウトドア・船舶・マリンスポーツに最適
用途ガソリン携行缶
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)(鋼板)0.8
色シルバー
規格KHK、UN
危険物の類別非危険物
消防法の改正によりガソリン携行缶のプラスチック容器が認められ、消防法適合の矢澤産業プラスチック缶の扱いを始めました。ガソリン、軽油、灯油、混合油と幅広い燃料系に使用可能。容量も5L、10Lと使い勝手の良いサイズをラインナップ。金属製に比べ軽量・コンパクトで持ち運びに便利。使いやすさも考慮しエア抜き用のネジも配置しており、給油がスムーズ。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
ガソリン携行缶 縦型
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
仕様JIS規格特殊鋼板合格品使用、消防法適合品
板厚(mm)0.8
危険物の類別非危険物
持ち運びしやすく、安定性の良い消防法適合の軽油缶です。
用途軽油の運搬用
付属品キャップ2個、穴なしキャップ1個、ノズル1本
材質ポリエチレン
色緑色
仕様ノズル付き、中栓無し
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
補給燃料の携行缶です。特に安全性を第一に考案した商品です。内面、亜鉛処理鋼板、外装はメラミン焼付塗装仕上げですので防錆体制に優れています。
用途長距離ドライブ、小型船舶、農耕用、工場現場用
材質電気亜鉛めっき鋼板
色赤
規格消防法適合品日本工業規格
危険物の類別非危険物
世界中のプロに愛用されているオレゴンロガーテープ。頑強な素材と構造により、長期間トラブルなく安心してご使用できます。15mと20m の2 タイプをご用意しています。
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。
安全性と使いやすさを求めた3Lガソリン携行缶です。
適量で持ち運びがラクラク。
草刈り機・チェーンソー・発電機等に最適です。
用途ガソリン携行缶
容量(L)3
材質亜鉛メッキ鋼板
色レッド
規格KHK、UN
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)165×300×128
危険物の類別非危険物
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
KHK規格適合商品。
縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。
ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。
付属品本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー
仕様危険物保安技術協会認定品
材質亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)鋼板/0.8
ノズル長(mm)350
色緑
規格KHK/UN
危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶用のノズルです。
材質(ホース)PE
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
軽油缶
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
小分けができて軽量で持ち運びが楽です
仕様ノズル付、中栓なし
色グリーン
付属品キャップ2個ノズル1本
危険物の類別非危険物
1個
¥3,210
税込¥3,531
当日出荷
セット内容非常持出袋ビッグナップ(表面加工/アルミ粉末入り合成ゴム)、コンパクト肌着セット(男・女各1)、スーパー保存水(1.5L)、パンの缶詰(2缶)、懐中電灯(試用電池付)、AMラジオ(試用電池付)、液体ローソク(マッチ付)、クイックコンロ(携帯袋・燃料付)、ステンレスナベ、3人用食器セット、ロープ(5m)、ポケットコート(2着)、スベリ止付軍手(2組)、レジャーシート(2帖)、救急セットDr.K(ベルトポーチ型)
質量(kg)約6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
1セット
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
関連キーワード