71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定温度をアラームでお知らせします。1℃単位の設定で最適な燗温度管理ができます。燗酒にも冷酒にもご使用できます。衛生的に保管出来るキャップ付。
測定範囲(℃)-50~+300 寸法(mm)33×16×230 電源CR2032リチウム電池×1個(テスト電池付属) 測定精度±1℃(0~+50℃)、±4~±6℃(+200℃以上)、±2℃(その他の範囲) 針径×長さL(Φmm×mm)4×146 TKG品番9-0621-0701 TKG品番(2017)6-0551-1201
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインバード酒燗器
和の雰囲気を感じる製品デザイン。 黒の塗装を施した酒器と小ぶりな本体。その佇まいは、日本の伝統を彷彿とさせ和の雰囲気を一層引き立ててくれます。 風味の違いが楽しめる4段階の温度設定。日本酒の種類やお好みに応じて4段階に温度設定が可能。 お酒をセットして約13分で加熱しすぎることなく、おいしい燗ができあがります。 保温機能付で2杯目以降も同じ温度をキープ。
寸法(mm)本体酒器セット時/約175×140×220、酒器/約175×140×130、本体/約140×140×95 ブラック 容量(mL)酒器/約300(一合半) 質量(g)約920 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)250 電源コード(m)約1.8 品名・タイプ酒燗器 温度設定範囲(℃)37~60(4段階:人肌燗/上燗/熱燗/飛切燗)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八木厨房製作所酒燗器
飲むほどに…酔うほどに…沁みわたるこの旨み。 お酒の温度を熱燗に最適とされる50℃をキャンドルで安定して保つ酒燗器です。 内側の底は、熱伝導率が良い「銅製」で熱がムラなく広がりますので、日本酒 本来の旨みとコクを引き出す絶妙なお燗の具合でちょっぴり贅沢な大人の時間を 満喫していただけます。 一品一品手作りをしており職人の技が冴えるその仕上がりは機能だけではなく 風情と赴きを兼ね備えています。 自分好みのペースで熱燗をちょっと一杯。至極のひとときを味わって頂けます。 ご家庭のみならず、業務用として割烹店のカウンターや個室居酒屋など、あらゆる 場面でお酒のおともとしてご利用下さい。 弊店特製銅手造りのちろりと合わせてお使いいただきますと一層お酒がすすむ お燗をお楽しみ頂けます。
材質ステンレス(外装)、銅(加熱部)、籐(持手) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×100(持ち手除く) 品名・タイプ酒燗器
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

測定範囲(℃)36~64 全長(mm)155 質量(kg)0.03 最小表示2℃ TKG品番9-0621-0801 TKG品番(2017)6-0551-1401
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

香り立つ、あたたかさ。こだわりの温度で楽しむ燗酒。 熱燗からぬる燗まで、お好みの温度が楽しめます。手間が掛かる絶妙な温度調整も、レバーを合わせるだけでこだわりの燗に仕上がります。 徳利は、2.5合(450mL)サイズ。毎日の晩酌使いだけでなく、仲間との宴会など大人数でも活躍します。 陶磁器徳利は、お酒をじっくり温めるので冷めにくく、美味しさが長続きします。 徳利と本体が分離するので、注ぎやすく、徳利を丸ごと洗えてお手入れしやすい。
質量(kg)1.1 容量(mL)450(2.5合) 消費電力(W)250 スイッチスライド式温度調節(無段階) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×155×168 電源コード(m)1.8 品名・タイプ酒燗器 温度調節範囲(℃)約40(ぬる燗)~約50(熱燗)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ボウエキ(BOUEKI)携帯おかん器
水だけあれば10分であつあつの98℃に。 災害時ミルクなどを温められます。 使用済み発熱剤は土壌改良剤にもなります。
材質アルミニウム、発熱材 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×137×65
1個
379 税込417
当日出荷

イオン効果で味がまろやか。 蓋付なので香りが残り、風味そのまま。 錫だから湯せんで90秒/1合で、飲み頃と素早い燗!
寸法(mm)【取手】150 容量2合(360mL) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×170 品名・タイプ酒燗器 TKG品番9-0839-0401
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

前川金属工業所(宝こづち印)酒タンポ
大まかな容量が分かる。
用途酒の燗に。 材質(本体)アルミ 品名・タイプ酒燗器
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式:ES-1電気単相100V:750W温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:5kg型式:ES-3電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:7kg型式:ES-5電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:10kg
材質ステンレス 品名・タイプ酒燗器
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(L)0.25 材質鋳鉄(内面ホーロー仕上) 質量(kg)0.97 口径(Φmm)107 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×190×110 TKG品番9-0870-1101 TKG品番(2017)6-0784-1301
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

材質18-8ステンレス 容量2合 品名・タイプ酒燗器 直径×高さ(mm)82×133 TKG品番9-0839-0103 TKG品番(2017)6-0757-0203
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

和の手作り風グラス食器
材質ソーダガラス 容量(mL)305 口径×高さH(mm)77×H129 品名・タイプ酒燗器 TKG品番9-2270-1301 TKG品番(2017)6-2054-1301
1箱(3個)
2,598 税込2,858
6日以内出荷

銚子ホルダー:あらゆる徳利に合うようにアジャスター使用にしました。 昔ながらのオカン鍋。これこれ!懐かしいね。2合徳利4本入ります。
材質18-8ステンレス 内径(Φmm)300 品名・タイプ酒燗器
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

測定温度範囲(℃)0~60 材質(表示部・感熱部・ホルダー)304ステンレス、(カバー)PCプラスチック 幅(mm)(メーター部)44 全長(mm)160 質量(g)25
1個
3,998 税込4,398
欠品中

材質檜・陶器・銅 サイズ1人用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×183×145 TKG品番9-2118-1301 TKG品番(2017)6-1954-1301
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
13日以内出荷

お酒の「鮮度」と「香り」を引き立てる、瞬間スピード酒燗器です。 お酒を流し込むと、瞬時に暖かい燗酒がでてきます。 燗の温度は手加減で自由自在。きめ細かいサービスが出来ます。 市販のガスバーナーを「スタンド部」にセットし、「本体」を「スタンド」にしっかりとセットしてください。 「タンク部」に、「加熱パイプ」全部が浸る水を張り、蓋をかぶせてください。 ガスバーナーでタンクに張った水を沸かします。(室温などの条件を考慮しながら、程よく安定した湯温になるように火力を調節してください。) 「お酒投入口」から、お酒を必要な量だけ流し込んでください。 「加熱パイプ」の中で瞬間的に暖かく燗され、香りを引き立てた鮮度の高い燗酒ができます。(適度なタイミングを見計らい「燗酒取出蛇口」を開けて、燗酒をお銚子などに取り出してください。)
材質本体:18-8ステンレス、蛇口:真鍮クロムメッキ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×540 適合サイズ(mm)【バーナー】全長315・幅Φ155・高さ71相当 品名・タイプ酒燗器
1台
99,000 税込108,900
13日以内出荷

様々なシーンでおしゃれに燗酒を楽しめます!。瞬間加熱式だから、お好みの温度で連続採酒できます。 (45~65℃)。お酒が特殊ガラス管ヒーターの中を通る間に加熱されるため、 旨味が損なわれません。ぬる燗(45℃)~あつ燗(65℃)まで、マイコン制御の 温度管理により、いつでもお好みの温度で採酒できます。お燗をせずに、常温酒を採酒したい時はヒータースイッチを 切るだけで採酒できます。忙しい時でも、採酒が完了したら、アラームでお知らせ。 一升瓶のお酒がなくなったら、酒補給ランプが点滅、 アラーム音でお知らせします。
質量(kg)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×390×388 品名・タイプ酒燗器 アズワン品番64-4188-88 TKG品番9-0837-0101
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

EBM(江部松商事)自動酒燗器 ミニ燗太
電源100V 消費電力500W 水槽容量(L)2 品名・タイプ酒燗器 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×280×H680 EBM品番1028500
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

東伸販売五進 鉄 燗瓶
内面ホーロー加工
容量(L)0.36 材質鉄鋳物 高さ(mm)73 口径(Φmm)104 外径(Φmm)163 TKG品番9-0870-1001 TKG品番(2017)6-0784-1201
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

電源:単相100V、50/60Hz。消費電力:500W。温度調節:可変式サーモスタット。標準温度30~90℃。内形寸法:249×194×H170mm。付属品:スノコ×1、ビンキャップ×1、デジタル酒温度計×1、変換プラグ×1。お銚子本数【1合銚子】12本【2合銚子】8本。写真のとっくりは付属していません。お酒の美味しさを逃さない燗どうこ温度調節機能でお好みの温度に設定コンパクトなステンレスボディー。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)251×196×253
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

エムズジャパン赤手付燗瓶
材質陶磁器 仕様美濃焼 品名・タイプ日本酒・焼酎用品
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイコン制御でつぎたしなく、液面制御でつぎこぼれなし、連続採酒機能付です。湯せん方式でそのつど1本ずつ燗をつけるので、美味しさそのまま味を変えません。お店の徳利に合わせて必要な分だけしか燗をつけないので、湯せんの中にお酒が残りません。適温・適量が常に一定。1.~6.サーモスタット(ダイヤル式30℃~93℃)で熱くなりすぎることがありません。
電源(V)100 品名・タイプ酒燗器
1個
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:天然木、陶器、チロリ:錫 質量(kg)2 容量(mL)360 外寸(mm)チロリ:85×150×H173,本体:135×135×H155 品名・タイプ酒燗器 EBM品番1093310
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

材質陶磁器 仕様美濃焼 品名・タイプ日本酒・焼酎用品
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さなスペースで大きな働き!!必要な分だけをお燗できる、燗残酒無しのスピード燗機能付。安全装置:漏電、過熱、空焚き防止装置付。
TKG品番9-0837-0801 材質ステンレス・他 質量(kg)5.7 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×328×512 品名・タイプ酒燗器 槽容量(L)湯槽:2
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

バーナーの取付位置を左横に取付けすることが可能のため奥行の少ないスペースへの設置ができます。
仕様採酒口:5ウェイ 電源(V)100 消費電力(W)150 温度範囲(℃)30~93可変 能力120本/6分間 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×600×910 水槽容量(L)24 品名・タイプ酒燗器 ガス消費量(kW[kcaL/h])6000
1個
729,800 税込802,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酒燗器 ゆめここちは、美濃焼で情緒たっぷりの酒燗器です。美濃焼の質感を楽しみながらお酒が楽しめます。
用途熱燗の温めに。 仕様AC100V-250W(50/60Hz) 質量(kg)1.05 容量(mL)450 サイズ(cm)酒燗本体:約17×16×7 容器:約18×13.5×10 コード長さ(m)電源:約1.4
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ヒロショウ酒燗器 2.5合
酒燗器 2.5合は、お好みの温度に調節できる酒燗器です。時間が経っても食卓で温かい熱燗がいつでも楽しめます。寒い冬におすすめです。アウトドアでも楽しめます。
用途熱燗の温めに。 仕様AC100V-250W(50/60Hz) 容量(mL)約2.5合(最大450 質量(g)930 サイズ(cm)約20×17.5×16 コード長さ(m)電源:約1.4
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

品名・タイプ酒燗器 電源(V)100 消費電力(kW)1 機能空炊防止装置 加熱方式間接
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酒呑み大将 電気酒燗器は、徳利を湯煎式で温めできる電気酒燗器です。緩やかに温めるため直接お酒を温めるよりも日本酒の香りが飛びにくく、旨みや甘味が広がります。温度調節は直感的な操作ができるダイヤル式です。
用途熱燗の温めに。 仕様AC100V-200W(50/60Hz) 質量(g)430 サイズ(cm)約13.5×14×13.2 コード長さ(m)電源:約1.1 温度ヒューズ157℃
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷

ツインバード酒燗器 専用部品
酒燗器 用のオプションパーツです。
適合本体TW-D418B 品名・タイプ酒燗器
1個
487 税込536
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動点火、立ち消え防止機能付。
材質ステンレス 深さ(mm)鍋:110 接続ゴム管3分口(Φ9.5mm)
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夏は冷酒として、冬はお燗で電子レンジも大丈夫。オールシーズンご愛用いただけます。
材質ガラス
1箱(6個)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムタカ
夏は冷酒として、冬はお燗で電子レンジも大丈夫。オールシーズンご愛用いただけます。
容量(mL)40 材質ガラス 寸法(外径×高さ)(mm)60×33 TKG品番9-2281-0901 TKG品番(2017)6-2067-1001
1箱(12個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

夏は冷酒として、冬はお燗で電子レンジも大丈夫。オールシーズンご愛用いただけます。
容量(mL)220 材質ガラス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×93×93 TKG品番9-2281-1001 TKG品番(2017)6-2067-1101
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

関連キーワード