「片手フルイ」の検索結果
草取りをした後の草と土の選別に。
両手でふるうのではなく、片手でふるうので手軽で簡単に使用できます。
スコップ形状になっていますので、抜いた草をすくい取ってそのままふるえます。
フルイ部にステンレス鋼を使用していますの錆にくいです。
グリップは手にフィットし力が入りやすく疲れにくい形状です。
用途落ち葉のそうじ、プランター等の土の入れ替え時の土ふるいに。
材質フルイ部/ステンレス鋼
幅(mm)152
全長(mm)250
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)(約)21mm×9mm
材質(柄部)軟質塩ビ
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
底面の金具や脚がないので、すっきりしています。
洗いやすくて、清潔です。
径0.42mm×16メッシュの網を使用しています。
太い線材と細かな目で抜群の強度です。
18-8ステンレス(SUS304)を使用。
錆びにくく、耐久性も抜群です。
材質18-8ステンレス
径(Φmm)0.42
メッシュ16
RoHS指令(10物質対応)対応
本体部分が錆びにくいステンレス製です。
用途土ふるいに
セット内容替アミ3枚(細目・中目・荒目)
材質本体:ステンレス鋼アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。
用途フルイ
目合い(mm)4または10
材質(本体)ポリプロピレン
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)260
網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)ステンレス
材質(網)鉄・亜鉛メッキ
目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)60
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
交換用部品です。
土・砂などのふるい作業に最適です。
土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
用途交換部品
材質アミその他:鉄亜鉛引
高さ(mm)2
パンチングメッシュ加工仕上げで水切れ良く、ザルより長持ちします。
丈夫で衛生的なステンレス製水回りシリーズ。
新潟県の燕三条でつくられた、安心の日本製です。
抗菌、パンチングメッシュ加工仕上げで水切れが良く、 ザルよりも長持ちし清潔です。抗菌
材質SUSXM-7ステンレス
パンチング製ですので網製のように線材のやぶけやほつれが出ないです。
材質18-8ステンレス
穴径(Φmm)2
穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)455×890×95
用途土・砂・穀物などのふるい作業用
材質鉄、ヒノキ
幅(mm)350
高さ(mm)90
奥行(mm)350
従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。
穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。
アスコンショベルはアスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ。
種別角
全長(mm)970
質量(kg)1.8
色シルバーメタリック
刃長(mm)300
材質(柄部)ハイテンションパイプ
刃先幅寸法(mm)255
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!。金網一体成型の脚だから外れることがありません。
メッシュ16
材質ステンレス鋼
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~120
仕様洗浄機対応
枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途多くの砂・土・穀物等のふるいに
材質木製/鉄
幅(mm)木部:460
全長(mm)895
高さ(mm)木部:90
「サンドブラスト加工」により目詰まりしにくい・粉がつきにくいステンレス製の粉ふるいです。従来製品よりも圧倒的に目詰まりしにくいために従来よりも粉が早くふるえ、作業時間の短縮につながります。ふるいに入れた粉を、今までよりも無駄なくふるえるので粉の無駄が減り、より経済的です。小麦粉・そば粉・米粉・片栗粉等を大量にふるいにかける際に特におすすめです。片手でもふるいやすい、フタ付きストッカー型の粉フルイです。
材質(本体)18-8ステンレス
外寸(mm)72×96
メッシュ28
コード999003040
材質(フタ)ポリエチレン
関連資料(3.44MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷