軽くて使いやすいシンプルなステンレス鍋。
サテン仕上げ。
オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
ひと目でわかる計量目盛り採用。鍋の内面に計量メモリを採用スムーズな調理行程をサポートします。
26cm以上は、持ちやすい向い手付きです。
用途※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
材質18-8(SUS304)
タイプ浅型
軽くて熱くなりにくいワイヤー金具。オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)(底の厚さ0.4mm)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度200度)
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。
熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
電磁調理器対応。
握りやすさを追求したハンドル形状。滑りにくく、持ちやすい。
タイプ深型
材質ステンレススチール
鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
ひと目でわかる計量目盛り採用。鍋の内面に計量メモリを採用スムーズな調理行程をサポートします。
26cm以上は、持ちやすい向い手付きです。
タイプ深型
材質18-8(SUS304)
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂
底面の厚さ(mm)2.7
使い勝手がよく、何にでも手軽に使えます。煮る、茹でる、揚げる、機能的な使い勝手のよい万能鍋です。
材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
握りやすいデザインの空洞ハンドル。
材質18-8ステンレス
タイプ浅型
板厚(mm)0.8
こげつきにくく保温性に優れています。
ハンドルは3点リベットでしっかり丈夫です。
オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、はり底(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)
底面の厚さ(mm)3.0
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。
熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
電磁調理器対応。
握りやすさを追求したハンドル形状。滑りにくく、持ちやすい。
タイプ浅型
材質ステンレススチール
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)
熱くなりにくいワイヤー金具ハンドル。
オール熱源対応。
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
熱伝導・保温性に優れた三層鋼。
熱伝導の良い鉄を保温性に優れた18-10ステンレスでサンド。
熱が素早く均等に伝わるので焦げ付きにくい。
調理具合が確認できるガラス蓋仕様。
用途調理に 。
材質ガラス蓋、ガラス部/強化ガラス蓋(強化の種類:全面物理強化)
材質(本体)18-10ステンレス、鉄、18-10ステンレス(底厚0.8mm)
材質(フレーム)ステンレス鋼
材質(取手)フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
材質(つまみ)フェノール樹脂(耐熱温度140℃)
電磁調理器IH200V対応。
食洗器使用可。
容量(L)1.5
適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン
エスコ品番EA913VM-36B
直径(Φmm)163
材質(本体)18-10ステンレススチール
質量(g)1010
サイズ(cm)16
深さ(mm)75
外寸(mm)175
材質(ハンドル)シリコン、+18-10ステンレススチール
材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール
材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
ひとつ持っていると何かと便利な鍋。さびにくくて丈夫、長く使えるステンレス製。酸やアルカリにも強いので、コトコト煮込む料理にも向いています。
サイズ(cm)18
材質本体:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス
容量(L)約2.3
寸法(mm)約335×195×135
質量(g)約690
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
プロの使用を想定した、極厚・高熱伝導モデル。新素材がIHパワーを引き出します。ステンレス単層構造のため、強火力でも変形や破損がしにくいです。通常、IH鍋によく使用されるステンレスは、一般的に『SUS430』ですが、キングデンジにはさらにモリブデンを2%含めた専用新素材『SUS445M2』で、より耐食性が強く、ステンレスの中では熱伝導率が高くなっています。電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用。フタの取手には本体のフチにかけられるフック付。
材質ステンレス・ハンドル:真鍮合金
丈夫で扱いやすい。オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
3層底構造+軽くて使いやすい深型タイプ IH対応 耐熱性と蓄熱性に優れたステンレス鍋 熱伝導性に優れた2層底構造 軽くて使いやすい深型タイプです 調理中の中身が見えるガラス蓋付き
材質本体:14-0ステンレス鋼、はり底:アルミニウム・ステンレス鋼、蓋:全面物理強化ガラス、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様使用熱源:ガス・100V・200V、IH調理器OK
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス、取手:フェノール樹脂
表面処理ふっ素素樹脂
外面サテン仕上げで落ち着きのある、軽くて使いやすいシンプルなステンレス製鍋。オール熱源対応
材質ステンレス鋼(クロム14%ニッケル1%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)680
サイズ(cm)18
全長A×幅B×高さC(mm)355×195×145(底の厚さ0.4)
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
表面はキズが付きにくい銀河材エンボス加工。オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%)、ふた:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
質量(g)555
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×195×135
深さ(mm)鍋:80
寸法(cm)18
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
材質:18-0ステンレス鋼(モリブデン入り・チタン添加)。IH対応。
材質本体:18-0ステンレス、フタ:18-8ステンレス
板厚(mm)1
ステンレス製耐焦取っ手 カラフルなプリント柄でキッチンが楽しくなります。
材質(本体)アルミニウム・プレス
板厚(mm)1.3
加工硫酸アルマイト加工
材質(取手)フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
内面はキズが付きにくい銀河材エンボス加工。オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%)、ふた:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
質量(g)471
容量(L)1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×155×125
深さ(mm)鍋:73
寸法(cm)14
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
軽くて丈夫!耐久性に優れたダイヤモンドコーティング。底とフチは厚く、側面が薄い、合理的肉厚軽量構造。内面はダイヤモンド配合のフッ素樹脂加工なので、調理物がスルッと移せて、汚れも落ちやすい。外面はみがき仕上げで、高級感あり。手になじみ、使いやすいアップハンドルを採用。ガス火はもちろん、IH調理器でも使用できます
用途調理の際に
仕様●樹脂部耐熱温度(℃):140●熱源:オール熱源対応
材質本体/アルミニウム合金 はり底/ステンレス鋼 フタ/強化ガラス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂
本体質量(g)850
表面処理内面/ダイヤモンド配合ふっ素樹脂加工、外面/みがき仕上げ
寸法(cm)36.5×19.5×12
満水容量(L)2.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ガスはもちろん200VのIHクッキングヒーター(電磁調理器)にも使用可能。
熱伝導が良く熱ムラがないステンレス全面5層構造。
ペイパーシール効果により、野菜のもつ水分だけで調理をする無水調理。油無しでお肉を焼く無油調理、全面多層構造の保温力を活かした余熱調理。だからできる、ビタクラフトのヘルシー&省エネクッキング。
10年間の長期保証。
材質ステンレススティール、アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム、ステンレススティール
適合ガス、IH(電磁調理器)、ハロゲンヒーター、ラジエントヒーター、シーズヒーター
構造全面5層構造
アルミ電磁調理器用鍋エレテックシリーズ[IH]。板厚4mm・底板厚6mmの優れた耐久性を持ち、熱伝導がよく、鍋全体に平均して熱が回ります。底には特殊アルミ鋼+ステンレスで、業務用電磁調理器に使用できます。鍋、蓋ともにアルマイト加工を施しているため、ご使用前の米のトギ汁、野菜等による煮沸の必要はありません。
容量(L)3.3
呼び寸法(cm)18
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミ
外径×深さ(Φmm×mm)188×120
底径(Φmm)158
材質(底部)アルミ+ステンレス(SUS430)
底面の厚さ(mm)(アルミ層)5.4、(ステンレスSUS430)0.6
TKG品番9-0028-0901
TKG品番(2017)6-0032-0901
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
軽くて使いやすい。素材と造りが違います。NSSC180特殊加工底面1.5mm、側面0.8mm無水調理もお手の物。安全の確かな目じるしSGマーク。200V対応
材質ステンレス(NSSC180)
サイズ(cm)16
容量(L)1.7
質量(kg)0.82
内径×深さ(mm)152×93
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
柳宗理デザインシリーズIHシリーズ(ステンレス・アルミ・ステンレスの三層鋼)機能的で飽きのこないシンプルデザイン。両口形状の片手鍋類は蓋を少し回転させることにより蒸気を調節したり、 湯きりの時などに大変便利です。IH対応
材質ステンレス
底面の厚さ(mm)2.6
形はベーシックで使いやすいラインナップに絞り、落ち着きある天然朴や素材をそのまま生かした色合い。
キッチンで合わせやすいカラーを基調にシンプルに仕上げました。
パーソナルからファミリーまで幅広い層に支持される品揃えで様々なライフスタイルに対応します。
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋/強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
板厚(mm)0.4
ステンレス3層底の14cmのミルクパンです。3層底は熱の伝わりが早く保温性の優れた焦げ付きにくい構造です。IHからガス火までの熱源に対応しています。ガスコンロで直火調理ができます。
用途牛乳を温める際に
種別片手鍋
材質ステンレス
サイズ(cm)14
対応商品電磁調理器、ガス、電気プレート、セラミックヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター
アズワン品番64-3672-73
満水容量(L)1.1
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
丈夫で保温力が高く、熱効率がよいステンレス製の鍋です。ステンレスとアルミニウムの3層底構造で保温性に優れています。調理中、熱くなりにくい中空ハンドルです。鍋の内側には便利な計量目盛りが付いています。食洗器対応です。光沢のあるミラー仕上げで、スタイリッシュなデザインです。
材質【片手なべ】材質/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)(底の厚さ5.5mm)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:ステンレス鋼(クロム16%、ニッケル6%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%)
寸法(mm)360×194×115(ハンドル含む)
質量(g)1100
サイズ(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×194×152
満水容量(L)2.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
一度温まったら冷めにくいステンレスのお鍋。耐久性に優れサビにくい。調理中の様子が見えるガラス蓋つき。
材質・本体:ステンレス鋼・底面:ステンレス鋼・ハンドル:フェノール樹脂・ふた:強化ガラス/フェノール樹脂
寸法(mm)197×361×127
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
エレテックシリーズ
電磁調理器で使える業務用アルミ鍋!
極厚アルミ板を使用しているため、熱伝導がよく、鍋全体に平均して熱がまわります。
アルマイト加工が施されていますので、使用前の野菜くず・米のとぎ汁等による煮炊きの必要はありません。
軽さ・丈夫さ・ムラの無さといった極厚アルミの特長をいかしながら、底部を磁性の有るステンレス鋼で加工した、業務用電磁調理器対応の業務用アルミ鍋です。
材質アルミニウム
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ