粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。
替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。
15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品替刃10枚付
タイプノーマル
サイズ(mm)8×120×30
適合替刃15-2788
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
低重心で手に馴染むコーナーカッターです。
特殊樹脂ベース付で滑りはよく、使いやすくなっています。
用途店舗用・住居用シートの窓際施工に
付属品ベース×1
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
材質(刃)セラミック
仕様ダイアモンドシャープナー付
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)61
本体寸法(mm)200×40×15
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
梱包ヒモ、PPバンドの切断に最適なフック刃。
替刃がボディに2枚内蔵可能。
刃の固定は強力なネジ締め式。
HK-12は、開梱作業・ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ(焼入れSUS製)付。
用途ネジロック構造
付属品フックL刃1枚
色黄色
替刃仕様フックL替刃0.5mm厚
適合替刃HK-5H
日本で製造した0.38mmの超薄刃ナイフです。外科用手術用メスをホビー用にアレンジして制作していますので細かな作業に最適です。
超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途ワックスの削り出しや精密作業。
刃厚(mm)0.38
材質(ハンドル)AS樹脂
ひも、ロープ、PPバンドなどの切断に最適なフックカッターです。
引っ掛けて切るので、下地や荷を傷つけません。
トラスコ品番360-7348
全長(mm)125
質量(g)46
適合替刃・カッターフックカッターL型替刃(XB107)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
こんなお得な商品も!

セーフティカッター
モノタロウ
¥359
税込¥395
オートガードシステムにより、カッターの刃による手やまわりの物を傷つけることを防止する安全カッターです。
色イエロー/ブラック
付属品刃1枚付
トラスコ品番275-5891
全長(mm)139
質量(g)85.7
刃厚(mm)0.6
適合替刃TAG-K10
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
バスコークやシリコーンシーラント(8060,8070)など、シリコーンシーリング材の補修前目地処理ツールです。
古くなって汚れたシリコーンシール材が、手軽に取り除けます。
浴槽やかべにキズをつけにくい特殊プラスチック製です。
カッターなど刃物を使わないので、危険が少なくなります。
用途古くなった三角目地のシール材の除去
色黒
主成分ガラス繊維強化ポリアセタール
危険物の類別非危険物
下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)45
仕様プリスタパック
トラスコ品番360-7330
全長(mm)190
質量(g)135
適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。
替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。
15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品替刃10枚付
寸法(mm)8×120×30
タイプフッ素樹脂加工
適合替刃15-2788
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)約60×1100×110(組立時)
全長(mm)1100
有効長(mm)1000
付属品カッター本体163B・刃(1枚)
材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)556(袋入)
適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。
本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼
仕様替刃式
刃厚(mm)0.6
適合替刃P-800替刃(XB17)
全長(mm)145
全厚(mm)24
質量(g)59
全幅(mm)39.2
トラスコ品番353-0701
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!
用途切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに
材質(刃)SK-5
材質(柄部)アルミニウム削り出し
硬度HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカット出来る特殊カッターです。
替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。
適合本体15-2782
1パック(10枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場しました。
独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断可能です。
ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現しています。
直角切断、後処理不要なきれいな切り口です。
替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計です。
VC-0342Aは、電線モール用アタッチメント(標準付属品)を取付けると、モールの切断も可能です。
用途硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブテン管の切断に。
材質(本体)アルミ
切断能力(mm)34
材質(刃)特殊鋼
用途プラスチック板、デコラ板、スレート板の切り割りに最適
材質(刃)超硬質合金
全長(mm)140
質量(g)40
刃厚(mm)1.5
材質(柄部)樹脂
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃の振れを抑え、真っ直ぐに安定した切断ができる新発想のガイドカッターです。
粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。
オートロックスライド採用の折刃式カッターを内臓し、離型紙の厚みに応じてカッター位置の微調整が可能です。
天井や狭い場所など窮屈な姿勢でのジョイント作業に便利です。
下地保護テープ/グリーンセーフティと併せてお使いください。
刃はカッター替刃(小)を使用します。
寸法(mm)140×65×15
質量(g)60
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切れ味超軽快です。
材質特殊鋼
材質(刃)SK-120
トラスコ品番360-7356
種別L型
質量(g)18
刃長(mm)90
刃幅(mm)刃先:39.5刃の柄:20
適合替刃・カッター107B
刃厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!

セーフティカッター
モノタロウ
¥359
税込¥395
スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。
用途段ボールを安全に開梱するカッターです。
全長(mm)118
適合替刃SKB-7
質量(g)43
トラスコ品番402-7370
材質本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレス
色オレンジ
刃厚(mm)0.4
材質(刃)合金工具鋼
1丁
¥449
税込¥494
当日出荷
カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番853-6823
奥行(mm)205
電圧(V)100
消費電力(W)23
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度(℃)360
ヒーターニクロムヒーター
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。
全長(mm)160
刃長(mm)56±3
仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード
質量(g)120
全幅(mm)83
切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)
材質(グリップ)PBT
刃厚(mm)3
材質(キャップ)PBT
材質(センターピン)SUS303
材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
こんなお得な商品も!

編組チューブ ほつれにくいタイプ
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。
専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。
耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。
伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント
色黒
使用温度範囲(℃)-75~125
特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
関連資料NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。
●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。
薄くて軽いシート状の断熱・遮熱材です。表面は両面アルミ製で間に特殊断熱材が入っています。両面テープなどで貼付出来ます。柔らかい素材なのでハサミ・カッター等で容易にカットでき、いろいろな形状(箱、丸棒、角棒)に加工できます。
厚さ(mm)5
熱伝導率(W/mk)0.023
質量(kg/m2)0.3
車、荷物やゲートを保護します。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強いです。両面テープは付属しておりません。別途、軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープ(下記関連商品をご覧ください)を使用してください。車種によってはサイド部分・リア部分・トリイ部分の厚さがそれぞれ違う場合がありますので、ご注文の前には必ず取り付け部分の厚みを計測してください。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。 新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム
目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
こんなお得な商品も!

OPPテープ 手で切れるタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
カッター不要。特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、一段と作業が楽になります。
H貼りに最適。梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りすることで優れた強度を発揮します。
環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用しています。
用途重梱包
タイプテープのみ
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4.0
巻戻し力(N/10mm)0.067
引張強度(N/10mm)19
テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
特殊基材を使用しているため、カッターなしで簡単に真っすぐ切れます。
表面に特殊PE処理が施されているため、耐水性・耐薬品性に優れています。
粘着剤ゴム系
刃物が鋭角のため、肉厚銅管切断時の外バリを最小限に抑える。
ベアリングローラ
特殊形状カッタホイル付き。
CO2冷媒対応ツール
用途CO2厚肉銅管の精密切断に。
切断能力(Φmm)5~32
アズワン品番64-6752-08
1個
¥13,880
税込¥15,268
3日以内出荷
刃物が鋭角のため、肉厚銅管切断時の外バリを最小限に抑える。
ベアリングローラ、特殊形状カッタホイル付き。
CO2冷媒対応ツール
用途CO2厚肉銅管の精密切断に。
切断能力(Φmm)5~25
アズワン品番64-6752-09
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
用途に合わせて2サイズをご用意。
カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
カッター付。
小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ
適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
特殊なフラットカッターヘッドで小さなR切断が可能です。
全長(mm)230
刃長(mm)27
材質炭素工具鋼
質量(kg)0.33
硬鋼材対応のハイグレードモデル。
特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
A3サイズのカッティングマットです。(300×450mm)。表面は特殊加工を施し、耐久性に優れしっかりと刃を受け止めてきれいなカットラインをつくります。表面は便利な5mm方眼入り、裏面は無地で自由にカットする用途に適しています。(片面印刷/両面使用可)。長時間の作業でも快適な、彩度をおさえたダークトーンカラーを採用。焼却しても塩化水素ガスが発生しないオレフィン系樹脂を使用しています
サイズA3
仕様表面5mm方眼印刷入り、裏面は無地の両面使用できるリバーシブルタイプ
材質70%再生オレフィン系樹脂(中芯100%再生ポリプロピレン(PP))
外形寸法(mm)縦300×横450×厚さ2.0
グリーン購入法適合
世界初のセラミックカッター、サビない折るセラ。超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
刃厚(mm)0.8
材質セラミック
材質(刃)セラミック
特殊ナイロン(コポリマー)使用。コンクリートをキズつけません。丸型の為、破断しにくい。カッターヘッドに装着しやすい柔軟性。ねじれにくく、巻きやすい!
用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適
形状丸型
色オレンジ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ