226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光イエロー 材質フェライトマグネットシート、(表面)アクリル系シート(反射)
1枚
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インクジェットプリンタでオリジナルデザインのステッカーが作れる!強力マグネットタイプでしっかり貼り付き、貼り直しも可能な”手作りマグネットステッカー”。
サイズA4 用紙UVフィルム×2枚、光沢フィルム×2枚、マグネットシート×2枚 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1冊(2セット)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に 光源色RGB7色 消費電力(W)5 文字ピッチ(mm)5 寸法(mm)500×100×22
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き モノタロウ 動画あり
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。 マグネットは強力なタイプを使用しています。 はさみやカッターで切ることができます。 スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力 商品タイプ粘着テープ付 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 材質ラバーマグネット(異方性) 吸着力(N)0.9以上/cm2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
259 税込285
当日出荷

アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。 形状円筒形 外径(Φmm)76 光源LED 材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂 質量(g)160 取付方式マグネット 機能回転・点滅 電源(V)DC3(単三×2) 点滅数(回/分)72 回転数(回/分)270
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)タクシーアンドン
タクシー/代行タイプのアンドンです。無地なのでお好きなステッカーを貼ってお使いいただけます。
用途電装パーツ 付属品12V10Wバルブ 適合12V車 材質スチール/樹脂 質量(kg)0.85 タイプ無地 消費電力(W)10-0.8A 使用電圧(V)DC12 取付け方法マグネット式 適合車種12V車 寸法(横×奥行×高さ)(mm)350×95×96
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

岡田装飾金物D40先導車(紐引用)
エコ商品
適合D40 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

誘導用 ライト モノタロウ 動画あり
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に 寸法(mm)点灯部/340 全長(mm)535 直径(Φmm)30 質量(g)144(電池含まず) 使用乾電池単2乾電池×2個(別売) LED使用数(個)6
1個
859 税込945
当日出荷

屋内外を問わず、路面に直接貼れます。あらかじめ路面のゴミ、ホコリ、水分、油分、塗装等をよく落としてください。サンダー処理を施せばより効果的です。
寸法(mm)300×450×3 加工表面エンボス加工 粘着剤裏面強力テープ 材質軟質ラミプレート 区分路面 質量(g)322 取付方式テープ取付
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツ ブラック 規格DC24V 180mA サイズ(mm)405×83
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットシート マットタイプ モノタロウ 動画あり
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8 材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-54A 材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ 寸法(mm)145×200×140(H) 質量(g)900 定格電圧(V)DC12/24V兼用 コード長さ(m)4.5 保護等級IP65相当 光源5WハイパワーLED球 光度(cd)約720
1個
13,200 税込14,520
当日出荷

ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れを速やかに傷つけずに除去!
用途ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れの除去 使用方法1.洗浄する箇所を水で濡らしてからご使用してください2.通常の汚れは水で3倍に希釈、汚れに応じて2倍まで希釈して使用して下さい3.ハケやスポンジなどに洗剤をひたして擦ります4.2分以内(乾くまでに)に必ず大量の水道水をかけ、ハイトレールの成分が残らないように洗い流してください※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。 厚さ(mm)磁石:0.8 長さ(m)1 吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.2 耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面に視認性の良い反射フィルムを採用したマグネットシートです。
用途工場、工事現場等の安全喚起に。 材質裏面:マグネット 厚さ(mm)0.72 取付方式マグネット式
1枚
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に 材質【基材】アクリル、 【粘着剤】アクリル系粘着剤 縦(mm)240 横(mm)145
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットシート 大判 モノタロウ 動画あり
マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性 商品タイプ大判 タイプつやなし(マットタイプ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社反射マグネシート
材質フェライトマグネットシート、(表面)アクリル系シート(反射)
1枚
899 税込989
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェーブリングがスプリングの役割を果たすことにより、ホースの変化に追従する画期的な構造。 ウェーブリングの形状により、バンドがホースにくい込まないように保護。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと14.3mm幅のステンレス幅のステンレスバンドを使用。 製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けの多くの納入実績があります。
推奨締付トルク(N・m)6.8 材質(バンド・ハウジング)AISI201or300シリーズステンレス、(スクリュー)AISI410、(ウェーブリング)300シリーズステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

日東エルマテリアル蛍光マグネットシート
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます。 マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。 総厚(mm)0.97 厚さ(mm)磁石:0.8 長さ(m)1 吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません 耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5~1、屋内:1~2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

締代の調整ができます。 南京錠で施錠ができます。 耐環境特性が優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ電解研磨
1個
1,984 税込2,182
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締代の調整ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)100 引張荷重(N)588 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード20916
1個
2,236 税込2,460
当日出荷

締代の調整ができます。 南京錠で施錠ができます。(C-1220-1-1) ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶 質量(g)235 引張荷重(N)980 材質ステンレス鋼鍛造品(SUS304) 表面仕上げ電解研磨
1個
10,887 税込11,976
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平ボディーや特殊車両の取付スペースの少ない場所へ取付可能です。
材質SUS304 表面処理電解研磨
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。
材質亜鉛製 幅(mm)78 穴径(Φmm)8.5 穴ピッチ(mm)54
1個
919 税込1,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。
材質亜鉛製 幅(mm)78 穴ピッチ(mm)54 穴径(Φmm)8.5
1個
特価
509 税込560
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊車両等に衣類等をひっかけられる部品です。
材質アルミ製 高さ(mm)65 径(Φmm)28 穴ピッチ(mm)33
1個
379 税込417
5日以内出荷

RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。 材質難燃性ポリプロピレン(PP) 特性軽量、耐衝撃性
1箱
6,298 税込6,928
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。
材質亜鉛製 幅(mm)59.5 高さ(mm)210 規格210L 穴ピッチ(mm)9.5
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。
材質亜鉛製 高さ(mm)54 径(Φmm)54
1個
659 税込725
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締付け強度が優れています。
用途大型筺体の蓋止め・工作機械・特殊車両 引張荷重(N)588 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)140 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20480
1個
1,069 税込1,176
当日出荷

厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。バーの長さは200、400 mmの2種類があります。
用途特殊車両、コンテナ、大型扉、船舶など 材質(バー・カップ)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(キャップ)ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨 付属品十字穴付トラス小ねじM6×16(ステンレス鋼)フランジ付ナットM6(ステンレス鋼) 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)27.2 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 取付穴深さ(mm)81.4
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適 リモコンで、自由自在に角度調整!!
用途レジャーボート、特殊車両、大型クレーン、工場、監視塔、レジャー施設等 材質ASA、ポリカーボネオイト 付属品リモコン、コントローラー、コントローラー用ソケット、延長ケーブル、シガープラグ、Yピンコード 質量(kg)2.3 タイプ屋外型 消費電力(W)54 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×230×260 光源H.I.D キセノン球 35W 角度調整範囲左右回転角度:440、上下:120 照度(Lx)(1m)220000 寿命3000時間 使用環境温度(℃)-10~50 光度(cd)289000 防水仕様IP66 バルブH.I.D キセノン球 照射距離(m)約500
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

特殊車両等(消防車等)に取り付ける固定式ステップ台です。これを踏み台にして、高台へ登ったりします。
材質アルミ製
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製 穴径(Φmm)12 奥行(mm)41
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製 奥行(mm)42 穴ピッチ(mm)50 穴径(Φmm)12
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能クリーナーとしてあらゆる車両の汚れに幅広く活用されるように作られた製品です。 車内内装など水洗いが出来ない場所でもヌメリが残りにくい性質の製品のためルームクリーナーとして特に優れています。 必要に応じて水で希釈して使用できるため非常に経済的です。 強力な洗浄力を有し、汚れに最適で火気に対する危険がありません。分解性が良好です。
用途自動車及び特殊車両の内装、外装の汚れの除去。 虫汚れの除去。フロントガラスの油膜の除去。 成分非イオン系界面活性剤 液性アルカリ性 適合油膜、虫などの除去 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

航空機・特殊車両などに使われている締めつけ専用ネジに対応します。
全長(mm)40 呼称B39 質量(g)10 本数10 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1セット(10本)
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

栃木屋ラッチハンドル
エコ商品
ステンレス製のハンドルです。取付が容易です。
用途特殊車両、半導体装備、理化学機器、医療機器 材質SUS304 質量(g)342.5 表面処理バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
欠品中