乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
用途保安用品
長さ(m)3.6
破断張力(t)3.1
材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄
質量(kg)1.24
内容ワイヤーロープ/白旗
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50
ワイヤー径(Φmm)8
張力(kg)2000
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。
用途故障車などのけん引に。
全長(m)収縮時:1.6、伸張時:4
材質PE(ロープ)、鉄(フック)
取扱説明書(1.5MB)
2000ccクラス乗用車
切断荷重3.21t
D型シャックル付
材質スチールワイヤー
寸法(mm)8
色ブルー
長さ(m)約3.7
破断張力(t)3.21
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
けん引ロープ 伸縮タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。
安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。
白旗付き。
サイズ収縮時:約2m 伸張時:約4m
仕様車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm
材質ポリエステル、ゴム紐など
色イエロー
パッケージサイズ(mm)H190×W250×D100
まさかの時の安心の1本。
初心者ドライバーでも安全・確実にお使い頂けるスタンダードタイプ。
長さ(m)伸張時/3.6、収縮時/1.5
スタックした4WDもスパッとレスキュー。
ヘビーデューティー用途のハイパフォーマンスタイプ。
プロドライバーの要望に応えるソフトな使い易さ・ハードな実力。
防水布袋入り。
雪道の緊急脱出に。強靭な網目がスリップ路面にしっかり食い込み脱出がスムーズに。困った時、備えて安心の搭載脱出用品。スリップしたタイヤの下に入れるだけ。
材質水草
バッテリーあがりや車両けん引など、もしもの時の安心セット
用途バッテリーあがり、車両けん引に
仕様けん引伸縮ベルト:安全荷重/1.8t、切断荷重/3t
セット内容ブースターケーブル、けん引伸縮ベルト、作業用手袋、白旗、取扱説明書(保証書)
ベルト長さ(m)4(伸張時)
定格電圧(V)DC12
ケーブル長(m)2.15(ブースター)
定格電流(A)50
適合車(けん引伸縮ベルト)小・中型自動車(ブースターケーブル)DC12Vガソリン車用
断面積(mm2)ケーブル/3.0
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
けん引ロープ 伸縮タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ロープが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。
軽量でコンパクトに収納できます。
長さ(m)伸縮時/4
付属品白旗
適合(車両側のフック形状)アイボルト型、ワッカ型、かぎ型
材質(ロープ本体・ループカバー)ポリエステル、(フック)炭素鋼
こんなお得な商品も!
けん引ロープ 伸縮タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ベルトが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。軽量でコンパクトに収納できます。
付属品取扱説明書(保証書)・白旗
適合車両側のフック形状:アイボルト型、ワッカ型、かぎ型
小さい力でらくらく持ち上げホイストロープです。上下に滑車があり、小さな力で重い荷物を持ち上げる事が可能です。実用持ち上げ能力は100kgです。ねじれない編込みロープ採用で作業効率がUPしています。
用途荷物の吊り上げ。
材質ポリプロピレン、鋼
揚程(m)2.5
吊上能力(kg)100(実用)
破断荷重(kg)450
寸法(mm×m)ロープ:5×19
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。
純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ!
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISⅣ等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
等級JIS4等級
材質ポリエステル
使用温度(℃)100以下
本体厚さ(mm)8
JIS規格JIS B 8818規格品
白旗付
軽量でコンパクトに収納できます
ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です
オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です
仕様●能力:3.0t●全長:4m(伸張時)●切断荷重:5t●適応車種:普通自動車●車種例:クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他●材質:本体:ナイロンループ部カバー:ポリエステル内部ゴム:特殊ゴムフック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン)
アズワン品番65-2300-26
1個
¥6,440
税込¥7,084
当日出荷
工場・・・機械移動に
フェンス・・・電線引っ張り
レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き
山野・・・木材・石移動
荷締め・・・トラック
ワイヤー長さ(m)3
ワイヤー太さ(mm)6
セーフティサポートキット【※】に車外脱出やバッテリー接続、牽引用のアイテムを追加したキット。内容:レスキューツール(ガラスハンマー&ベルトカッター)・牽引ロープ・ブースターケーブル・輪留め(2個)・ゴム製手袋(1双)・SUBARUロゴ入り専用巾着袋。※品番SAA1020005 内容:三角停止表示板(ハードケース入り)・非常用信号(LEDタイプ)・蛍光安全ベスト(オレンジ色)・LEDライト・レインコート・SUBARUロゴ入りクッションケース(B5)
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
関連キーワード