”秀存昭三作” すべて黒にこだわった逸品。
用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに
材質(刃)青紙2号
付属品本革サック
形状諸刃
材質(柄部)樫
仕上黒打
用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに
材質(刃)青鋼
付属品合皮サック
形状諸刃
仕上黒打
仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番EA597X
全長(mm)200
到達距離(m)15
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
足袋型スパイク底が地面をしっかりつかむ
用途山仕事、草刈り、山菜採りなど
形状ハイカット
標準質量(g/片足)約640(中サイズ)
機能スパイク底、下部耐水糊引加工、衝撃吸収中底
材質(甲)綿+綿布
丈(cm)23(中サイズ標準値)
材質(底部)ゴム、金属(ピン)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ足袋
リーズナブルなロッカーのシリーズ。特定の人が使うオフィス向けから、不特定多数の人が利用する公共施設向けまで、設置場所にあわせて選べる多彩なロッカーです。
鍵ダイヤル錠(自由変換式)
材質【本体・扉】スチール塗装仕上
空気消費量(L/min)-
仕様エグザイアーエアーガン
付属品-
種別専用エアーガン
材質-
ホース長さ(m)-
ホース径(Φmm)-
吸入流量-
真空度(mmH2O)-
アズワン品番1-7311-03
1個
¥18,400
税込¥20,240
6日以内出荷
日本製のスパイクソール地下足袋(先丸)。
高級コットンなので丈夫で長持ち。
特殊スパイクソールで滑りにくい。
内部は先割れ、外部は先丸タイプ。
(指間に草などの絡みによる転倒を防止する日本製の先丸タイプ)
すべて職人手作りの日本・完全国内生産。
脱着はマジックテープです。
用途海釣り、磯釣り、山林業、狩猟、山登り
形状ハイカット
種類作業靴
混率(%)高級コットン100
材質(ソール)スパイク底
標準質量(g/片足)400
高さ(cm)約25
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ地下足袋
材質スチール
色シルバー
日本製の防水ハイカットスパイク地下足袋。先丸タイプ。
脱着が楽な強力マジックテープ採用。
特殊配合ゴムを採用で完全防水設計。
内側はジャージなので爽やか。
強力マジックテープ(脱着)
特殊スパイクソールで滑りにくい。
中割れタイプで踏ん張りが効き、先丸なので草など、絡まりません。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。
用途海釣り、磯釣り、山林業、狩猟、沢登り
材質特殊配合ゴム
形状ハイカット
種類作業靴
材質(ソール)スパイク底
標準質量(g/片足)620
機能防水性
高さ(cm)26
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプ足袋
安全性を考慮した樹脂製先芯採用。
つまづき、当たり傷などで傷みやすいつま先部分をゴムで補強しました。
装着時の手間を簡素にしたファスナータイプ。
地下足袋の感覚を活かした、大地をしっかり掴むスパイクソール。
用途林業、狩猟、法面作業
仕様ファスナー付、樹脂製先芯入り、スパイクピン
形状ハイカット
材質(アッパー)天然皮革+合皮+合成繊維
靴底ゴム+鋼製スパイクピン
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプブーツ
タイプ1人用
鍵シリンダー錠(開閉表示付)
仕様完成品
付属品鏡・タオル掛・傘立・滴受・ハンガーパイプ・フック・網棚
トラスコ品番510-1875
材質スチール
質量(kg)23.6
色ネオグレー
高さ(mm)1790
奥行(mm)515
間口(mm)317
人数1人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)317×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×465×1650
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
スチールスパイクピンで防滑性をUPしました。
用途農・林業
色黒
仕様防滑底、スパイクピン付、マジックタイプ
形状ハイカット
種類作業靴
材質(アッパー)混紡
材質(ソール)ゴム
機能防滑底
材質(先芯)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ足袋
履いている靴に簡単に装着できます。軽く携帯に便利です。
スパイク底なので滑れにくい。
紐を縛り上げることで、履いている靴に簡単に装着できます。
用途磯釣り、海釣り、林業、狩猟用
堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
刃長(cm)15
種別サバキ西型
材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)265
質量(g)160
背厚(mm)2.2
TKG品番9-0316-0701
TKG品番(2017)6-0288-0701
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
新型エンジンGX50 4ストロークエンジンを採用。360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転、保管が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機能であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。また、今回新しい機能として逆回転防止機能「アンチロールバックシステム」を採用しました。より安全に簡単な操作でポータブルウインチでの牽引作業を行っていただけます。軽く、パワフル、安全で操作が非常に簡単なPCW4000。あらゆる牽引作業に最適なこのPCW4000は、まさに理想的な道具です!
用途林業、狩猟、建築作業
関連資料(3.6MB)
1台
¥289,800
税込¥318,780
当日出荷
狩猟関連事故を防止するための看板です。
自立用鉄枠付。
無反射。
ラミネート加工で擦れに強いです。
用途工事用立看板として。狩猟関連事故の防止に。
材質鉄板、鉄枠
仕様鉄板にインクジェットシートを貼っています。
質量(kg)3.5
寸法(幅W×高さH)(mm)板面サイズ:275×1400、看板サイズ:280×1610
長年人気の高いマイティブーツの血を受け継いだマイティS。
樹脂製先芯を採用し、突然の落下物による事故防止にも。JIS T8101 L種 耐圧迫および耐衝撃テストを実施。
耐切創・高強力繊維であるテクノーラ®(アラミド繊維)を使用。
特殊配合ゴム・特殊発泡ゴム・テクノーラ®・ナイロンの四重構造により耐切創性・耐貫通性・保温性に優れ耐久性抜群。
JIS T8101 L種 耐圧迫性能および耐衝撃性能準拠
Daido(大同石油)独自スパイク底、弾性環状屈曲ピン(Wピン)で「滑るを回避」。過酷な山林作業や寒冷地・登山などでも使用可能。
1足1足すべて職人手作りの日本製。完全国内生産になります。
用途山林作業 土木作業 狩猟
色グリーン
標準質量(g/片足)1020
機能耐衝撃性、耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性
JIS規格JIS T8101 L種 耐圧迫性能および耐衝撃性能準拠
足幅3E
高さ(cm)31、(フード部)8.5
靴底スパイク底
材質(先芯)樹脂
靴タイプブーツ
ニューマイティブーツⅡNSは帝人プロダクツ株式会社が開発した耐切創・高強力繊維テクノーラ(R)を使用しています。
厳しい作業環境での切創から身を守る、特殊保護素材として優れた機能性を発揮します。
内側の保温性布地の間にアラミド繊維テクノーラを採用しているので保温性、耐久性抜群!
耐切創性、耐貫通性を装備した最強長靴。
さらにパラ型アラミド高性能繊維で耐熱性、耐薬品性にも優れています。
スパイクソールなのでノンスリップ。(ソールはステンレスピンを採用)
靴底には特殊中底を入れ、衝撃吸収もします。
つま先も強度がアップ!(硬質ゴム1.3mm厚み)
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産
用途山林業、狩猟、海釣りなど
色ブルー
形状ハイカット
種類作業靴
標準質量(g/片足)約990
機能耐熱性、耐薬品性、耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性
高さ(cm)30、(フード部)8
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
ナイロンオックスを採用し4重構造設計の柔らかさと軽量を重視した完全防水ブーツ。ラジアル底タイプ。
軽くて動きやすい。ボディ全体にナイロンオックス素材に良質ゴムをトッピングし高い防水性を実現。
内部はウレタン加工にナイロンジャージを貼り合わせた4重構造設計。ラジアル底で滑りに強い!
日本製、完全国内生産。1足から職人のフルハンドメイド。完全防水です。
用途磯釣り、海釣り、林業、狩猟用
色ダークグレー
材質ナイロンオックス
形状ハイカット
種類作業靴
標準質量(g/片足)950
高さ(cm)31、(フード部)9
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
メカニカルロータリースイッチにより、明るさとモードの選択を素早く行うことができます。取り外し可能な金属製ハンドルにはネジ穴があり、ショルダーストラップをねじ込んで簡単に持ち運ぶことができます。ねじ式の三脚用ソケットにしっかりと取り付けることができ、長時間の使用でも安定した照射が可能です。洞窟探検や野外活動、捜索・救助にも使えるパワフルなライトです。内蔵ディスプレイで明るさレベル、残り時間、バッテリー残量を把握可能です。長距離捜索に最適なサーチモードと広範囲を照らすのに最適なキャンプモードの切り替えが可能です。
用途狩猟。捜索。アウトドア
付属品ストラップ、USB Type-C 充電ケーブル、吊り下げリング用ねじ、ショルダーストラップ、スペアOリング、取扱説明書
トラスコ品番612-3167
長さ(mm)208
幅(mm)91
色黒
タイプUSB Type-C高速充電/放電ポートおよびUSB-A放電ポート
奥行(mm)62.5
保護等級IP68
使用電池FENIX社充電池 ARB-L56-4000
光源色Luminus SFT70 LED
充電時間(時間)約1.5
バッテリー容量(mAh)4000
明るさ(Lm)21000(ターボモード)
照射距離(m)1085(ターボモード 21000lm時)
電球の種類LED
最大点灯時間約113時間(エコモード 50lm時)
落下耐久(m)1
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
日本製のスパイクソール地下足袋(先割れ)。
高級コットンなので丈夫で長持ち。
特殊スパイクソールで滑りにくい。
内部、外部とも先割れ。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。
脱着はマジックテープです。
用途海釣り、磯釣り、山林業、狩猟、山登り
形状ハイカット
種類作業靴
混率(%)高級コットン100
材質(ソール)スパイク底
標準質量(g/片足)400
高さ(cm)約25
靴タイプ足袋
ナイロンオックスを採用し4重構造設計の柔らかさと軽量を重視した完全防水ブーツ。スパイク底タイプ。
用途磯釣り、海釣り、林業、狩猟用
色ダークグレー
材質ナイロンオックス
形状ハイカット
種類作業靴
標準質量(g/片足)950
高さ(cm)31、(フード部)9
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
山林作業、山菜採り、狩猟、沢釣り、 傾斜地での草刈りなどにおすすめの製品です。甲部はゴムとコーティングにより水の浸入を防ぎます。つま先は指股の連結により、草や砂利の侵入を防止。アウトソールはゴムと金属ピン仕様の製品です。
用途林業、農業
サイズ(cm)24
1足
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
国内生産のスパイク防寒長靴。スパイク底を採用。
スパイクソールなので滑りにくい。
外側は強化ゴム。
内側は特殊発泡ゴムで暖かい。
保温性も抜群。
夜に反射する反射テープ付き。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。
ワイドは、ふくらはぎが太い方の為のタイプで通常より40~60mmほど広いものです。
用途山林業、磯釣り、狩猟、登山
色ブルー
形状ハイカット
タイプワイド
種類作業靴
標準質量(g/片足)940
機能防寒、耐滑、保温性
高さ(cm)30、(フード部)9
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
*高速リトリーブ対応 *ワイドなS字アクション *スローシンキング+水平フォール *ドリフトアプローチでもルアーの存在を明確に感じられる操作性 *#5強化スプリットリング+VMC7554#1標準装備 *SLM-スラロームアクションでスレたモンスターの狩猟本能を呼び覚ます
用途ランカーを獲るために生まれた唯一無二のスーパーベイト、AIR OGRE(エアー・オグル)。 激戦区で釣り勝つ!釣果が物語る唯一無二の存在。蟹パターンが通用する釣りはアカメ、シーバスに限らずチヌやマダイ等、蟹を餌としている魚種に有効です。 <AirOGREならできる!>今まで反応しなかった魚がバイトする5つのアクション!1まずはゆっくりと巻くだけ。タイプとサイズの違いでレンジを選択。2食いが浅い時は巻きながらのトゥイッチ、ジャークで誘って食わせる。3活性が低い場合、横引きに見向きもしない魚にはリフト&フォールの縦の動きで。4流れが効いてくる時はピンポイントをドリフトで流し込んで直撃!5デイゲームの高速リトリーブでやる気のない魚にリアクションを誘発!
全長(mm)85
質量(g)28
アクションスラローム(シンキング)
山林作業用の安全スパイクシューズです。つまづき、当たり傷などで傷みやすいつま先部分をゴムで補強しました。ファスナー、アッパー素材を見直し、耐久性を向上させました。
用途林業・狩猟・法面作業に。
材質先芯:樹脂製、アッパー材:天然皮革 合皮+合成繊維、底材:ゴム+鋼製スパイクピン
形状ハイカット
色ブラック
材質(甲被)天然皮革 合皮+合成繊維
機能撥水加工、スパイクソール
足幅EEE
材質(底部)ゴム+鋼製スパイクピン
材質(先芯)樹脂製
甲被タイプ紐+マジックタイプ
靴タイプブーツ
国内生産のスパイク防寒長靴。スパイク底を採用。
スパイクソールなので滑りにくい。
外側は強化ゴム。
内側は特殊発泡ゴムで暖かい!
保温性も抜群。
夜に反射する反射テープ付き。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。
用途山林業、磯釣り、狩猟、登山
色ブルー
形状ハイカット
種類作業靴
標準質量(g/片足)930
機能防寒、耐滑、保温性
高さ(cm)30、(フード部)9
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
野外作業用の総ゴムブーツです。
雨の日の山仕事でもスパイク底ですべりにくいです。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。
つま先、くるぶし周辺を補強。.
用途山林業、狩猟用、草刈り、山仕事、アウトドア、釣り用
色ブラック
足幅3E
材質ゴム
形状ハイカット
種類作業靴
材質(ソール)ゴム+金属(スパイク底)
標準質量(g/片足)840
高さ(cm)38.5(上の緑の部分は6.5)
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
Daido独自の防水ハイカットスパイク地下足袋です。特殊配合ゴムを採用し、完全防水設計です。すべて職人手作りの日本製・完全国内生産です。
用途海釣り、磯釣り、林業、狩猟などに。
材質特殊配合ゴム
色ネイビー
足幅EEE
材質(先芯)なし
*高速リトリーブ対応 *ワイドなS字アクション *スローシンキング+水平フォール *ドリフトアプローチでもルアーの存在を明確に感じられる操作性 *#5強化スプリットリング+VMC7554#1標準装備 *SLM-スラロームアクションでスレたモンスターの狩猟本能を呼び覚ます
用途ランカーを獲るために生まれた唯一無二のスーパーベイト、AIR OGRE(エアー・オグル)。 激戦区で釣り勝つ!釣果が物語る唯一無二の存在。蟹パターンが通用する釣りはアカメ、シーバスに限らずチヌやマダイ等、蟹を餌としている魚種に有効です。 <AirOGREならできる!>今まで反応しなかった魚がバイトする5つのアクション!1まずはゆっくりと巻くだけ。タイプとサイズの違いでレンジを選択。2食いが浅い時は巻きながらのトゥイッチ、ジャークで誘って食わせる。3活性が低い場合、横引きに見向きもしない魚にはリフト&フォールの縦の動きで。4流れが効いてくる時はピンポイントをドリフトで流し込んで直撃!5デイゲームの高速リトリーブでやる気のない魚にリアクションを誘発!
全長(mm)70
質量(g)21
アクションスラローム(シンキング)
食物、栄養、文化、健康をキーワードに、食の歴史を狩猟採集民の時代から現代に至るまで、網羅的に解説した大著。本巻は、植物性食物を中心に、約1000項目を取り上げた辞典。食品の起源や用途についても解説。
初版年月2005/06/01
分類専門
判型B5
ページ数266
ジャンル農林業
著者名ケネス・F.キプル クリムヒルド・コニ-・オ-ネラス 石毛直道 三輪睿太郎
1冊
¥12,000
税込¥13,200
10日以内出荷
総ゴムブーツ。キープの外側に良質なゴム補強+内側に特殊発砲ゴムを使用し、保性をプラスしたブーツです。
内側スポンジゴム内臓で保温力を強化。耐久性のあるボディで長持ち。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産スパイク底で滑りに強い。海釣り、磯釣り、岩場でも大活躍。
用途山林業、海釣り、磯釣り、狩猟
色ブラック
材質ゴム
形状ハイカット
種類作業靴
標準質量(g/片足)650
機能保温性・耐久性
高さ(cm)31、(フード部)8
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
マイティブーツNSWは東レ・デュポンが開発した耐切創・高強力繊維ケブラー(R)を使用しています。
軽く伸びにくく、熱や摩擦切創、衝撃にも強く電気を通さないどの特性を備えています。
内側の保温性布地の間にスーパーアラミド繊維(ケブラー(R))を採用。(驚くほどの耐久性と保温力を発揮します。)
耐切創性、耐貫通性、保温性の3拍子揃ったスパイク長靴。
職人手作りの日本製・完全国内生産で金属スパイク底で滑りに強い!
夜間でも反射する安全反射テープを採用。
国産ゴム+アラミド繊維(ケブラー)は防弾チョッキにも採用されている素材。
ふくらはぎ部分が太いタイプとなります。
用途山林業、海での磯釣り、狩猟、ハンター、登山など
色オリーブ
形状ハイカット
種類作業靴
標準質量(g/片足)1030
機能耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性
高さ(cm)30、(フード部)9
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
日本製の防水ハイカットスパイク地下足袋。先丸タイプ。7枚コハゼ採用。
用途海釣り、磯釣り、岩礁、山林業、狩猟、ハンティング、沢登り。
材質特殊配合ゴム
形状ハイカット
種類作業靴
機能防水性
靴タイプ足袋
実績の高いカラーにゼブラ模様採用!!。タチウオ専用のハイアピールジグ。メリハリのあるゼブラ模様が大型タチ魚の狩猟本能を刺激。アタリカラーが刻々と変化するタチ魚釣りで実績のカラーをラインナップ。ブランカのパーフェクトなアクションはそのままに、ゼブラカラーでアピール増強。フックはつきません。別売りのフックをご使用ください。
タイプシンキング
関連キーワード
1
2
次へ