材質綿100%、中身/PET、綿
寸法(mm)(1球)約60×60×60
色赤、白
材質綿100%、中身/PET、綿
寸法(mm)(1球)約60×60×60
1セット(100個)
¥25,455
税込¥28,001
3日以内出荷
材質(側地)ポリエステル、(中身)ポリスチレン・発泡ポリスチレン
寸法(Φmm)70
質量(g/個)50
運動会の必須アイテム「玉入用カラー玉」をお求めやすく。
色ホワイト、レッド
付属品専用収納袋
セット内容赤×50ヶ、白×50ヶ
材質外被:綿・PP、芯材:PE
質量(kg)5
直径(Φcm)6
アズワン品番64-9531-97
1組(100個)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
材質綿100%、中身/PET、綿
寸法(mm)(1球)約60×60×60
合成皮革(PVC)を外被に採用。 中身も樹脂粒子+綿で質感に優れ、投げやすいカラー玉です。
材質外被:合成皮革(PVC)、中身:樹脂粒子・綿糸
質量(g)60
直径(Φcm)7
下部キャップ付でグランド・フロアを保護します。
脚部中心部にもアジャスターゴム付で土台の底付きによる傷を防止。
高さ調節はワンタッチ樹脂ストッパーで任意に調整可能単色販売専用ネット付。
材質スチール34mm
質量(kg)5.6
高さ調整範囲(mm)1750~2700
内径(Φcm)(カゴ)43
伸縮性に優れた外被(ポリエステル)を採用。 ソフトな感覚のカラー玉。
色緑
材質外被:ポリエステル、中身:ポリスチレン・発泡ポリスチレン
質量(g)50
直径(Φcm)7
アズワン品番64-9532-19
1組(10個)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
手軽に玉入れゲームを楽しめる低床タイプの玉入れ台です。
重ねてコンパクトに収納できます。
材質スチール
寸法(mm)540×480×450
質量(kg)1.8/台
外被素材:綿の玉入れ用カラー玉
材質外被:綿、中身:おがくず
質量(g)約45(±5)
寸法(cm)直径7
幼児から小学校低学年向け屋内外兼用の低全高型玉入台。小さなお子様でも楽しめる低い高さの玉入台です。
仕様屋内外兼用。紅白1組。床保護ゴム付。専用ネット付
材質本体/スチール34mm、ネット/ポリエステル
質量(kg)8.8/組
寸法(cm)カゴ内径43、高さ調節(120~160)
1組
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)
平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
紅白セット販売ワンタッチ樹脂ストッパーでしっかり固定機能的調節レバー専用ネット付アジャスターゴム付。
下部キャップ付でグランド・フロアを保護します。
脚部中心部にもアジャスターゴム付で土台の底付きによる傷を防止。
高さ調節はワンタッチ樹脂ストッパーで任意に調整可能。
材質スチール34mm
質量(kg)11/組
アズワン品番64-9536-70
高さ調整範囲(mm)1750~2700
内径(Φcm)(カゴ)43
1組
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
動き回るカゴを目がけて玉入れ競争運動会だけでなくレクリエーションゲームとしても活躍します、大人も背負えるパッド入りで肩にやさしいベルトは長さ調節可能
用途運動会、レクリエーション
仕様肩パッド入り、ベルト長さ調節可能
材質カゴ:ポリエチレン、カバー:ナイロン
質量(g)870
直径×高さ(cm)33×34
収容数メーカー製カラー玉(B6535、B3978)最大50個収容可能
外被素材:綿の玉入れ用カラー玉
材質外被:綿、中身:おがくず
質量(g)約40(±3)
寸法(cm)直径約6×長さ約8
材質ポリエチレン
直径(mm)55
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
ポリウレタン製で型崩れしにくく、軟らかいボール。運動会の玉入れに使用しても生地がほつれる心配がありません。
セット内容同色10ヶ1組
材質ポリウレタン
質量(g)30/ヶ
寸法(cm)直径約6.5
材質ポリエチレン
質量(g)約5
径(Φmm)(約)65
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
グリス注入用のオイルカップです
用途油圧機器などのオイル注入に
穴にめがけてボールを投げよう!
セット内容EVAフレーム×1、EVAまと×1、シール×1、ボール×1
材質EVA
寸法(cm)20×25
包装形態PP袋
1個
¥355
税込¥391
3日以内出荷
大中小のカゴを3段に設置したニークな玉入れ台。通常の玉入れ台より低い位置にカゴがありますので、車いすからでも十分に楽しめます。
付属品専用ボール(赤・青)×各6コ
材質本体/スチール、ネット/クレモナ
質量(kg)12
寸法(Φmm)(カゴ)550/450/360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×900
松吉医科器械コード24-6237-00
1個
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
低型玉入れ台、リングの角度がフリーで調整可能です。ネットは取り付け済み。鈴付。
材質本体:スチールパイプ塩ビコーティングΦ28mm、ネット:ポリエチレン
質量(kg)1.85
色レッド
寸法(cm)幅50×奥行50×高さ42 リング径40
1台
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
低型玉入れ台、リングの角度がフリーで調整可能です。
材質本体:スチールパイプ塩ビコーティングΦ28mm、ネット:ポリエチレン
質量(kg)1.85
寸法(cm)幅50×奥行50×高さ42 リング径40
運動会の玉入れ合戦をモチーフにした対戦ゲームが登場!相手より多くの自分の玉を入れましょう!化粧箱入りで自立しますので、射的等の景品にも最適です!
入数(個)12
グリーンマーク認定
1パック(12個)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。工事用立看板として。鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。※WEB注文限定
文字内容玉掛作業の基本 3・3・3運動
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白無地
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1550×25
質量(kg)6
取付方式スタンド式
サービス分類名入れ
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
大人でも入れるのが難しい最長5mの玉入台です。
材質本体:スチール28.6、34、42.7mm、ネット:ポリエステル
質量(kg)16.4
寸法(cm)カゴ内径43、高さ調節(2.2~5m)
・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d20
B15
備考もみ抜き保持器
タイプ標準
呼び番号7304
基本動定格荷重Cr(N)18700
基本静定格荷重Cor(N)10400
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
接触角(α)30°
許容回転速度(min-1) グリース潤滑13000
許容回転速度(min-1) 油潤滑17000
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d17
B14
備考もみ抜き保持器
タイプ標準
呼び番号7303
基本動定格荷重Cr(N)15900
基本静定格荷重Cor(N)8650
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
接触角(α)30°
許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000
許容回転速度(min-1) 油潤滑19000
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d30
B13
備考もみ抜き保持器
タイプ標準
呼び番号7006
基本動定格荷重Cr(N)14500
基本静定格荷重Cor(N)10100
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
接触角(α)30°
許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000
許容回転速度(min-1) 油潤滑14000
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d15
B13
備考もみ抜き保持器
タイプ標準
呼び番号7302
基本動定格荷重Cr(N)13600
基本静定格荷重Cor(N)7100
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
接触角(α)30°
許容回転速度(min-1) グリース潤滑16000
許容回転速度(min-1) 油潤滑21000
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d25
B12
備考JIS5級
タイプ標準
呼び番号7005C
基本動定格荷重Cr(N)12900
基本静定格荷重Cor(N)8650
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
接触角(α)15°
許容回転速度(min-1) グリース潤滑22000
許容回転速度(min-1) 油潤滑31000
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d70
B20
備考JIS4級
タイプ標準
呼び番号7014C
基本動定格荷重Cr(N)47000
基本静定格荷重Cor(N)43000
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
接触角(α)15°
許容回転速度(min-1) グリース潤滑8900
許容回転速度(min-1) 油潤滑12000
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d35
B21
備考JIS4級
タイプ標準
呼び番号7307C
基本動定格荷重Cr(N)40500
基本静定格荷重Cor(N)26000
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
接触角(α)15°
許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000
許容回転速度(min-1) 油潤滑19000
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d20
B12
備考JIS5級
タイプ標準
呼び番号7004C
基本動定格荷重Cr(N)11200
基本静定格荷重Cor(N)6600
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
接触角(α)15°
許容回転速度(min-1) グリース潤滑26000
許容回転速度(min-1) 油潤滑35000
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d35
B17
備考JIS5級
タイプ標準
呼び番号7207C
基本動定格荷重Cr(N)30500
基本静定格荷重Cor(N)20100
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
接触角(α)15°
許容回転速度(min-1) グリース潤滑15000
許容回転速度(min-1) 油潤滑21000
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
力を活かすフォルム。
指にやさしい大きなプッシャー。
とじ位置が狙いやすい先端形状
玉入れしやすい広い装てん口
2種類の球が使えるデュアル機能
綴じ枚数中玉:最大約40枚、中厚玉:最大約55枚
仕様クリップ玉装填数/8個
適合クリップ/HK-P550、HK-P400K
色ブルー
質量(g)68
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×33×30
アズワン品番65-0487-11
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
滑らかな口あたりが特長の白玉です。自然解凍または流水解凍でご使用いただけます。ボイル・流水・電子レンジなどで解凍してください。常温(約25℃)で自然解凍(90分程度)してください。(調理例)冷凍白玉を必要数量熱湯に入れて加熱し、白玉全体が浮き上がってきたら冷水にとって冷やしてください 同製造ラインにて大豆を使用した製品の製造を行っております。
備考冷凍
1セット(2個)
¥2,498
税込¥2,698
6日以内出荷
卵を入れて電子レンジで加熱するだけで本格的なふんわりかに玉が楽しめます。電子レンジで調理できる専用パウチです。
仕様常温
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,238
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ