29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長1.5mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に 全長(mm)480~1500 リング寸法(mm)高さ26×幅29 フック口幅(mm)54
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に 全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025 質量(g)200 寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸) 寸法(mm)54(鉤部)
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に 全長(mm)折り畳み時:290、最大:730 質量(g)160 寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸) 寸法(mm)33(鉤部)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

1本
11,000 税込12,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に 全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025 質量(g)190 寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸) 寸法(mm)33(鉤部)
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ 仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長1.5mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に 全長(mm)480~1500 リング寸法(mm)高さ26×幅29 フック口幅(mm)33
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷

コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用 全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5 質量(g)33 径(Φmm)(竿)8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に 全長(mm)折り畳み時:290、最大:730 質量(g)170 寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸) 寸法(mm)54(鉤部)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

本製品を使うことで、より安全に対象物との距離を確保することができます。高い場所に物をひっかけたいときに便利です。伸縮シャフトにより携行が可能で、従来の玉掛用の手鉤よりコンパクト且つ軽量になっています。また、リング形状によりカラビナ工具差しでも携帯可能で、ロック式シャフトのため、吊荷やワイヤーロープの押し、止め、引きが可能となっています。さらに、ヘッド部はヒツ付き仕様となり、一段目のシャフトが太くなったことで、強度も上がっています。
用途物をひっかけて引き寄せるときに。 収納時寸法(mm)440 フック寸法(mm)(幅)53 最長寸法(mm)1030
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

本製品を使うことで、より安全に対象物との距離を確保することができます。伸縮シャフトにより携行が可能で、従来の玉掛用の手鉤よりコンパクト且つ軽量になっています。また、リング形状によりカラビナ工具差しでも携帯可能で、ロック式シャフトのため、吊荷やワイヤーロープの押し、止め、引きが可能となっています。さらに、ヘッド部はヒツ付き仕様となり、一段目のシャフトが太くなったことで、強度も上がっています。
用途物をひっかけて引き寄せるときに。 寸法(幅W×高さH)(mm)(チェーン・ベルト通し穴)36×80 収納時寸法(mm)435 フック寸法(mm)(幅)54.33 最長寸法(mm)1025
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

玉掛け作業や倉庫内作業をはじめ、手の届かない高所にケーブルを持ち上げたり、低く狭い場所のものを引っかける用途にも使用できます。 延長・伸縮ポールを組み合わせて作った手かぎタイプの伸縮棒です。 3段伸縮により短くすることも可能なため、狭い場所での取り回しも良好です。
全長(mm)460~940 質量(g)350 段数3段 縮長(mm)480
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

材質フック部:SUS304、パイプ部:SS400、エンドキャップ:ナイロン 仕上フック部:電解研磨、パイプ部:樹脂カバー
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場・現場作業の安全対策に。ヘッド部はヒツ付き仕様で、1段目のシャフトが太くなったことで強度がさらにアップ。最長で2m以上に伸びるので、安全距離は2m以上確保することができる。
用途玉掛け用安全棒。クレーン作業時の材料移動、金型移動、容器移動などの移動作業中の安全確保に。 仕様カラビナ対応穴・ヒツ付き 材質ヘッド:ステンレス●シャフト:アルミニウム合金●グリップ:ゴム 全長(mm)665~2040(約) ブラック 質量(g)370 タイプWタイプ フック口幅(mm)54・33
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

つくし工房玉掛け安全棒 1m
材質フック部:ステンレス、シャフト部:アルミ、グリップ部:スポンジ 寸法(mm)(最小)360~(最長)1025 ブラック 質量(g)200 タイプ伸縮式
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

材質フック部:ステンレス、シャフト部:アルミ、グリップ部:スポンジ 寸法(mm)(最小)480~(最長)1500 ブラック 質量(g)230 タイプ伸縮式
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長2.0mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に。 収納寸法(mm)約665 フック口幅(mm)54・33 最長寸法(mm)約2040
1本
17,680 税込19,448
4日以内出荷

対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長2.0mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に。 寸法(幅W×高さH)(mm)チェーン・ベルト通し穴:36×80 収納寸法(mm)約670 フック口幅(mm)53 最長寸法(mm)約2045
1本
17,680 税込19,448
4日以内出荷

アルミ製で200gと軽量です。高い場所の上げ下げが容易にできます。
用途クリーニング店での品物の取り出し、アパレルショップなどでのディスプレイに重宝します。 材質アルミ製。掛部:スチール製クロームメッキ 規格本体 長さL×直径(mm×Φmm)1390×Φ16
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に 軸径(Φmm)6.5 全長(mm)690 高さ(mm)25(先端) グリップ径(Φmm)30 軸間距離(mm)20
1本
798 税込878
当日出荷

1本
11,000 税込12,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パレット引っ張り棒 モノタロウ 定期注文
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。 材質ステンレス(SUS304) 軸径(Φmm)10 シルバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。 その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。 適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上) トラスコ品番823-0756 質量(g)200 寸法L(mm)660 寸法d(mm)6 寸法D(mm)34 寸法l(mm)540
1本
2,698 税込2,968
当日出荷


玉掛け用安全棒を腰に吊り下げるための必需品です。着脱しやすく落下しにくい新型カラビナ採用品です。
用途安全棒の携行に。 軸径(Φmm)8 寸法(縦×横)(mm)120×80
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

玉掛け用安全棒を腰に吊り下げるための必需品です。着脱しやすく落下しにくい新型カラビナ採用品です。折りたためる可動式になっています。
用途安全棒の携行に。 軸径(Φmm)8 寸法(縦×横)(mm)120×80
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

玉掛け用安全棒を腰に吊り下げるための必需品です。着脱しやすく落下しにくい新型カラビナ採用品です。折りたためる可動式になっています。
用途安全棒の携行に。 軸径(Φmm)8 寸法(縦×横)(mm)120×80
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。 材質ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)