材質PP
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質SUS440C
硬度HRC58~65
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
材質窒化珪素
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃
比重3.2
硬さ(Hv)1600
最高使用温度(℃)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ヤング率(GPa)310
関連キーワード