材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質SUS440C
硬度HRC58~65
材質SUS304
材質ジュラコン(R)
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃
材質窒化珪素
比重3.2
硬さ(Hv)1600
最高使用温度(℃)1000
ヤング率(GPa)310
関連キーワード