共通摺合のフラスコに使用できます。
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3503準拠
仕様普通摺
ねじの呼びM12
外径(Φmm)40
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-24
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥745
税込¥820
当日出荷
鎖(長さ550mm)付き
シリーズ適合:浅型浴槽HK/深型浴槽HKA/深型浴槽HMAシリーズ用
寸法(Φmm)35
くさりの有無あり
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ねじの呼びM8
外径(Φmm)25
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-22
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質CRゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり
材質プラスチック
仕様芯金付タイプ
耐熱温度(℃)70
ねじの呼びM10
外径(Φmm)32
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-23
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。透明です。
色透明
材質ほうけい酸ガラス
材質ナイロン
硬度HS95
材質ウレタン
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
仕様球栓スキーブ型TFプラグ付き
適合品番BF-120M(N)BF-120MKB(N)、BF-140T(N)、BF-320M(N)、BF-340T(N)、BF-395TL(R)、BF-1110BF-1120M(N)、BF-1140T(N)、BF-1195TL(R)、BF-1340T(N)、BF-1320M(N)、BF-1647T(N)L(R)、BF-3340T(N)、BF-4140T(N)、BF-7140T(N)、BF-7340T(N)、BF-B110、BF-M140T(N)、BF-X195TL(R)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
仕様球栓スキーブ型ガラスコック付き
スキーブ型
透明摺り球栓
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
PTFEコック16
スキーブ型
透明摺り球栓
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
容量(mL)100
摺合せ頭栓(球栓) 透明共通:15/25、下部 透明共通:19/38
PTFEコック16
1個
¥30,492
税込¥33,541
3日以内出荷
スキーブ型
透明摺り球栓
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
容量(mL)200
摺合せ頭栓(球栓) 透明共通:24/30、下部 透明共通:24/40
PTFEコック16
1個
¥36,333
税込¥39,966
3日以内出荷
仕様球栓ガラスコック付き、目盛付き、下部摺合せ付き
透明摺り球栓 スキーブ型 PTFEコック付き 下部摺合せなし
球栓 球型 PTFEコック付き
透明摺り 下部摺合せなし
材質PTFE
仕様球栓ガラスコック付き、目盛付き、下部摺合せなし
仕様球栓ガラスコック付き、下部摺合せ付き
仕様球型TFプラグ付き
仕様球栓側管付き、ガラスコック付き、下部摺合せ付き
Fine共通摺合せ分液ロート用球栓
溝付き 共通摺合せ
仕様球栓スキーブ型ガラスコック付き下部摺合せ付き
Fine透明共通摺合せ分液ロート用球栓
溝付き 透明共通摺合せ
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。金属球入りで金属探知機に反応します。高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。異物混入防止に最適です。
サイズフリー
関連キーワード
1
2
3
次へ